カテゴリ

  • 農業機械(21)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 制御機器(10)
  • カー用品(9)
  • バイク部品(6)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sb47」の検索結果

関連キーワード
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MIWA LAT.SK N (SB47) MIWAMIWA LAT.SK N (SB47)MIWA
899税込989
1個
5日以内出荷
LAT用ストライク
寸法L(mm)22グリーン購入法適合
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(278件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(102件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)廣杉計器(7件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷から翌日出荷
表面処理ニッケル
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器(5件のレビュー)
459税込505特価
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M4ねじピッチ0.7ねじ長さ(mm)7二面幅(mm)7種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
電 池・充電用(EA758SJ-10,SB-46,-47用) エスコ電 池・充電用(EA758SJ-10,SB-46,-47用)エスコ
12,200税込13,420
1個
当日出荷
バッテリー容量(Ah)7.2適合EA758SJ-10用替バッテリーエスコ品番EA758SB-47B寸法(mm)150×64×92質量(g)2427バッテリー鉛酸蓄電池バッテリー電圧(V)12
V-BELT (SB-47) ホンダV-BELT (SB-47)ホンダ
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(2件のレビュー)
729税込802特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
6,998税込7,698
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M4種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
バラビーズ 丸小 トーホーバラビーズ 丸小トーホー(4件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質ガラス外径(Φmm)約2.0~2.2質量(g)約7
すり込み用渋紙 ハス - D 鈴木製作所すり込み用渋紙 ハス - D鈴木製作所
599税込659
1個
3日以内出荷
材質楮(こうぞ 和紙の元)質量(kg)0.002寸法(幅W×奥行D)(mm)型紙寸法/約180×90絵柄寸法/約83×45品名・タイプ和菓子用型TKG品番9-1163-2901TKG品番(2017)6-1041-2901
黄銅 スペーサー(六角) / ASB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角) / ASB-E廣杉計器
6,798税込7,478
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケル BS 6カクスペーサー 大阪魂ニッケル BS 6カクスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
TOHO 糸通しビーズ 特小 トーホーTOHO 糸通しビーズ 特小トーホー
259税込285
1袋
翌日出荷から4日以内出荷
全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。
外径(Φmm)約1.5
SA佐文 青鋼 身卸 TKGSA佐文 青鋼 身卸TKG
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
SA 佐文 青銅安来の青紙一号の鋼を使用し、切れ味の持続性に優れた最高の料理庖丁です。技術の年輪が開花したプロに贈る最高の舞台道具です。
材質安来青鋼
グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ 大洋製器工業グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ大洋製器工業(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
用途荷役作業、多目的連結金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
キヤリパシ-ルキツト 1SB-W0047-00 YAMAHA(ヤマハ)キヤリパシ-ルキツト 1SB-W0047-00YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
オイルシール SB型 NOKオイルシール SB型NOK
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
型式SB
タンクパッド スチール/ブラック/ブルーMT-TT047SB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド スチール/ブラック/ブルーMT-TT047SBMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-TT047SB販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD TRIUMPH Tiger850 Sport 21- スチール/ブラック/ブルー適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] TIGER850 Sport 21-タイプ:TANK PAD色[カラー]:スチール/ブラック/ブルー/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:TRIUMPH Tiger 850 Sport (21-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートスチール/ブラック/ブルー/メタリック シルバー備考TRIUMPH Tiger 850 Sport (21-24)タイプTANK PAD
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400CEシリーズ 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400CEシリーズ廣杉計器
6,798税込7,478
1袋(50個)
8日以内出荷から12日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400-6Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7 平径6) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400-6Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7 平径6)廣杉計器
6,998税込7,698
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(六角) / ASB-CE 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角) / ASB-CE廣杉計器
6,888税込7,577
1袋(50個)
8日以内出荷
種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール SB SB477012 NOKオイルシール SB SB477012NOK
759税込835
1個
8日以内出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)70部品番号AB2735-E0軸径d(Φmm)47幅b(mm)12
黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 廣杉計器黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収廣杉計器
8,598税込9,458
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
材質快削黄銅(C3604BD)ピッチ(mm)0.7ねじ径M4表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics USB ハブコントローラ STMicroSTMicroelectronics USB ハブコントローラSTMicro
899税込989
1袋(2個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様データレート:400kbit/sプロトコルサポート:I2C, USB 2.0, USB C電源タイプ:シングルESD保護:あり標準シングル供給電圧:4.1 → 22 V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:QFNピン数:24寸法:4.05 x 4.05 x 0.95mm高さ:0.95mm長さ:4.05mm動作温度 Max:+105 ℃動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
USB データ収集I/Oモジュール(DAQ) Advantech(アドバンテック)USB データ収集I/Oモジュール(DAQ)Advantech(アドバンテック)
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷から18日以内出荷
USB-4700シリーズはUSBデータ収集モジュールであり、産業用途向けに設計されています。 シャーシを開けずにインストール可能なプラグ&プレイ対応DAQモジュールです。すぐにデータ収集を開始できます。 ================================================================================== USB 4702:基本的なアナログ信号入力(8ch AI / 12bit)に対応し、小規模なセンサ測定用途に適してる。 USB 4704:14bit高分解能・高速サンプリング(最大48kS/s)が可能で、より精密なアナログ信号測定に対応。 USB 4761:8ch 絶縁デジタル入力 + 8ch リレー出力を搭載し、産業用制御・設備接点信号の取り込みに最適。 USB 4751:48チャンネルのデジタルI/O(TTLレベル) を備えており、高密度なデジタル制御やスイッチ状態のモニタリングに活用さる。 ※個別チャネル制御に対応し、ラボ機器や生産ラインの信号管理にも適しています。 ==================================================================================
RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(六角)/BSB-MBE 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角)/BSB-MBE廣杉計器
19,980税込21,978
1袋(50個)
10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)ねじ径M4(0.7)ねじ長さ(mm)7二面幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
黄銅 スペーサー(六角)/ASB-MBE 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角)/ASB-MBE廣杉計器
21,980税込24,178
1袋(50個)
10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満・メネジ部はニッケルメッキのみ(但しメネジ内部に黒色焼き付け処理が一部付着します)形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)ねじ径M4(0.7)二面幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
TE Connectivity ポテンショメーター, 47kΩ, 0.2W TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ポテンショメーター, 47kΩ, 0.2WTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
タイプ【ポテンショメータ】ロータリ軸径6.35アクチュエータの種類フラットシャフト%定格電力(W)0.2シャフト長さL(mm)50回転数1材質(エレメント)カーボンRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグ実装タイプパネルマウントギャング数2最大抵抗(kΩ)47電気テーパー対数
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,3528-21,TPSB476K010R0250 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,3528-21,TPSB476K010R0250KYOCERA AVX
71,980税込79,178
1セット(2000個)
5日以内出荷
仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性材質誘電体:タンタル長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)10dcシリーズTPS許容差±10%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)250最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.4
27ESB473MMF50NF TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))27ESB473MMF50NFTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KYOCERA AVX  電解コンデンサ KYOCERA AVXKYOCERA AVX 電解コンデンサKYOCERA AVX
669税込736
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,3528-21,TPSB475K025R1500 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,3528-21,TPSB475K025R1500KYOCERA AVX
629税込692
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)25dcシリーズTPS許容差±10%静電容量4.7μF誘電正接6%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)1.5電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,6.3V dc,3528-21,TPSB476K006R0250 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,6.3V dc,3528-21,TPSB476K006R0250KYOCERA AVX
85,980税込94,578
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)6.3dcシリーズTPS許容差±10%静電容量47μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)250最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,6.3V dc,3528-21,TPSB476K006R0500 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,6.3V dc,3528-21,TPSB476K006R0500KYOCERA AVX
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)6.3dc、サージ:5@125℃シリーズTPS許容差±10%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)500最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.4
AVX 電解コンデンサ AVXAVX 電解コンデンサAVX
539税込593
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(60件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷から10日以内出荷
データ用DVD-R HIDISCデータ用DVD-RHIDISC(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(50枚)
当日出荷
パソコンなどのデータ保存に最適!
用途パソコンなどのデータ保存に。タイプデータ用速度1~16倍速対応印刷ワイドエリア(23mm~117mm)適合プリンタインクジェットプリンタ対応容量(GB)4.7