カテゴリ

  • オフィス家具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「sb500w」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組立式収納ボックス 鍵付き Asmix(アスカ)組立式収納ボックス 鍵付きAsmix(アスカ)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
スタッキング可能なスチール製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可) ボディはスチール製だから耐久性に優れています。 セキュリティはダイヤル錠4桁で任意に設定可能です(10000通り)。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。 もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。 棚板は1枚で高さを2段階調節できます。 背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。 組立は個人差がありますが10分程度で組立ることができます。 別売りのベース(SB550)がアジャスタータイプになっているため、段差や傾きがあるところでも水平に設置することができます。(アジャスター高さ9mm)
耐荷重(kg)天板/50、棚板/5、底板/30材質本体・扉・棚板/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)質量(kg)約7.3(組合わせ時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343ダイヤル錠(4桁)、シリンダー錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)316×323×343
ステンレス・バンド 芝軽粗材ステンレス・バンド芝軽粗材
15,980税込17,578特価
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
組み立て式ボックス用天板ダブル Asmix(アスカ)組み立て式ボックス用天板ダブルAsmix(アスカ)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
アスカ製組立式ボックス用オプション天板。2個連結用。
用途対応するロッカーはアスカ製SB500W、SB500BK、SB800W、SB800BK材質メラミン化粧板質量(kg)3木目寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×350×18アズワン品番64-8678-05
組み立て式ボックス用天板シングル Asmix(アスカ)組み立て式ボックス用天板シングルAsmix(アスカ)
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
アスカ製組立式ボックス用オプション天板。単体用。
用途対応するロッカーはアスカ製SB500W、SB500BK、SB800W、SB800BK材質メラミン化粧板質量(kg)1.5木目寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×18アズワン品番64-8678-38
組立式収納ボックス用ベース Asmix(アスカ)組立式収納ボックス用ベースAsmix(アスカ)
3,998税込4,398
1台
6日以内出荷
アスカ製組立式収納ボックス用ベース。SB500W、SB500B、SB500BK専用ベース ネジ式アジャスターで組立式収納ボックスを水平に設置 スチール製
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×20(組合わせ時、突起部含まず)付属品取扱説明書材質ベース・接続プレート/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)質量(kg)約0.9(組合わせ時)
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
S形アイ ランプホルダ 岩崎電気S形アイ ランプホルダ岩崎電気(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
使用場所屋外・屋内用適合(ガード)GS6材質アルミダイカスト質量(g)790口金E39芯数2口出線(mm)1800適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
ポータブル電源ピンバン 日動工業ポータブル電源ピンバン日動工業
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
コンパクトサイズで250W使える、頼れるポータブル電源AC100V、DC12V、USB5Vの電源が利用でき、スマートフォンの充電は約21回行えます。正弦波インバーターを搭載している為、PCなどの精密機器にも安心して使用できます。また、別売りのソーラーパネルを使用すれば、太陽光での充電も可能です。
用途アウトドア、車中泊、災害備蓄等に仕様シガープラグ充電器:DC12V専用、屋内用その他ACアダプター:IN:AC100-240V(50/60Hz)、OUT:DC15V/4A、対応ソーラーパネル:LPE-SO120、LPE-SO100付属品ACアダプター、シガープラグ充電器(12V専用)、シガーソケット(12V専用)、携帯電話/タブレット質量(kg)2.9出力AC100V(60Hz)-250W、USB/typeA5V-3.1A、DCジャック/12V-5A電源リチウムイオンバッテリー10.8V22.5Ah(3.6V67500mAh)定格連続:250W(40分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×257×156充電時間約7.5時間寿命充放電約300回バッテリー容量(Ah)22.5使用環境温度(℃)-10~40波形正弦波充電池タイプAC100/200V兼用、DC12Vコンセント数:AC100V×1、USBtypeA×2、DCジャック×3運転時間(時間)連続:AC100V-10W/約17、50W/約4.5、150W/約1.5、250W/約40分
スチール製ローラR76 マキテックスチール製ローラR76マキテック
6,598税込7,258
1本
10日以内出荷
重荷重搬送物用
スチール製ローラR7642SB型 R7642SBXシリーズ マキテックスチール製ローラR7642SB型 R7642SBXシリーズマキテック
5,598税込6,158
1本
10日以内出荷
規格相当ベアリングを採用した高品質のローラです。重荷重搬送物用
スチール製ローラR6038SB型 R6038SBXシリーズ マキテックスチール製ローラR6038SB型 R6038SBXシリーズマキテック
3,998税込4,398
1本
10日以内出荷
規格相当ベアリングを採用した高品質のローラです。重荷重搬送物用