カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

「sb5046」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サブタンク OHNO(大野ゴム工業)サブタンクOHNO(大野ゴム工業)(26件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
スパーギヤ MP=5.0 青木精密工業スパーギヤ MP=5.0青木精密工業
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール5種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)50表面処理黒染
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000AEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000AEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
2,198税込2,418
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M2.6材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
CP Series(CP95SB50) SMCCP Series(CP95SB50)SMC
24,980税込27,478
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド