カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 作業工具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「sb50k」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッター替刃 (小) オルファ

    カッター替刃 (小)

    オルファ(83件のレビュー)
    699税込769
    1ケース(50枚)
    当日出荷
    刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80種別材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折線なし替刃(小) オルファ

    折線なし替刃(小)

    オルファ(6件のレビュー)
    739税込813
    1箱(50枚)
    当日出荷
    刃幅(mm)9材質(刃)合金工具鋼刃厚(mm)0.38刃長(mm)80
  • 組式KPN立バンド 昭和コーポレーション

    組式KPN立バンド

    昭和コーポレーション
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。
    用途ケイプラパイプ、フネンパイプ用立て配管金具材質ユニクロメッキ
  • ステンレス組式KPN立バンド 昭和コーポレーション

    ステンレス組式KPN立バンド

    昭和コーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。
    用途ケイプラパイプ、フネンパイプ用立て配管金具材質SUS304
  • SB150形50K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB150形50K広角Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    電圧(V)AC100~242消費電力(W)13.8光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)105光束(Lm)1450LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
  • SB200形50K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB200形50K拡散Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)106.9光束(Lm)1840LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
  • SB100形50K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB100形50K広角Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)103光束(Lm)1020LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
  • SB150形50K拡散Ra70 Panasonic(パナソニック)

    SB150形50K拡散Ra70

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    電圧(V)AC100~242消費電力(W)13.8光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)116.6光束(Lm)1610LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
  • SB100形50K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB100形50K拡散Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)103光束(Lm)1020LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
  • SB100形50K拡散Ra70 Panasonic(パナソニック)

    SB100形50K拡散Ra70

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)114.1光束(Lm)1130LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
  • サンマブロック、沈みシャックルタイプ ステンレス AIOULE(ふじわら)

    サンマブロック、沈みシャックルタイプ ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS304ステンレス
  • SB150形50K広角Ra70 Panasonic(パナソニック)

    SB150形50K広角Ra70

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100~242消費電力(W)13.8光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)116.6光束(Lm)1610LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
  • SB200形50K広角Ra70 Panasonic(パナソニック)

    SB200形50K広角Ra70

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)119.1光束(Lm)2050LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
  • SB150形50K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB150形50K拡散Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100~242消費電力(W)13.8光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)105光束(Lm)1450LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
  • SB100形50K広角Ra70 Panasonic(パナソニック)

    SB100形50K広角Ra70

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)114.1光束(Lm)1130LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
  • SB200形50K拡散Ra70 Panasonic(パナソニック)

    SB200形50K拡散Ra70

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)119.1光束(Lm)2050LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
  • カッター サーフ オルファ

    カッター サーフ

    オルファ(10件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    多くの人に手軽に使っていただくためのリーズナブルな小型カッターです。
    刃長(mm)80刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38適合替刃SB50K、SB10KS、SB10K、BB50K、BB10KS、BB10K、SSB5KRoHS指令(10物質対応)対応
  • 特専A型 オルファ

    特専A型

    オルファ(4件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    特専黒刃(小)を装着した小型カッターです。 丈夫な全面焼入ブレードホルダーを採用。 グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
    規格A型ブラック/イエロートラスコ品番360-7658質量(g)24適合替刃・カッターSB10K、SB10B、SB10BS、B50K、SSB5B、BB10K、BB50KRoHS指令(10物質対応)対応
  • リミテッド SA オルファ

    リミテッド SA

    オルファ(1件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    使いやすいスリムなデザインが、さまざまなシーンで活躍します。
    シルバートラスコ品番342-9032厚さ(mm)10.5全長(mm)135.2質量(g)22.5全幅(mm)14適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K
  • リミテッド FA オルファ

    リミテッド FA

    オルファ(5件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    新方式オートロックは、使用時にはしっかりロックし、落としても刃がホルダー内に戻りやすい安心設計です。
    シルバートラスコ品番342-9016厚さ(mm)14.7全長(mm)149質量(g)30.2全幅(mm)19.3適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K
  • SKソフトブレードホース 三洋化成

    SKソフトブレードホース

    三洋化成(7件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
    用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。透明材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
  • リミテッド MA オルファ

    リミテッド MA

    オルファ(7件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    ●上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの小型カッターです。 ●本体に替刃を最大5枚まで内蔵できる連発式小型カッターです。 ●ワンタッチで刃を固定できるオートロックタイプです。 替刃2枚付
    シルバートラスコ品番342-9041厚さ(mm)12.8全長(mm)142質量(g)31.1全幅(mm)20適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K刃の厚さ(mm)0.38
  • DA-1刃折器+コガタオートロックカッター オルファ

    DA-1刃折器+コガタオートロックカッター

    オルファ(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    刃折器とオートロック式小型カッターを一体化。 場所を選ばず、刃の処理がより安全に、より簡単に行えます。 刃折器は簡単に取り外し・取り付けが可能です。
    黄色、黒トラスコ品番381-1034質量(g)31適合替刃SB10K、SB10B、SB10BS、SB50K、SSB5B、BB10K、BB50KRoHS指令(10物質対応)対応
  • MC サーボ R88G omron(オムロン)

    MC サーボ R88G

    omron(オムロン)
    339,800税込373,780
    1個
    翌々日出荷から81日以内出荷
  • じゃんけんミラー 8mm(右1本) MAD MAX(マッドマックス)

    じゃんけんミラー 8mm(右1本)

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    遊び心をくすぐる人気アイテム! 8mmネジ用(※ヤマハ車に取り付けの場合は逆ネジ用のアダプタが必要になります) 一本の価格になります。
    種別右用適合機種メーカー【HONDA】CB125/CRM50(リアディスクブレーキ仕様を除く)/CRM80(リアディスクブレーキ仕様を除く)/MR50/MTX50/SFX50/XR50(05~07まで)/XR50/XR100モタード/エイプ50/エイプ100/カブスポーツ105(~12)/キャビーナ50/キャビーナ90/クレアスクーピー/ゴリラ/ジャイロUP/ジャイロX/ジャイロキャノピー/ジャズ/シャリィ50/シャレット/ジュリオ/ジョルノ/ジョルノクレア/ジョルノスポルト/C100(~12)/スーパーカブC50(~12)/CT50(~12)/MD50(~12)/カブラ50(~12)/スポーツカブC110/C111/C115/CS50(~12)/プレスカブ50(~12)/ポートカブC240(~12)/リトルカブ(~12)/C110(~12)/C65(~12)/CS65(~12)/MD90(~12)/スーパーカブ100(~12)/スーパーカブ70(~12)/スーパーカブC105/110(~12)/ズーマー/スペイシー50/スペイシー125/スペイシー80/ソロ/ダックス50/CT70/ダックス70/ダックス90/スーパーディオ/スマートディオ/ディオ/ディオチェスタ/ディオバハ/ディオフィット/ライブディオ/ディオ100/トゥデイ/バイト/フォーサイト125/CB50(~07)/CD50(~07)/CL50(~07)/SS50(~07)/ベンリィ50(~07)/C92(~07)/CB90(~07)/CB92(~07)/CB93(~07)/CD125(~07)/CD90(~07)/CL125(~07)/CL65(~07)/CL70(~07)/CL90(~07)/CM125(~07)/CS125(~07)/CS90(~07)/SL125S(~07)/SL90(~07)/ベンリィ125JC(~07)/ベンリィ90S(~07)/ベンリィC3-92(~07)/CL135(~07)/ジョルカブ/リード50/100など【YAMAHA】BJ50/BW80/BW'S/BW'S100/BW'S125/YB-1(58E4~E5)/YB-1フォア/YB50(6V)/グランドアクシス100/アクシストリート/アプリオ/ギア/ニュースギア/シグナス125/シグナスX/ジョグ/ジョグC/ジョグアプリオ/スーパージョグ/ジョグ100/ジョグ80/ジョグ90/ジョグRS100/リモコンジョグ/ビーノ/ビーノ125/ビーノ90/ボックス/マジェスティ125/マジェスティ150/ミント/タウンメイト50/ニュースメイト50/メイト50/タウンメイト80/タウンメイト90/ニュースメイト80/ニュースメイト90/メイト70/メイト80/メイト90【SUZUKI】250SB/GS50/K125/K30/K50/K80/K90/RG50/ZZ(~06)/アヴェニス125/アヴェニス150/アドレス50(~06)/アドレスV50(~06)/アドレスウェイ(~06)/アドレスチューン(~06)/アドレス110(~06)/アドレスV100(~06)/アドレスV125(~06)/アドレスZ125(~06)/ヴェクスター125(~06)/ヴェクスター150(~06)/ウルフ50/RG50Γ/コレダ/コレダスポーツ/セピア/セピアRS/セピアZZ/チョイカゴ/チョイノリ/チョイノリ2/チョイノリSS/2サイクルバーディー50/4サイクルバーディー80/バーディー90/4サイクルバーディー50/モレ/レッツ(~06)/レッツ2(~06)/レッツ4(~06)/蘭/薔薇【KAWASAKI】Dトラッカー(98~07)/KDX50/KDX125/KDX80/KDX200/KDX220/KDX250/KLX250/KLX400/KLX650KLX125/KLX150S/KLX110L/KSR-1/KSR110/KSR-2/エプシロン150/スーパーシェルパ【BMW/DUCATI】R80シリーズ/R90シリーズ/R100シリーズ/OHVボクサー/その他/S1000RR1098/999/998/996/916/888/851/749/748/スーパーバイク/シリーズ/その他/1198/848/1198SP/848ブラック/848EVO/848EVOブラック/1199パニガーレ/1199パニガーレS/モンスターS4/モンスターS2R
  • Oリング 3X2 BIGM(丸山製作所)

    Oリング 3X2

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    規格3X2部品名称Oリング 3X2図解NoMS613 -A 付属品,希望付属品部品_No.27、SSA-K500 分水器部品_No.19、MS055D 希望付属品部品_No.14、CBM-302SB 分水器部品_No.10、LVM400V-2 50HZ 配線、配管部品_No.19、MS653MC-A-50HZ オプション部品_No.11、MK058SP-20 オプション部品_No.14、MS1503 -A 調圧装置部品_No.11、MK51-1 付属品,希望付属品部品_No.26、MS703 付属品部品_No.24、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.33、MBW22GP ポンプ部品_No.45、SSA-F600 付属品部品_No.28、SSA-F1010 分水器部品_No.13、MS073H-20 -A オプション部品_No.14、BSM-820L-1 付属品部品_No.15、SD55 付属品,希望付属品部品_No.26、SD31 付属品,希望付属品部品_No.22、MS1002 調圧装置部品_No.13、MS059-25 オプション部品_No.14など
  • ヒユーズ10A BIGM(丸山製作所)

    ヒユーズ10A

    BIGM(丸山製作所)
    330税込363
    1個
    8日以内出荷
    規格10A部品名称ヒユーズ10A図解NoMS550RCY-3 RC装置部品_No.29、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.50、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.50、MS410RCL-M RC装置部品_No.3、MS410RCL-K RC装置部品_No.3、MS510RC-2M RC装置(2)部品_No.50、MS651DR4-Y RC装置部品_No.21、CBM-302SB 電気配線部品_No.5、MS551DR4 RC装置部品_No.21、MS510RC-5M RC装置部品_No.38、MS510RC-5K RC装置部品_No.38、MS650RCY-3 RC装置部品_No.38、MS410RC-2K RC装置(2)部品_No.50