カテゴリ

  • 農業機械(17)
  • バイク部品(9)
  • カー用品(9)
  • 研磨材(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全標識(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 縫製用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb51」の検索結果

関連キーワード
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vベルト(SB51 ヤンマー

    Vベルト(SB51

    ヤンマー
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
    Vベルト(SB51
  • Vベルト(SB51) BIGM(丸山製作所)

    Vベルト(SB51)

    BIGM(丸山製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    部品名称Vベルト(SB51)図解NoMDC-132B ブロア部品_No.42、HNJ-112B-1 ブロア部品_No.42、HNJ-112B ブロア部品_No.42、HNJ-132B ブロア部品_No.42
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(280件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学(103件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学

    農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ

    バンドー化学(68件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
    用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • 給油ノズル ガソリン携行缶用 モノタロウ

    給油ノズル ガソリン携行缶用

    モノタロウ(68件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    ガソリン携行缶用のノズルです。
    材質(ホース)PE
  • 六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器

    六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)

    廣杉計器(7件のレビュー)
    539税込593特価
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理ニッケル
  • Vベルト SB-51 BIGM(丸山製作所)

    Vベルト SB-51

    BIGM(丸山製作所)
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷
    部品名称Vベルト SB-51図解NoSSA-L1000 噴霧ポンプ部品_No.17
  • 消火栓 ステッカー標識 山陽商会(AMENITY COX)

    消火栓 ステッカー標識

    山陽商会(AMENITY COX)(2件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
    取付方式シール/ステッカー材質PVCステッカー
  • SUS製スタッドビス ホシモト

    SUS製スタッドビス

    ホシモト(1件のレビュー)
    289税込318
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊り金具(電線管・配管用・鋼管用) ネグロス電工

    吊り金具(電線管・配管用・鋼管用)

    ネグロス電工
    309税込340
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
    適合吊りボルトW3/8
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK(2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • アンカー打込棒 ミヤナガ

    アンカー打込棒

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量ハンマードリル使用で内部コーン打込アンカーの打込みに最適!
    用途内部コーンアンカー打込み用
  • 消火用散水栓 山陽商会(AMENITY COX)

    消火用散水栓

    山陽商会(AMENITY COX)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    材質塩ビステッカー縦(mm)120横(mm)400
  • スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)

    廣杉計器(2件のレビュー)
    559税込615
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ径M5種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
  • ジグソーブレード BIGMAN(ビッグマン)

    ジグソーブレード

    BIGMAN(ビッグマン)
    889税込978
    1パック(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    Bタイプ(ボッシュタイプ)とAタイプ(U型)のジグソーブレード。●ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々なシリーズがあります。
    用途ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々な用途に使用できます。●用途に合わせてご使用下さい。
  • 屋外消火栓 ステッカー標識 山陽商会(AMENITY COX)

    屋外消火栓 ステッカー標識

    山陽商会(AMENITY COX)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
    取付方式シール/ステッカー材質PVCステッカー寸法(mm)120×360
  • 六角サポーター(黄銅) TRUSCO

    六角サポーター(黄銅)

    TRUSCO
    929税込1,022
    1袋(10個)
    当日出荷
    プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。
    用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • メニューブック えいむ

    メニューブック

    えいむ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • バラビーズ 丸小 トーホー

    バラビーズ 丸小

    トーホー(4件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ガラス外径(Φmm)約2.0~2.2質量(g)約7
  • SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    SBかさ歯車

    KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • お会計ボード オープン工業

    お会計ボード

    オープン工業
    199税込219
    1枚
    当日出荷
    飲食店・レストラン等の伝票に最適。 オール樹脂製、汚れても水洗いできて清潔です。 POSシステムで使用されるロール紙(幅80mm)に対応。
    グリーン購入法適合質量(g)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×116×8使用可能用紙サイズミニ(タテ)87×90mm
  • 不織布巾着バック TRUSCO

    不織布巾着バック

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1セット(10枚)
    当日出荷
    入数(枚)10
  • サドルベース タチバナ

    サドルベース

    タチバナ
    2,298税込2,528
    1箱(5組)
    3日以内出荷
    アンカー1本で固定でき取付簡単です。現場の安全性と作業性を考慮した電線管支持金物です。電線管支持材のベストセレクション。/電線管などの支持は、素早く簡単に終わらせたいもの。しかし、配管に必要な距離や設置面の状況によって、その作業効率は大きく違ってきます。そこでタチバナのサドルベースは小さいながらも多くの特長を持った支持金具です。すでに古くから数多くの現場に採用され、その実績が認められた電線管支持材のベストセレクションータチバナのサドルベースです。アンカーボルト1本打。工費材料費軽減。/従来の両サドル固定の場合、アンカーボルトの打ち込みが2本であったのが、1本でよくなり工費や材料費の省力・省コストにつながります。また、固定のアンカーボルトが1本のため、パイプの中心線上にアンカーを打つことができます。S曲げ加工が不要です。/露出ボックスからの配管では、露出ボックスと配管設置面との段差により、従来品ではS曲げ加工を必要としました。タチバナではサドルベースを採用することで、段差に対するS曲げ加工を不要にし、現場での作業の軽減を約束します。パイプ腐食がおこりにくい。/電線管などのパイプが、サドルベースにより直接壁面や床面に密着させず、パイプと設置面との間に空間をつくることで、従来おこりがちな壁面からの漏水や壁面まりによるパイプの腐食がおこりにくく、パイプの寿命を守ります。設置面の小さな凹凸にも対応。/壁面や床面にある小さな凹凸に左右されることなく、パイプを傷めずしかも美しい配管ができます。また、カップリングによる接続部にできる突出箇所も、サドルベースがつくる隙間によって気にせず楽に作業が行えます。画像は代表画像です。
    W125仕上電気メッキ仕上寸法t2(mm)16
  • SUSサドルベース タチバナ

    SUSサドルベース

    タチバナ
    4,998税込5,498
    1箱(5組)
    3日以内出荷
    アンカー1本で固定でき取付簡単です。現場の安全性と作業性を考慮した電線管支持金物です。電線管支持材のベストセレクション。/電線管などの支持は、素早く簡単に終わらせたいもの。しかし、配管に必要な距離や設置面の状況によって、その作業効率は大きく違ってきます。そこでタチバナのサドルベースは小さいながらも多くの特長を持った支持金具です。すでに古くから数多くの現場に採用され、その実績が認められた電線管支持材のベストセレクションータチバナのサドルベースです。アンカーボルト1本打。工費材料費軽減。/従来の両サドル固定の場合、アンカーボルトの打ち込みが2本であったのが、1本でよくなり工費や材料費の省力・省コストにつながります。また、固定のアンカーボルトが1本のため、パイプの中心線上にアンカーを打つことができます。S曲げ加工が不要です。/露出ボックスからの配管では、露出ボックスと配管設置面との段差により、従来品ではS曲げ加工を必要としました。タチバナではサドルベースを採用することで、段差に対するS曲げ加工を不要にし、現場での作業の軽減を約束します。パイプ腐食がおこりにくい。/電線管などのパイプが、サドルベースにより直接壁面や床面に密着させず、パイプと設置面との間に空間をつくることで、従来おこりがちな壁面からの漏水や壁面まりによるパイプの腐食がおこりにくく、パイプの寿命を守ります。設置面の小さな凹凸にも対応。/壁面や床面にある小さな凹凸に左右されることなく、パイプを傷めずしかも美しい配管ができます。また、カップリングによる接続部にできる突出箇所も、サドルベースがつくる隙間によって気にせず楽に作業が行えます。画像は代表画像です。
    材質ステンレスW125寸法t2(mm)15
  • 超硬バー (シャンク径6mm) (楕円型)(Wカット) スーパーツール

    超硬バー (シャンク径6mm) (楕円型)(Wカット)

    スーパーツール
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    形状楕円型(ダブルカット)タイプロー付軸長(mm)44.0
  • ニッケル BS 6カクスペーサー 大阪魂

    ニッケル BS 6カクスペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ニッケル表面処理BSメッキ
  • 超硬バー (シャンク径3mm) (楕円型)オール超硬(Sカット) スーパーツール

    超硬バー (シャンク径3mm) (楕円型)オール超硬(Sカット)

    スーパーツール
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)5タイプオール超硬
  • VSB B形スプロケットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    VSB B形スプロケットアイドラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種類アイドラースプロケット形状B形
  • ステンレス消火器BOX(10型)横型 信和自動車工業

    ステンレス消火器BOX(10型)横型

    信和自動車工業
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    トラック用消火器取付BOX(横型)スライド式 10型 3.5Kg用
    材質(ステンレス)SUS304表面処理カバー:BA材、台:2B材厚さt(mm)カバー:1、台:1質量(kg)適合:3.5幅(mm)223高さ(mm)173奥行(mm)530
  • テキスタイル下敷 B5 共栄プラスチック

    テキスタイル下敷 B5

    共栄プラスチック
    229税込252
    1枚
    翌々日出荷
    光と自然を感じ、豊かなカラーとデザインを楽しむをテーマにカラー、質感、使いやすさを融合して文具に独自の北欧テキスタイルのしたじきが生まれました。 長く暗い冬を越え、あふれる夏の光を大切にする北欧の国々。 そこから生まれ、豊かな色彩や自然をモチーフにした柄は、暮らしの中の文具へと姿を変え、素敵なデスクを演出してくれます。 シンプルながらかわいらしく美しい色合いを活かし、上品で落ち着いたイメージを持ち合わせているのが特長です。
    用途柔らかで落ち着いたイメージを与えてくれる梨地生地でできているためお部屋に飾るインテリアアート等にも適しています。サイズA5材質ポリプロピレン樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)216×147×0.6生地クリアマット
  • マイクロ剪刀 ハマー

    マイクロ剪刀

    ハマー
    39,900税込43,890
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽いタッチで切ることができます。
    仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany stainless(18-8ステンレス製)
  • 超硬バー (シャンク径6mm) (楕円型)(Sカット) スーパーツール

    超硬バー (シャンク径6mm) (楕円型)(Sカット)

    スーパーツール
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    軸径(Φmm)6形状楕円型(シングルカット)タイプロー付材質超硬軸長(mm)44.0
  • 0.45mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ

    0.45mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    当日出荷
    付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-51全長(m)5参考使用荷重(kg)6
  • スーパースリムビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    スーパースリムビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    799税込879
    1セット(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ガッチリ見やすい最強スリム!芯ブレ制度が高くスムーズなトルク伝達で打ち込みバランスが安定!表面が硬く内部に靱性がありネジ溝の破損を防ぐ効果があります。耐衝撃に強く均一制度保持。
    用途建築関連・内装関連・電設関連・車両整備・建具取付・家具組立。種類スリム先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 超硬バー(シャンク径3mm) (楕円型)(ロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット) スーパーツール

    超硬バー(シャンク径3mm) (楕円型)(ロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット)

    スーパーツール
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    形状楕円型(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)68.7
  • ロック付ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型 ハマイ

    ロック付ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型

    ハマイ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハマイ独自のシンプルなロック機能を搭載した黄銅製ボールバルブです。ワンタッチで全開/全閉状態に固定することが可能で、ハンドルへの接触による事故を防止し、装置・配管設備の故障防止や安全対策として効果を発揮します。RoHS2対応です。黄銅鍛造材による高靱性ボディを採用しました。鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しました。
    用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RCRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • ロイヤルビーズ 丸小 トーホー

    ロイヤルビーズ 丸小

    トーホー(1件のレビュー)
    349税込384
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ガラス質量(g)約7外径(Φmm)約2.0~2.2
  • 黄銅製ロック機能付ボールバルブ(レデューストボア) ハマイ

    黄銅製ロック機能付ボールバルブ(レデューストボア)

    ハマイ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ハンドルロック機能を搭載。全開/全閉状態で確実なロックが可能。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
    材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3604材質(スナップリング)SUS304材質(ネームプレート)A1100P材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリング)SUS304材質(ワッシャー)SUS430RoHS指令(10物質対応)対応材質(エンドキャップ)C3604バルブ種類ボールバルブ
  • 超硬バー (シャンク径3mm) (楕円型)オール超硬(Wカット) スーパーツール

    超硬バー (シャンク径3mm) (楕円型)オール超硬(Wカット)

    スーパーツール
    3,898税込4,288
    1本
    4日以内出荷
    形状楕円型(ダブルカット)質量(g)5タイプオール超硬軸長(mm)28.5