カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
  • 農業機械(14)
  • 機構部品(11)
  • カー用品(9)
  • 研磨材(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • オフィス家具(7)
  • 作業工具(6)
  • 制御機器(5)
  • 家電(5)
  • バイク部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 照明(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb52」の検索結果

関連キーワード
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vベルト(SB52 ヤンマーVベルト(SB52ヤンマー
6,198税込6,818
1個
8日以内出荷
Vベルト(SB52
Vベルト(SB52-W800 ヤンマーVベルト(SB52-W800ヤンマー
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷
Vベルト(SB52-W800
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(278件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(102件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナ インチサイズTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1丁
当日出荷から9日以内出荷
SUS製スタッドビス ホシモトSUS製スタッドビスホシモト(1件のレビュー)
639税込703
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器(2件のレビュー)
559税込615特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M5種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器(1件のレビュー)
819税込901特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M5種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)SBかさ歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
3カ-W KRS.B.R(テツ-テツ 大阪魂3カ-W KRS.B.R(テツ-テツ大阪魂
667税込734
1袋(47個)
翌々日出荷
鉄-鉄ブラインドリベットSB(3価ホワイト)(小箱) 友渕製作所鉄-鉄ブラインドリベットSB(3価ホワイト)(小箱)友渕製作所
11,980税込13,178
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
六角軸コバルトドリルセブンブレイド ユニーズ六角軸コバルトドリルセブンブレイドユニーズ
959税込1,055
1本
4日以内出荷
ドリル先端特殊形状により驚異の切れ味・耐久性。インパクト・ステンレス両方対応。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
V-BELT (SB-52) ホンダV-BELT (SB-52)ホンダ
3,298税込3,628
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
3カ-W KRS.B.Rサラ(テツ-テツ 大阪魂3カ-W KRS.B.Rサラ(テツ-テツ大阪魂
667税込734
1袋(48個)
翌々日出荷
六角サポーター(黄銅) TRUSCO六角サポーター(黄銅)TRUSCO
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車材質S45C
マイクロ剪刀 ハマーマイクロ剪刀ハマー
36,900税込40,590
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽いタッチで切ることができます。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany stainless(18-8ステンレス製)
TOHO 糸通しビーズ 特小 トーホーTOHO 糸通しビーズ 特小トーホー
259税込285
1袋
翌日出荷から4日以内出荷
全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。
外径(Φmm)約1.5
KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
材質SCM415歯数20歯数比1
超硬バー (シャンク径6mm) (逆テーパー型)オール超硬(Sカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm) (逆テーパー型)オール超硬(Sカット)スーパーツール
3,798税込4,178
1本
当日出荷
軸径(Φmm)6形状逆テーパー型(シングルカット)刃径(Φmm)6.0タイプオール超硬刃長(mm)8.0材質超硬質量(g)19軸長(mm)42.0角度(°)10
0.45mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ0.45mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
1,770税込1,947
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-52全長(m)10参考使用荷重(kg)6
MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
歯数20種別完成スパイラルマイタ材質SCM415減速比1
オイルシール SB SB52709 NOKオイルシール SB SB52709NOK
759税込835
1個
翌々日出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)70部品番号AB2959-F0軸径d(Φmm)52幅b(mm)9
ブラインドリベット(オールスチール) TIWブラインドリベット(オールスチール)TIW
7,598税込8,358
1箱(1000本)
7日以内出荷
箱単位の販売です。
入数1000
スーパースリムビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)スーパースリムビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)
599税込659
1セット(5本)
当日出荷から5日以内出荷
ガッチリ見やすい最強スリム!芯ブレ制度が高くスムーズなトルク伝達で打ち込みバランスが安定!表面が硬く内部に靱性がありネジ溝の破損を防ぐ効果があります。耐衝撃に強く均一制度保持。
用途建築関連・内装関連・電設関連・車両整備・建具取付・家具組立。種類スリム先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
オイルシールSB型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールSB型(ふっ素ゴム)NOK
4,898税込5,388
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式SB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
手元開閉器 NSB 河村電器産業手元開閉器 NSB河村電器産業
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
質量(kg)1.0ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)定格遮断容量(kA)2.5
オイルシール SB SB527512 NOKオイルシール SB SB527512NOK
869税込956
1個
翌々日出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)75部品番号AB2967-E0軸径d(Φmm)52幅b(mm)12
ステンレス消火器BOX(20型)横型 信和自動車工業ステンレス消火器BOX(20型)横型信和自動車工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
トラック用消火器取付BOX(横型)スライド式 20型 6.0Kg用
材質(ステンレス)SUS304表面処理カバー:BA材、台:2B材厚さt(mm)カバー:1、台:1質量(kg)適合:6幅(mm)280高さ(mm)210奥行(mm)650
超硬バー (シャンク径3mm) (逆テーパー型)オール超硬(Sカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径3mm) (逆テーパー型)オール超硬(Sカット)スーパーツール
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
形状逆テーパー型(シングルカット)質量(g)5タイプオール超硬軸長(mm)34.0角度(°)10
6.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ6.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
17,600税込19,360
1本
翌日出荷
材質SUS316全長(m)5線径(Φmm)6使用荷重(kg)350
超硬バー (シャンク径6mm) (逆テーパー型)(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm) (逆テーパー型)(Wカット)スーパーツール
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
軸径(Φmm)6タイプロー付材質超硬
高所用1/2インチドライブラチェットハンドル WILLIAMS高所用1/2インチドライブラチェットハンドルWILLIAMS
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
密閉式のエンクローズド・ヘッドは、ゴミやホコリ、液体などがヘッド内に入り込むのを防ぎ、内部潤滑を保ちます。 高所作業での落下防止ランヤード取り付け用リング付です。 なめらかなコンフォートグリップ・ハンドルは手袋なしで1日中使用することが可能です。 ニッケルクロムめっきが錆や腐食を防ぎます。 クロム仕上げモデルは鏡面のようになめらかで使用後の掃除も簡単に行うことができます。 工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。 高所作業シリーズになります。 10°の傾斜ヘッドに36枚の歯を持ち、せまい場所でも確実なかみ合わせを実現します。 鍛造製一体型ラチェットは工業用途にも十分耐える強度と安全性を備えています。
質量(g)934
超硬バー (シャンク径3mm) (逆テーパー型)(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径3mm) (逆テーパー型)(Wカット)スーパーツール
2,998税込3,298
1本
当日出荷
形状逆テーパー型(ダブルカット)質量(g)5角度(°)10
超硬バー (シャンク径3mm) (逆テーパー型)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径3mm) (逆テーパー型)オール超硬(Wカット)スーパーツール
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
形状逆テーパー型(ダブルカット)質量(g)5タイプオール超硬軸長(mm)34.0角度(°)10
超硬バー (シャンク径6mm) (逆テーパー型)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm) (逆テーパー型)オール超硬(Wカット)スーパーツール
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
軸径(Φmm)6形状逆テーパー型(ダブルカット)刃径(Φmm)6.0タイプオール超硬刃長(mm)8.0材質超硬質量(g)19軸長(mm)42.0角度(°)10
KSB まがりばかさ歯車 KANA(片山チエン)KSB まがりばかさ歯車KANA(片山チエン)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
McLennan Servo Supplies マザーボード McLennan Servo SuppliesMcLennan Servo Supplies マザーボードMcLennan Servo Supplies
25,600税込28,160
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:マザーボード●併用可能製品:モータ
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(2件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷から9日以内出荷