カテゴリ

  • バイク部品(97)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 農業機械(14)
  • 制御機器(13)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • カー用品(9)
  • 機構部品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • オフィス家具(5)
  • 保管用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 切削工具(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「sb54」の検索結果

関連キーワード
231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(278件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SB形バンドー化学(102件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から30日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナ インチサイズTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷から9日以内出荷
SUS製スタッドビス ホシモトSUS製スタッドビスホシモト(1件のレビュー)
969税込1,066
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
#2500 ブラックシート 萩原工業#2500 ブラックシート萩原工業(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から翌々日出荷
遮光性と耐候性を有した国産#2500ブラックシート。 #3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし、景観にも配慮したシートです。
用途防草、雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなど。形状折りたたみタイプブラック厚さ#2500材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器(2件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M5種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(2件のレビュー)
789税込868特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボールジョイント 555(スリーファイブ)ボールジョイント555(スリーファイブ)(28件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から121日以内出荷
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器(1件のレビュー)
879税込967特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M5種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業)SBかさ歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別かさ歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
AP接続チューブ セイワ工業AP接続チューブセイワ工業
45,980税込50,578
1巻(20m)
翌々日出荷
スクエアロック構造で、柔軟性に富んでおります。強度が必要な場所にはVPをご利用下さい。コネクタの接続部の防水性能はIPX5です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。
材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状波型黒【標準色】温度範囲(℃)-25~ 65
スチールブラケット ヤマト(機構部品)スチールブラケットヤマト(機構部品)(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)スチール表面処理ユニクロメッキ処理ボルトM6適合ボルト径M6
3カ-W KRS.B.R(テツ-テツ 大阪魂3カ-W KRS.B.R(テツ-テツ大阪魂
667税込734
1袋(43個)
翌々日出荷
APボックスコネクタ セイワ工業APボックスコネクタセイワ工業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
溶融亜鉛サドルベース タチバナ溶融亜鉛サドルベースタチバナ
4,298税込4,728
1箱(5組)
翌々日出荷
アンカー1本で固定でき取付簡単です。現場の安全性と作業性を考慮した電線管支持金物です。電線管支持材のベストセレクション。/電線管などの支持は、素早く簡単に終わらせたいもの。しかし、配管に必要な距離や設置面の状況によって、その作業効率は大きく違ってきます。そこでタチバナのサドルベースは小さいながらも多くの特長を持った支持金具です。すでに古くから数多くの現場に採用され、その実績が認められた電線管支持材のベストセレクションータチバナのサドルベースです。アンカーボルト1本打。工費材料費軽減。/従来の両サドル固定の場合、アンカーボルトの打ち込みが2本であったのが、1本でよくなり工費や材料費の省力・省コストにつながります。また、固定のアンカーボルトが1本のため、パイプの中心線上にアンカーを打つことができます。S曲げ加工が不要です。/露出ボックスからの配管では、露出ボックスと配管設置面との段差により、従来品ではS曲げ加工を必要としました。タチバナではサドルベースを採用することで、段差に対するS曲げ加工を不要にし、現場での作業の軽減を約束します。パイプ腐食がおこりにくい。/電線管などのパイプが、サドルベースにより直接壁面や床面に密着させず、パイプと設置面との間に空間をつくることで、従来おこりがちな壁面からの漏水や壁面まりによるパイプの腐食がおこりにくく、パイプの寿命を守ります。設置面の小さな凹凸にも対応。/壁面や床面にある小さな凹凸に左右されることなく、パイプを傷めずしかも美しい配管ができます。また、カップリングによる接続部にできる突出箇所も、サドルベースがつくる隙間によって気にせず楽に作業が行えます。画像は代表画像です。
H7仕上溶融亜鉛メッキ仕上寸法t1(mm)23寸法t2(mm)23
研究実験用はさみ ハマー研究実験用はさみハマー
6,798税込7,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
幅広く使用でき、耐久性、防錆性に優れたハサミです。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
六角サポーター(黄銅) TRUSCO六角サポーター(黄銅)TRUSCO
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車材質S45C
LEDリフレクターライト(LED合図灯) トーグ安全工業LEDリフレクターライト(LED合図灯)トーグ安全工業(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から4日以内出荷
使用電池単2乾電池×2(別売)
スチールブラケット ヤマト(機構部品)スチールブラケットヤマト(機構部品)
319税込351
1個
当日出荷
適合ボルト径M4ボルトM4
3カ-W KRS.B.R(ラーシ H10 大阪魂3カ-W KRS.B.R(ラーシ H10大阪魂
667税込734
1袋(22個)
翌々日出荷
V-BELT (SB-54) ホンダV-BELT (SB-54)ホンダ
4,698税込5,168
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
スチール製メッシュラック 下段開放型 TRUSCOスチール製メッシュラック 下段開放型TRUSCO
19,980税込21,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。材質本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂シルバーパイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
ニッケル BS 6カクスペーサー 大阪魂ニッケル BS 6カクスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
Zシート 萩原工業Zシート萩原工業
5,898税込6,488
1枚
当日出荷
短期使用型のブルーシートです。#3000よりも薄く軽量で取扱いに便利です。
用途短期土木工事の養生材や土間工事養生、建築壁面塗装養生など。形状折りたたみタイプブルー材質(シート)ポリエチレン伸度(%)縦19×横16質量(g/m2)107引裂強度(N)縦135×横90引張強度(N/50mm)縦470×横350シート厚さ(mm)0.16材質(ハトメ)ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り)ハトメピッチ(cm)90材質(ロープ)ポリプロピレン
ブラインドリベット(オールスチール) TIWブラインドリベット(オールスチール)TIW
7,998税込8,798
1箱(1000本)
7日以内出荷
箱単位の販売です。
入数1000
ステンレス製メッシュラック 下段開放型 TRUSCOステンレス製メッシュラック 下段開放型TRUSCO
63,980税込70,378
1台
当日出荷から7日以内出荷
下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。材質本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
ライトセーフティー LSB-54 弘進ゴムライトセーフティー LSB-54弘進ゴム
7,998税込8,798
1足
当日出荷から4日以内出荷
樹脂先芯(L種相当)の超軽量カバーありタイプです。ダブルラッセルメッシュで通気性・クッション性に優れています。
ネイビー材質(アッパー)合成ゴム機能軽量・通気性・クッション性JIS規格JIS L種相当足幅EEE材質(先芯)樹脂(L種相当)生地ダブルラッセルメッシュ
サブテーブル スーパーツールサブテーブルスーパーツール
559,800税込615,780
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
用途MC機の加工治具に最適なプレート材質FC300仕上研削仕上
ステンレス消火器BOX(20型)カマボコ型 信和自動車工業ステンレス消火器BOX(20型)カマボコ型信和自動車工業
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
トラック用消火器取付BOX(カマボコ型)20型 6.0Kg用
材質(ステンレス)SUS304表面処理カバー:BA材、台:BA材厚さt(mm)カバー:0.8、台:1質量(kg)適合:6幅(mm)272高さ(mm)207奥行(mm)646
6.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ6.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
92,100税込101,310
1本
翌日出荷
材質SUS316全長(m)30線径(Φmm)6使用荷重(kg)350
SBシリーズ  シューズボックス ナイキSBシリーズ シューズボックスナイキ
75,980税込83,578
1台
5日以内出荷から69日以内出荷
KSB まがりばかさ歯車 KANA(片山チエン)KSB まがりばかさ歯車KANA(片山チエン)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4 級歯面硬度HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード 5A 40V スルーホール 2-Pin ショットキー DiodesZetexショットキーバリアダイオード 5A 40V スルーホール 2-Pin ショットキーDiodesZetex
4,198税込4,618
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール SB型 NOKオイルシール SB型NOK
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
型式SB
小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 かさ歯車 かさ歯車(焼入プラス) SB-H・SBY-HKHK(小原歯車工業)
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
かさ歯車 SB・SBY・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
三角ブラケット カメダデンキ三角ブラケットカメダデンキ
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
ステーが溶接してあり、L型ブランケットより丈夫です。2辺が同じなので長さなので上下左右どちらの向きにも使用できます。
材質鋼板
黄銅 スペーサー(六角)違径/ESB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角)違径/ESB-E廣杉計器
799税込879
1袋(10個)
8日以内出荷から10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
オイルシール SB SB547212 NOKオイルシール SB SB547212NOK
819税込901
1個
8日以内出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)72部品番号AB3014-E1軸径d(Φmm)54幅b(mm)12