カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(121)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 電気材料(9)
  • 機構部品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 物流用品(7)
  • 切削工具(7)
  • バイク部品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 医療(4)
  • 研磨材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 作業服(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農業機械(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド

「sb75」の検索結果

関連キーワード
245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角バットワゴン 消毒盤台 SB75シリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)

    角バットワゴン 消毒盤台 SB75シリーズ

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    バットは取り外して滅菌できます。組み立て式で、棚板高さを約52mmピッチで変更可能です。用途に応じてオプションでハンドルが取付可能です。
    材質本体・ハンドル/SUS430、バット/SUS304外形寸法(mm)バット:360×300×40(底寸法340×280)キャスター径(Φmm)75(ストッパーなし)本体寸法(mm)約440×380×840質量(kg)約6.5棚板有効寸法(mm)416×356耐荷重(kg/段)約20取付ピッチ(mm)棚間:約52ハンドル寸法(mm)359:360×80×140ハンドル径(Φmm)25材質(キャスター)ウレタン製
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(280件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学(103件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業

    水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》

    十川産業(27件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
  • ステンレス鋼製平丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平丁番

    LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-75-R313 昭和電機

    電動送風機 汎用シリーズ(軽量タイプ) SF/SBタイプ SB-75-R313

    昭和電機
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・汎用シリーズは、シロッコタイプ(SF)とターボタイプ(SB)があります。・性能値、大きさなどの仕様に合わせてお使いください。・なかでも、SB-151・201・202はより使いやすさを追求した、メーカーベストセラー製品です。・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):スライドダンパタイプSBタイプ出力(kW)0.25電源(V)三相200級概略質量(kg)8周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)8/9.5回転方向右回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.55/0.8
  • 防水換気スリーブ 未来工業

    防水換気スリーブ

    未来工業(17件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
    材質樹脂製(ベージュ色)
  • ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド

    ストレートオイルレスブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    4,798税込5,278特価
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車

    TRUSCO(3件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • 積サイザルバフ 有明鍍研材工業

    積サイザルバフ

    有明鍍研材工業(13件のレビュー)
    929税込1,022
    1枚
    当日出荷
    綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
    用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)10材質綿布、サイザル麻適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム種別粗研磨(ハード)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
  • セキスイボンド多用途弾性接着剤 #75 積水フーラー

    セキスイボンド多用途弾性接着剤 #75

    積水フーラー(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(330mL)
    欠品中
    臭いが少なく、安全で使いやすい汎用タイプの建築・内装用接着剤です。「両面テープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。JIS認定品です。(JIS A 5538、5547)。(JIS A 5538、5547)JAIA F☆☆☆☆適合品です。
    用途床仕上げ工事におけるモルタル・コンクリート・金属・木質などの下地材と、木質フロア・クッションフロアとの接着。 壁・天井仕上げ工事における各種化粧合板・無機質ボード・ポリスチレンボード・硬質ウレタンフォームボード・せっこうボード・ステンレス板との接着。ホワイト容量(mL)330質量(g)540トラスコ品番392-7636使用温度範囲(℃)-30~90主成分変成シリコーンポリマー危険物の類別非危険物
  • 吊り金具(電線管・配管用・鋼管用) ネグロス電工

    吊り金具(電線管・配管用・鋼管用)

    ネグロス電工
    349税込384
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
    適合吊りボルトW3/8
  • セキスイボンド鏡用 #75-M 積水フーラー

    セキスイボンド鏡用 #75-M

    積水フーラー(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(330mL)
    当日出荷
    無可塑剤タイプですので、鏡面への耐汚染性に優れています。 「両面テープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。 刺激臭が少なく、金属を腐食しないので、建築用途に適しています。 硬化物は、高い弾力性を保ち、衝撃や振動に強く、被着材同士の膨張・収縮の応力を吸収し、耐久性に優れています。 高粘度のマスチック型ですので、凹凸面への充てん接着剤としても、使用できます。 JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
    用途鏡と合板の接着。 床仕上げ工事における木質フロア(MDF系を含む)と、木質材料(パーティクルボード)との接着。ホワイトトラスコ品番392-7644使用温度範囲(℃)-30~90主成分変成シリコーンポリマー改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★危険物の類別非危険物
  • 排水特殊継手 SU-VUブッシング VSB 前澤化成工業

    排水特殊継手 SU-VUブッシング VSB

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    VU受口内でSU管を接続できます。
    形状ブッシング
  • STS基準点鋲 STS

    STS基準点鋲

    STS(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1箱(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    埋め込み、貼り付けが簡単な真鍮製基準点鋲です。
    材質鋲=真鍮剣先ボルト=ステンレス
  • クリーンOAフロア用 スロープベース フクビ化学

    クリーンOAフロア用 スロープベース

    フクビ化学
    22,980税込25,278
    1箱(4個)
    当日出荷
    段差を滑らかにし、台車などの通行をスムーズにします。
  • ステンレスバスケット プロシェア(ナビス/アズワン)

    ステンレスバスケット

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    飛び出し防止のストッパーが付いており、アルティアトレー(0-5732-41~48)と同じように使用できます。耐薬品性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • サイザル バフ H&H

    サイザル バフ

    H&H
    799税込879
    1個
    翌日出荷
    鉄・ステンレス等の硬い材料の研磨の中仕上用 各種研磨剤を使用すると効果的です。
    穴径(mm)12.7寸法(mm)75外径(Φmm)75
  • 電動送風機  汎用シリーズ SDG株式会社

    電動送風機 汎用シリーズ

    SDG株式会社(8件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
    用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
  • ステンレス提灯式VP立バンド 昭和コーポレーション

    ステンレス提灯式VP立バンド

    昭和コーポレーション
    669税込736
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
    用途塩ビ管用 立バンド材質SUS304寸法P(mm)20
  • かまぼこマクラ 75mm プロシェア(ナビス/アズワン)

    かまぼこマクラ 75mm

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    3,498税込3,848
    1個
    翌々日出荷
    安定感のあるかまぼこ型アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。安全面に配慮してリバースファスナーを採用しています。
    材質中身/PU(ポリウレタン)、カバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×160×75
  • 不織布積層バフ H&H

    不織布積層バフ

    H&H
    939税込1,033
    1個
    翌日出荷
    金属表面のサビ・塗料落とし非鉄金属の研磨・木工の表面みがき用
    穴径(mm)12.7寸法(mm)75外径(Φmm)75
  • 小径研削砥石 ミニスーパーブラック ニューレジストン

    小径研削砥石 ミニスーパーブラック

    ニューレジストン
    1,798税込1,978
    1箱(5枚)
    当日出荷
    【小さくても抜群の耐久性】 ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。 ニューレジストンのミニグラインダー「雷神スリムII」「雷神スリム」「雷神」「空神」専用砥石です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼の黒皮取り、 バリ取りを含む軽研削・研磨作業に。粒度36穴径(Φmm)9.53最高使用周速度(m/s)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス仕上型万能コテ TRUSCO

    ステンレス仕上型万能コテ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。
    用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業に。材質コテ部:SUS420J2、柄部:木
  • 給油式球面滑り軸受 SB-A IKO(日本トムソン)

    給油式球面滑り軸受 SB-A

    IKO(日本トムソン)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    外輪が一つ割りで、内外輪はそれぞれ分離せず、取付け前の取扱いとハウジングへの取付けを容易にしています。
  • ワインセラー サンデン

    ワインセラー

    サンデン
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    電源(V)単相100品名・タイプワインセラー
  • 提灯式VP立バンド 昭和コーポレーション

    提灯式VP立バンド

    昭和コーポレーション
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
    用途塩ビ管用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20
  • 吸引ボトル ブルークロス

    吸引ボトル

    ブルークロス
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
  • 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黒 ABB

    熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黒

    ABB
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
  • 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 青 ABB

    熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 青

    ABB
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
  • ワンタッチスペシャルコア DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ワンタッチスペシャルコア

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • スタンドタッチテーブル ルネセイコウ

    スタンドタッチテーブル

    ルネセイコウ
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    折りたたんで自立する。省スペースワンタッチテーブル。 料理の下ごしらえから、オフィスでのミーティング補助テーブルまでシーンを選ばず活躍できるテーブルです。 耐薬・耐熱に優れるメラミン天板を使用したプロ仕様。 メラミン樹脂は耐熱・耐冷・酸・アルカリ等の薬品に強く、硬くて丈夫なプラスチック素材で、研究や学校などの机に多く使用されています。
    高さ(mm)700材質メラミン樹脂加工板、スチールパイプニューグレー/ブラック材質(天板)メラミン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黄 ABB

    熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黄

    ABB
    4,298税込4,728
    1巻
    当日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
  • HUGEL 真空断熱マグボトル アイリスオーヤマ

    HUGEL 真空断熱マグボトル

    アイリスオーヤマ
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    温度を長時間キープする高保温・高保冷性能の真空断熱マグボトルです。ふたがパッキン一体型ふた構造でお手入れがらくらく。
    質量(g)320容量(L)実容量:0.75保冷時間(時間)(約)30保温効力(℃)(約)80以上(6時間)保冷効力(℃)(約)6以下(6時間)保温時間(h)(約)24寸法(幅W×高さH)(cm)Φ80×274
  • ハンドトロウェル 友定建機

    ハンドトロウェル

    友定建機
    469,800税込516,780
    1台
    翌々日出荷
    名機NSMトロウェルの使用感をそのままにコストダウンを実現したリニューアル機です。低重心設計の徹底したバランス追及で、安定した操作性です。未使用時は場所を取らず、運搬にも便利な折り畳み式ハンドルです。遠心スイッチ(安全装置)でハンドルの空転を防止します。ハンドルの手元で、ブレードの角度調整が可能です。
    用途コンクリート土間の仕上げ。仕様遠心スイッチ(安全装置)付材質スチール、鋳物、プラスチック回転数(min-1[r.p.m])翼:60~130羽根枚数4
  • 間仕切用ネグロック(ボックス支持ボルト取付金具) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック(ボックス支持ボルト取付金具)

    ネグロス電工
    339税込373
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    間柱に全ねじを貫通させずに支持できるでの開口の対面側がふさがっているドア回り等でも加工なしでボックスを支持します。 浅形アウトレットボックス(平カバー付き)の施工の他、長穴を使用すると深さ25~48mmのボックスの支持もできます。 開口の無い間柱にも取付けできます。
  • 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明 ABB

    熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明

    ABB
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
  • 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 赤 ABB

    熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 赤

    ABB
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
  • 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 緑 ABB

    熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 緑

    ABB
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
  • 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 白 ABB

    熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 白

    ABB
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1