HUGEL 真空断熱マグボトル
温度を長時間キープする高保温・高保冷性能の真空断熱マグボトルです。ふたがパッキン一体型ふた構造でお手入れがらくらく。
- 質量(g)
- 320
- 容量(L)
- 実容量:0.75
- 保冷時間(時間)
- (約)30
- 保温効力(℃)
- (約)80以上(6時間)
- 保冷効力(℃)
- (約)6以下(6時間)
- 保温時間(h)
- (約)24
- 寸法(幅W×高さH)(cm)
- Φ80×274
- 内容量
- 1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ステンレスボトル・水筒 の新着商品
カテゴリ




























