カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
  • 住設機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 制御機器(3)
  • 切削工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 家電(2)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sba2」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビットアダプターソケット SK11ビットアダプターソケットSK11(6件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
六角軸対辺6.35mmビットが使用可能です。ラチェットハンドル6.35mm(1/4インチ)でビットが使用できます。
用途ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター。仕様ANSI、DIN規格適合適合ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼形状六角質量(g)22差込角(mm[inch])6.35(1/4)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅14×高さ25×奥行き14ビット使用可能:6.35mm(1/4インチ)六角軸ビット
すべるんペーパー カットタイプ あすまる本舗すべるんペーパー カットタイプあすまる本舗(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1袋(20枚)
3日以内出荷
機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります 2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です 周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用あさぎ色サイズA4質量(g)約120タイプカットタイプ微調整範囲(mm)100以内(10トン以内)摩擦係数0.02~0.03
黄銅スペーサー SBA-M2 メスーメス 100個入 T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー SBA-M2 メスーメス 100個入T.SIN(テイシン電機)
3,998税込4,398
1個(100個)
13日以内出荷
ねじ径M2材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
<SBA> アルミシャフトブロック オザック精工<SBA> アルミシャフトブロックオザック精工(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
形状T形RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス握り玉 ミラー仕上 SUSBA MIYOSHI(小西製作所)ステンレス握り玉 ミラー仕上 SUSBAMIYOSHI(小西製作所)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼SUS303表面処理バフ研磨(鏡面仕上げ)
鋼製キャップ付SBアダプター(省令準耐火対応) 未来工業鋼製キャップ付SBアダプター(省令準耐火対応)未来工業
989税込1,088
1セット(10個)
翌日出荷
鋼製カバー付スライドボックス側面ノックへのTLフレキ・CD管・PF管の取り付けに使用します。
USB 3.0 ミニ ドッキングステーション デュアルDisplayPortモニタ対応 4K/60Hz GbE StarTech.comUSB 3.0 ミニ ドッキングステーション デュアルDisplayPortモニタ対応 4K/60Hz GbEStarTech.com
5,598税込6,158
1個
欠品中
USB-Aデュアル4K/60Hzミニドック:2画面DisplayPort、ギガビットイーサネットポート、DisplayLink認証対応のUSB 3.0ミニドック。DL 6950チップセットにより4K/60HzのデュアルDPビデオ出力と幅広いディスプレイ互換性をサポート簡単導入:リーチを長く取れる30cmの一体型ケーブルでUSB-A搭載Surface Proなどのポートにかかる負荷を軽減。設置場所に困らないUSB Type-Aポータブルドック携帯性を考慮したデザイン:小規模オフィスや在宅勤務のワークスペースに最適なバスパワー&コンパクトUSB-Aミニドック幅広いデバイス互換性:USB-A搭載ノートパソコンとの幅広い互換性を提供。ultrabook、 chromebook、Surface Proに最適なミニドック簡単導入:Windows、Chrome OSを含む複数のOSプラットフォームに対応。ドライバの自動インストールで導入が簡単にできるUSB-A(USB 3.0/USB 3.1 Gen 1)マルチポートアダプタハブ
用途外出時にノートパソコンと共にドッキングステーションを携帯2台の4K/60Hzモニタでグラフィックデザインや動画編集など高解像度タスクを実行ワイヤレスネットワークを避け、オフィスの有線ネットワークに接続仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】なし、【高速充電ポート】なし、【4Kサポート】あり、【バス型】USB 3.0、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり幅(mm)58質量(g)126対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 14.04/16.04/19.04、Linux Kernel 4.2以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS v55+、対応【ディスプレイ数】2最大解像度【デジタル】デュアルディスプレイ(DisplayPort)では、4096×2160/60Hz/3840×2160/60Hz互換性【ネットワーク】10/100/1000 MbpsチップセットDisplayLink-DL-6950USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBA型 新晃電機クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBA型新晃電機
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。ボディケースは軽くて使いやすい耐衝撃性に優れたアルミダイカスト製です。耐久性に優れているので熱にも強く、さまざまな使用環境に適します。
用途クレーン、ホイスト用押釦定格AC250V3A(電磁開閉操作用)防雨型耐電圧AC1500V1分間寸法B(mm)74寸法C(mm)100絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上
SUSボルトアンカー 大阪魂SUSボルトアンカー大阪魂
8,976税込9,874
1個
翌々日出荷
材質SUS
ボルトアンカーSBAタイプ ステンレス製 ミリねじ サンコーテクノボルトアンカーSBAタイプ ステンレス製 ミリねじサンコーテクノ
43,980税込48,378
1箱(10本)
4日以内出荷
CDMSB SMCCDMSBSMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動片ロッド
アーバス 隅調理台 間口715(後巾) タカラスタンダードアーバス 隅調理台 間口715(後巾)タカラスタンダード
56,980税込62,678
1セット
5日以内出荷
品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー。
高さ(mm)800奥行(mm)560間口(mm)715材質(扉)ホーロー
アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売アルミブリッジ昭和ブリッジ販売
199,800税込219,780
1セット
3日以内出荷
ゴムシュー・ホイール用
用途小型・中型建機用・農業機械用セット数2フック形状ツメ
アルミブリッジ 歩行農機用 SBA型 ピカコーポレイションアルミブリッジ 歩行農機用 SBA型ピカコーポレイション
39,980税込43,978
1台ほか
翌日出荷
農業機械全般にお使いいただける、ベストセラーのアルミブリッジです。(ゴムシュー・ホイール用) 突起部分がタイヤのブロックをしっかりととらえる滑り止めタイヤガード付き。 ステップ間隔が狭いためブリッジ上を歩行しやすく、スムーズに乗り降りできます。
用途耕運機・田植機・トラクターなどの運搬・積載に。
アーバス ガス台 タカラスタンダードアーバス ガス台タカラスタンダード
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷から13日以内出荷
品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー。
高さ(mm)625奥行(mm)543材質(扉)ホーロー
アーバス 調理台 タカラスタンダードアーバス 調理台タカラスタンダード
24,980税込27,478
1セット
5日以内出荷
品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー。
高さ(mm)800奥行(mm)560材質(扉)ホーロー
アーバス 流し台 Sシンク タカラスタンダードアーバス 流し台 Sシンクタカラスタンダード
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー。引出し付で使いやすいホーローキャビネット
寸法(mm)シンク:600×420高さ(mm)800奥行(mm)560材質(扉)ホーロー
アーバス 流し台 Yシンク タカラスタンダードアーバス 流し台 Yシンクタカラスタンダード
97,980税込107,778
1セット
4日以内出荷から20日以内出荷
品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー。引出し付で使いやすいホーローキャビネット
寸法(mm)シンク:800×400高さ(mm)800奥行(mm)560材質(扉)ホーロー
まがりばかさ歯車完成品 KANA(片山チエン)まがりばかさ歯車完成品KANA(片山チエン)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
歯がねじれた形状のかさ歯車で騒音や振動が少ないです。 浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
用途一般産業機械・変速機・減速機などに使用。材質機械構造用合金鋼圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
CMSBA SMCCMSBASMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
超硬ソリッドエンドミル イスカル超硬ソリッドエンドミルイスカル
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー SBA-M2.6 メスーメス T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー SBA-M2.6 メスーメスT.SIN(テイシン電機)
3,798税込4,178
1袋(100個)
13日以内出荷
ねじ径M2.6材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル イスカルソリッドエンドミルイスカル
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
CD Series(CDMSBA25) SMCCD Series(CDMSBA25)SMC
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CD Series(CDMSBA20) SMCCD Series(CDMSBA20)SMC
7,998税込8,798
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)155
パネルマウント用データインターフェース フエニックス・コンタクトパネルマウント用データインターフェースフエニックス・コンタクト
5,498税込6,048
1個
37日以内出荷
パネルマウント用データインターフェース
幅(mm)29.5高さ(mm)45.1種類データ前面プレート取付方式前面取付け対応シールド用:あり保護等級IP65/IP67 ((保護カバーを閉じた場合))使用周囲温度(℃)-40 ... 70汚染度(使用環境)3素材ねじ式接続/PARoHS指令(10物質対応)対応通信媒体
ブリッジダイオード D 新電元ブリッジダイオード D新電元(6件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
用途商用電源の整流用に適しています。
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)EFB バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
USBポート付電源タップ AC4 USBA2 3A カシムラUSBポート付電源タップ AC4 USBA2 3Aカシムラ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
4口のACコンセントとUSB2ポートで最大6製品の使用が可能。USB付き電源タップです。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。(海外でご使用の場合は現地の電圧をご確認ください。) 最大2口合計3A USBポート。手持ちの純正USBケーブルをつないで使用できます。 コード長1.2mでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 コードが本体に巻けて持ち運びに便利。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)4口合計 1400W、(USBポート)2ポート合計 最大DC5V/3Aコンセント個数4コンセント形状2P本体質量(g)260入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2USBポート2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×45×25
替消しゴム ゼブラ替消しゴムゼブラ
99税込109
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
繰り返し・詰め替え対応
AMS バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】6万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
SBめがねアダプター 未来工業SBめがねアダプター未来工業
429税込472
1袋(5個)
翌日出荷
仕様Φ19・Φ21mノック兼用
SBアダプター(偏心タイプ) 未来工業SBアダプター(偏心タイプ)未来工業
699税込769
1袋(10個)
翌日出荷
仕様Φ19・Φ21mノック兼用適合管径TLフレキ:22CD単層波付管:22PF単層波付管:22
AGM バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)AGM バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
アダプタ MSTコーポレーションアダプタMSTコーポレーション
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
タブレットケース AIWA JA2-TBA0801 8インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケットタブレットケース AIWA JA2-TBA0801 8インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
タブレットに対応したUSB Type-C接続のキーボード付きPUレザーケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。入力作業や画面保護をまとめて行いたい場面に適しています。【タブレットケース仕様】・小型タブレット対応の汎用タイプ・USB Type-C接続のキーボード付き・PUレザー素材を使用・カラーはブラック・スタンド機能付き・厚み調整用ジェルパッド付属【保護フィルム仕様】・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。
適合機種AIWA JA2-TBA0801ブラック接続方式USB Type-C材質(ケース)PUレザー寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約230×175×30対応インチサイズ8インチ 解像度(800×1280)特性反射防止(3H)
タブレットケース AIWA JA2-TBA1001 10.36インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケットタブレットケース AIWA JA2-TBA1001 10.36インチ 対応 キーボード付き(USB Type-C)と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット
3,500税込3,850
1セット
4日以内出荷
タブレットに対応したUSB Type-C接続のキーボード付きPUレザーケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。入力作業や画面保護をまとめて行いたい場面に適しています。【タブレットケース仕様】・小型タブレット対応の汎用タイプ・USB Type-C接続のキーボード付き・PUレザー素材を使用・カラーはブラック・スタンド機能付き・厚み調整用ジェルパッド付属【保護フィルム仕様】・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。
適合機種AIWA JA2-TBA1001ブラック接続方式USB Type-C材質(ケース)PUレザー寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約290×190×30対応インチサイズ10.36インチ 解像度(2000×1200)特性反射防止(3H)