カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sbb-315」の検索結果

黄銅スペーサー
T.SIN(テイシン電機)¥4,798税込¥5,2781袋(100個)当日出荷から23日以内出荷材質/仕上黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ対辺(mm)5.5ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー
T.SIN(テイシン電機)¥3,998税込¥4,3981袋(100個)7日以内出荷黄銅スペーサー ニッケルメッキ オス×メス タイプ材質黄銅タイプオス×メス寸法L1(mm)7ねじの呼びM3メッキニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
まがりばかさ歯車完成品
KANA(片山チエン)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷歯がねじれた形状のかさ歯車で騒音や振動が少ないです。 浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。用途一般産業機械・変速機・減速機などに使用。材質機械構造用合金鋼圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応