黄銅スペーサー

黄銅スペーサー - T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー - T.SIN(テイシン電機)

黄銅スペーサー ニッケルメッキ オス×メス タイプ

材質
黄銅
タイプ
オス×メス
寸法L1(mm)
7
ねじの呼び
M3
メッキ
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78201491SBB-325E25
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
78201500SBB-315E15
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
78201518SBB-315E15
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
78201527SBB-310E10
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする