カテゴリ

  • 家電(16)
  • 切削工具(2)
  • 電動工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「sbbm」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バンドソー替え刃 新ダイワ

    バンドソー替え刃

    新ダイワ(8件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1箱(5本)ほか
    当日出荷
    バンドソーの替刃
  • バンドソー用ノコ刃 新ダイワ

    バンドソー用ノコ刃

    新ダイワ
    21,980税込24,178
    1箱(5本)ほか
    当日出荷
    信頼の、メーカー純正品です。
    用途ステンレス・鋼材・非鉄材適合機種RB120CV RB120FV材質ハイス幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1260質量(g)71
  • バリ・面取りリーマー替刃 GISUKE(タカギ)

    バリ・面取りリーマー替刃

    GISUKE(タカギ)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    翌日出荷
    用途ステンレスパイプ、ドリル穴などのバリ、面取りに。適合機種BMR-100材質HSS1020タイプステンレス用
  • X4 レンズキャップ insta360

    X4 レンズキャップ

    insta360
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    X4プレミアム/スタンダードレンズガードを装着した状態でも使用可能なレンズキャップ。保管中ホコリやキズから守ります。
    セット内容X4 レンズキャップ、ユーザーマニュアル対応製品X4材質シリコン寸法(mm)53.3×56.51×49.45質量(g)28保証期間3ヶ月
  • X4 高速充電ハブ insta360

    X4 高速充電ハブ

    insta360
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    急速充電ハブで最大3つのバッテリーを一度に充電。独立した過充電防止機能を備えたインテリジェントな充電管理システム。PD急速充電に対応し、26分でバッテリーを80%まで充電。
    対応製品X4 バッテリー寸法(mm)75×62×34質量(g)109充電時間(分)バッテリー1本の場合:バッテリー1本の場合43分(12V/3A電源アダプターと2290mAhバッテリー使用時)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40※10℃以下の場合、充電が遅くなることがあります。充電端子USB Type-C
  • X4 収納ケース insta360

    X4 収納ケース

    insta360
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    X4カメラ、バッテリー2個、急速充電ハブ、85cmの見えない自撮り棒がぴったり収納できる専用ケース。プレミアム/スタンダードレンズガード、レンズキャップ、サーモグリップカバーを装着したX4に適合。
    セット内容収納ケース、ユーザーマニュアル対応製品X4使用方法バッテリー、Insta360 X4(X4カメラ単体、またはプレミアム/スタンダードレンズガードを装着したX4、シリコンレンズキャップ、サーモグリップカバー装着時に適合)、85cm 見えない自撮り棒 (自撮り棒スリーブを装着した状態に適合)、急速充電ハブ注:70cmの見えない自撮り棒を収納すると、サイズの関係で余分なスペースがあり、自撮り棒がわずかに動きます。寸法(mm)232×157×67質量(g)260材質(表面/裏面)生地、EVA樹脂、ベルベット/ジャージ生地、EVA樹脂
  • X4 スクリーンプロテクター insta360

    X4 スクリーンプロテクター

    insta360
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    カスタム曲線デザインで画面の隅々まで完璧にフィット。鮮明なディスプレイを維持しつつ、しっかりと保護します。耐衝撃性と耐傷性に優れた高強度強化ガラスを採用。自宅で簡単に取り付けられるプロテクター貼り付けキットが付属します。気泡が入りにくく、簡単貼り付けできます。
    セット内容スクリーンプロテクター、位置合わせツール、スクレーパー、フィルム剥がしスティック、プロテクター貼り付けキット※プロテクター貼り付けキットには、スクリーンクリーナー、スクリーンクロス、ホコリ取りシールが付属します。対応製品X4材質強化ガラス寸法(mm)39.4×61.2×0.9質量(g)2.9
  • X4 バッテリー insta360

    X4 バッテリー

    insta360
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    Insta360 X4 専用設計バッテリー。2290mAhの大容量バッテリーを搭載し、前世代より27%増量。バッテリー寿命が最大67%向上し、5.7K30fpsで135分の録画が可能。性能に影響を与えることなく、-20℃の低温でも良好な性能を発揮。
    仕様●充電限界電圧:4.40V●定格エネルギー:8.82Whセット内容X4 バッテリー、バッテリー収納ケース対応製品X4電圧(V)標準:3.85温度(℃)充電可能:0~40バッテリー容量(mAh)2290RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~40
  • X4 クイックリーダー insta360

    X4 クイックリーダー

    insta360
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    差し込み型の単体ストレージモジュール。 Wi-Fiを使わずにファイル転送が可能なので、カメラのバッテリーを節約します。ファイルの転送や編集するのにカメラの電源を入れる必要はありません。カメラに接続すると、独立したストレージモジュールとして機能します。映像はまずクイックリーダーに保存され、カメラの記憶容量が増えます。スマートフォンとダイレクトに接続することで、Insta360アプリの操作性が大幅に向上します。iOS (Apple MFI認証) およびAndroid端末とType-CまたはLightningアダプターで接続可能。
    セット内容X4 クイックリーダー、ユーザーマニュアル対応製品X4材質ポリカーボネート (PC)、シリコン寸法(mm)46.4×14×30.9質量(g)12.5
  • X4 万能フレーム insta360

    X4 万能フレーム

    insta360
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    X4のレンズとボディを守る保護機能と機能性を持った万能フレーム。新しいバックルデザインにより、素早く便利で確実な装着が可能。付属の2つのアクセサリーシューを使用して、マイクやその他のアクセサリーを取り付けたり、水平に撮影するためのマウントを取り付けることができます。折りたたみ式2本爪マウントポイントを使って垂直に、または1/4インチねじを使って水平に取り付けます。
    セット内容X4 万能フレーム、レンズキャップ、ユーザーマニュアル対応製品X4材質アルミニウム合金寸法(mm)134.9×66.2×54.6質量(g)80.1保証期間3ヶ月
  • X4 見えない潜水ケース insta360

    X4 見えない潜水ケース

    insta360
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    完全に見えなくなるデザインで、水中での360度撮影が可能。操作が簡単なユニークなデザイン。X4を入れて潜るだけで、素晴らしい水中撮影が可能です。潜水ケースの安全なハウジングにより、水深50mまで撮影可能。見えない自撮り棒と組み合わせて、不可能とも思える第三者視点での映像を撮影できます。
    セット内容X4 見えない潜水ケース、防曇シート×12、3プロング-1/4インチアダプター、1/4インチつまみネジ、蝶ねじ、潜水ケース収納ケース、レンズクロス、安定パッド×4、説明書&保証書&ガイドカード対応製品X4寸法(mm)164.9×87.7×89.2質量(g)155深度(m)最大:50
  • X4 折り畳み式万能ハンドル insta360

    X4 折り畳み式万能ハンドル

    insta360
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    手持ち撮影と三脚撮影の両方に対応した多機能アクセサリー。収納時は15cm以下とコンパクトで、持ち運びやすくポケットにも収まるサイズ感が魅力。展開すれば内蔵ミニ三脚として安定した撮影が可能です。快適なソフトラバーグリップにより、長時間の撮影でも疲れにくく、ハンドヘルド・プロテクション機能でX4本体をしっかり保護。さらに、ハンドル底部を開けばUSB充電も可能で、収納中でもカメラの充電ができます。
    付属品折り畳み式万能ハンドル、リストストラップ材質プラスチック、ステンレス鋼、磁石、ファブリック寸法(mm)145.5×56.5×46質量(g)90適合品番X4
  • X4 マイク防風マフ insta360

    X4 マイク防風マフ

    insta360
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    高品質のアコースティック・フォームが風切り音を低減し、より透明感のあるサウンドに。不要なノイズを排除したクリアな音声を実現。タイトで正確にフィットするよう特別に設計されており、360度映像では完全に隠れます。
    セット内容風防マイクカバー×6、ベルクロテープ×6、ユーザーマニュアル対応製品X4材質スポンジ寸法(mm)13.5×20.3×10.3質量(g)0.16
  • X4 マイクアダプター insta360

    X4 マイクアダプター

    insta360
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    カメラに外部マイクを追加して、プロレベルのオーディオを実現。Insta360 X4用に精密に設計されており、360度撮影時には完全に見えなくなります。マイクを装着したままでX4を充電できます。頑丈なバックルデザインによりマイクをしっかりと固定し、簡単に取り付け/取り外しができます。
    セット内容X4 マイクアダプター、ユーザーマニュアル対応製品X4材質プラスチック寸法(mm)30.7×15.2×26.2質量(g)6
  • X4 Type-CtoCケーブル insta360

    X4 Type-CtoCケーブル

    insta360
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    USB Type-C 3.0プロトコルをサポートし、より高速で信頼性の高いデータ転送を実現。急速充電に対応。
    セット内容Type-C to Cケーブル対応製品X4、GO 3、X3長さ(cm)50接続端子Type-C to C
  • X4 サーモグリップカバー insta360

    X4 サーモグリップカバー

    insta360
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    X4の表面温度を下げることで、8Kでの長時間撮影時でも快適にホールド。グラフェンベースの相変化複合素材 (PCC) が、カメラ本体の表面温度を7℃まで効率的に下げます。無風環境でカメラを静止した状態で録画する場合に適しています。
    セット内容サーモグリップカバー対応製品X4材質ポリカーボネート (PC)、グラフェン-PCM寸法(mm)123.81×47.28×28.55質量(g)11.3保証期間3ヶ月
  • X4 USBカバー insta360

    X4 USBカバー

    insta360
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    USBポートをほこりや湿気から守る交換用カバー
    セット内容X4 USBカバー対応製品X4
  • X5 折り畳み式万能ハンドル insta360

    X5 折り畳み式万能ハンドル

    insta360
    4,298税込4,728
    1個
    8日以内出荷
    Insta360 X5を安全に持ち運びつつ、手持ち撮影と簡易三脚撮影の両方に対応できるコンパクトな多機能ハンドルです。手のひらサイズ(長さ15cm以下)で軽量ながら、柔らかいラバー素材による握りやすさと保護性能を兼ね備えています。底部には折り畳み式ミニ三脚が内蔵され、広げるだけで机上・地面などの平らな場所にX5を安定設置できるため、Vlog撮影や風景の定点撮影にも素早く切り替えられます。1/4インチネジが180°回転してハンドル内部に収納できる構造で、未使用時には突起がなく持ち運びに便利です。
    セット内容折り畳み式万能ハンドル、リストストラップ対応製品X5材質プラスチック、ステンレス鋼、ファブリック寸法(mm)146×47×46質量(g)45
  • クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ コガネイ

    クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ

    コガネイ
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    9日以内出荷から11日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
    使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999使用流体圧縮空気/真空
  • Insta360 X4 / X5 縦横マウント insta360

    Insta360 X4 / X5 縦横マウント

    insta360
    6,298税込6,928
    1個
    9日以内出荷
    頑丈で軽量なマウントで、縦向きと横向きのマウントを数秒で切り替え。カメラを水平に設置して重心を下げることで、より安定した撮影を可能にします。 アクションスポーツの必需品。クイックリリースマウントと標準マウント(別売)に対応する2つのクイックリリースマウントポイント。1/4インチネジと2プロングコネクターに対応する可変式インターフェース
    セット内容X4/X5 縦横マウント、1/4インチ - 2プロング変換アダプター、レンチ質量(g)28.9防塵防水性能IPX5、IPX4サイズ(mm)80.3×49.7×24素材アルミニウム合金、シリコン、プラスチック
  • フレーム部品 バンドソー RB120FV 新ダイワ

    フレーム部品 バンドソー RB120FV

    新ダイワ
    22,980税込25,278
    1箱(5本)
    当日出荷
    新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な15山です。
    用途ステンレス・鋼材・非鉄材適合機種RB120CV、RB120FV、RB10、BRB120FV寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1260部品名称ソーブレードSBBM-14呼称SBBM-141インチ当たり山数14形状図番81
  • フレーム部品 バンドソー RB120CV 新ダイワ

    フレーム部品 バンドソー RB120CV

    新ダイワ
    22,980税込25,278
    1箱(5本)
    当日出荷
    新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な14山です。
    用途ステンレス・鋼材・非鉄材適合機種RB120CV、RB120FV、RB10寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1260部品名称ソーブレードSBBM-14呼称のこ刃:SBBM-141インチ当たり山数14形状図番81
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Acer AlphaLine SB240YBbmix 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Acer AlphaLine SB240YBbmix 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    8,298税込9,128
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Acer AlphaLine SB240YBbmix取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度