カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 溶接用品(6)
  • 制御機器(2)

「sbd-80」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ80 SUZUKID(スズキッド)100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ80SUZUKID(スズキッド)(15件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
小型軽量、100V専用インバータノンガス半自動溶接機です。トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。電流調整ダイヤルと電圧調整ダイヤルがそれぞれ独立しており、より細かく溶接条件の設定が可能。視認性に優れた専用樹脂ノズルを採用しています。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。定格出力電流(A)80使用率(%)35電源コード(m)2適合ワイヤ径(Φmm)0.8定格入力電流(A)24.4無負荷電圧(V)19.5定格入力容量(kVA)2.44
磁気近接センサ アサ電子工業磁気近接センサアサ電子工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
材質(ケース)亜鉛ダイカスト取付M3(SUS) 締付トルク1.5N・m保護構造IP67相当電源電圧(V)DC12~24ヘッド形状出力電流(mA)80表示灯赤色センサ形状角型
磁気近接センサ アサ電子工業磁気近接センサアサ電子工業
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
材質(ケース)亜鉛ダイカスト取付M3(SUS) 締付トルク1.5N・m保護構造IP67相当電源電圧(V)DC5~24ヘッド形状出力電流(mA)15表示灯なし動作OFF→ONセンサ形状角型
Buddyシリーズ(SBD-80,140)専用ノズル SUZUKID(スズキッド)Buddyシリーズ(SBD-80,140)専用ノズルSUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
SBD-80、SBD-140専用交換ノズル、視認性に優れています。
ノズル SUZUKID(スズキッド)ノズルSUZUKID(スズキッド)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
SBD-80専用交換用ノズル、視認性に優れています。
外径(Φmm)18先端外径(Φmm)11
極細用チップ0.8(10ケ入) SUZUKID(スズキッド)極細用チップ0.8(10ケ入)SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
100V機を使用中のユーザー様向け、標準0.8Φです。SUZUKID 純正極細チップでお得な10ヶ入りです。溶接作業量の多いユーザー様にはまとめ買いに最適。
用途溶接作業チップ径(Φmm)0.8チップサイズΦ6×25mm(M6ネジ)使用可能機種SAYI-80N/SBD-80シリーズ(オンラインストアモデル)/SBD-140/SAY-150Nチップ長さ(mm)25
トーチライト・スターゲット SUZUKID(スズキッド)トーチライト・スターゲットSUZUKID(スズキッド)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スワンネックの好きな角度に取り付け可能で、アーム部分も微調整ができます。実用点灯時間約130分、明るさ15ルーメンで隙間や暗所での溶接に最適です。単4形アルカリ乾電池1本使用します。レンズも交換可能で繰り返しの使用が可能です。
用途SUZUKID半自動溶接機全てに取付使用が可能な、溶接部を明るく照らすライトとして適合機種SAY-80L3/SAY-120/SAY-150N/SAY-160/SAYI-80N/SIV-140/SIG-140/SIG-200/SBD-80(MG/SB)/SBD-140セット内容単4形アルカリ電池1本(テスト電池)、替レンズ予備×1枚径(Φmm)装着可能スワンネック:~約10程固定方法つまみ
ショルダーベルト SUZUKID(スズキッド)ショルダーベルトSUZUKID(スズキッド)
999税込1,099
1本
8日以内出荷
STK-80/STK-140/SBD-140に取り付けすれば、更にポータブル性が向上し、移動や作業効率大幅UPいたします。
寸法(長さL×幅W)(mm)2200×33
超硬ソリッドボールエンドミル(2枚刃) 岡崎精工超硬ソリッドボールエンドミル(2枚刃)岡崎精工
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質超硬刃数2型式SBD2タイプボールエンドミル勾配角0表面処理DLCコ-トコーナーR(mm)0
超硬ボールエンドミル 2枚刃・DLCコート 岡崎精工超硬ボールエンドミル 2枚刃・DLCコート岡崎精工
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数2
DLCコート超硬ソリッドボールエンドミル 岡崎精工DLCコート超硬ソリッドボールエンドミル岡崎精工
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
材質超硬コーティング刃数2タイプボールエンドミル勾配角0表面処理DLCコ-トコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
超硬ロングボールエンドミル2枚刃 岡崎精工超硬ロングボールエンドミル2枚刃岡崎精工
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
刃数2タイプボールエンドミル勾配角0コーナーR(mm)0ボール半径R(mm)0
ロングボールエンドミル 2枚刃・OKハードコート 岡崎精工ロングボールエンドミル 2枚刃・OKハードコート岡崎精工
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数2
超硬ボールエンドミル 2枚刃・ノンコート 岡崎精工超硬ボールエンドミル 2枚刃・ノンコート岡崎精工
6,498税込7,148
1本
5日以内出荷
材質超硬合金刃数2
ロングボールエンドミル 2枚刃・OKコート 岡崎精工ロングボールエンドミル 2枚刃・OKコート岡崎精工
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
材質超硬刃数2表面処理OKコート
ロングボールエンドミル 2枚刃・ノンコート 岡崎精工ロングボールエンドミル 2枚刃・ノンコート岡崎精工
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理ノンコート
超硬ロングボールエンドミル2枚刃 SBD2L0シリーズ 岡崎精工超硬ロングボールエンドミル2枚刃 SBD2L0シリーズ岡崎精工
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷
ロングボールエンドミル。2枚刃・ノンコート。ロングシャンクの採用により、広範囲の加工が可能です