カテゴリ

  • 測定用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 空調・電設資材(6)
  • 保管用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「sbg-s」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小判穴ホルソーS 未来工業小判穴ホルソーS未来工業
22,980税込25,278
1個
当日出荷
穴あけ作業大幅短縮! ボックスの穴あけが一発でできる小判穴タイプのホルソーです。削り調整不要! 配線器具がそのまま取り付けられます。(開口穴径: タテ102×ヨコ54~56mm)柱・壁際に寄って穴あけができます。 (13.6mm迄OK)お手持ちの充電ドライバーに取り付けるだけでOK! (14.4V推奨)水平器付で真直ぐ穴あけができます。
付属品替刃 1コ/EGアッター2 1コ/2ヶ用穴あけゲージ 1コ/六角棒レンチ 1コ/ハードケース 1コ
小判スライドボックス(センター磁石付・浅形) 未来工業小判スライドボックス(センター磁石付・浅形)未来工業
129税込142
1個(1個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
防振ゴム 未来工業防振ゴム未来工業
1,198税込1,318
1箱(10本)
翌々日出荷
水栓胴長アダプターを鋼管支持金具で固定する場合の防振、電食防止に使用します。
適合鋼管支持金具
小判スライドボックス( 磁石なし・極浅) 未来工業小判スライドボックス( 磁石なし・極浅)未来工業
269税込296
1個
翌々日出荷
深さ14mm!極薄間仕切壁・GL壁にWコンセントを施工する場合に使用します。 ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
付属品タッピンねじ付適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B
小判スライドボックス(磁石なし・浅形) 未来工業小判スライドボックス(磁石なし・浅形)未来工業
749税込824
1個ほか
翌々日出荷
付属品タッピンねじ付、アルミ箔付深さ(mm)28
断熱ボード付 小判スライドボックス(センター磁石付) 浅形用 未来工業断熱ボード付 小判スライドボックス(センター磁石付) 浅形用未来工業
279税込307
1個
翌々日出荷
付属品アルミ箔付・磁石付・タッピンねじ付深さ(mm)28
断熱ボード付 小判スライドボックス( 磁石なし)浅形用 未来工業断熱ボード付 小判スライドボックス( 磁石なし)浅形用未来工業
239税込263
1個
翌々日出荷
スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。 ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。 別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。 (ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)
仕様アルミ箔付、直接配管PF16、SBアダプター適合付属品タッピンねじ適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-40S
常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA2 SMC常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA2SMC
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
軽中量ボルトレス棚 TUG型 下段開放用側当たり TRUSCO軽中量ボルトレス棚 TUG型 下段開放用側当たりTRUSCO
2,398税込2,638
1セット(2本)
3日以内出荷
オイスターホワイト高さ(mm)100間口(mm)19.5
塗装用ホース継手 十川産業塗装用ホース継手十川産業
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
継手種類メス適合ホースPB-easy 7・PB-7・Fub-easy 7材質接液部:SUS304、ナット:真鍮(無電解Niメッキ)
双眼実体顕微鏡 カートン双眼実体顕微鏡カートン
249,800税込274,780
1個
6日以内出荷
種別DSZ-44SB-GS-260アズワン品番1-6639-02
XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/継手タイプ SMCXSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/継手タイプSMC
23,980税込26,378
1個
11日以内出荷から90日以内出荷
めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
YUKUI リラックスバーム ラ クッチーナYUKUI リラックスバームラ クッチーナ
11,980税込13,178
1ケース(10個)
22日以内出荷
内容量(mL)15融点(℃)30~40
実体顕微鏡 カートン実体顕微鏡カートン
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
実体顕微鏡 カートン実体顕微鏡カートン
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
実体顕微鏡 カートン実体顕微鏡カートン
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
実体顕微鏡 カートン実体顕微鏡カートン
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
実体顕微鏡 カートン実体顕微鏡カートン
209,800税込230,780
1台
6日以内出荷
実体顕微鏡 カートン実体顕微鏡カートン
249,800税込274,780
1台
6日以内出荷
実体顕微鏡 カートン実体顕微鏡カートン
279,800税込307,780
1台
6日以内出荷
S0700 Series(S070-~) SMCS0700 Series(S070-~)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
ソリッドボーリングバー(溝入れ) NTKカッティングツールズソリッドボーリングバー(溝入れ)NTKカッティングツールズ
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質ZM3
5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズSMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
ポート数3使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)
10 Series(10-S0) SMC10 Series(10-S0)SMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
S Series(S070B) SMCS Series(S070B)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)