カテゴリ

  • 測定用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 制御機器(10)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 作業工具(9)
  • 家電(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • オフィス家具(5)
  • 物流用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 厨房用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sbg」の検索結果

関連キーワード
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SBG ステンレスバーグリップ イマオコーポレーション

    SBG ステンレスバーグリップ

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バーキュートプラスハンドスクラブブラシ緑 BCP-SBG バーテック

    バーキュートプラスハンドスクラブブラシ緑 BCP-SBG

    バーテック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    握りやすく、力の入れやすいくびれ付きです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。
    用途まな板、シンク、、作業台等の清掃に。トラスコ品番202-0029厚さ(mm)35質量(g)231線径(Φmm)0.5材質(ブラシ部)ポリブチレンテレフタレート材質(柄部)ポリプロピレン縦(mm)210横(mm)70耐熱温度(℃)134
  • 傾斜型下敷き クサビ TRUSCO

    傾斜型下敷き クサビ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    929税込1,022
    1袋(2個)
    当日出荷
    重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 サビや腐食が発生しません。
    用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。材質ポリプロピレン(PP)
  • セーフアイ 縁石用 SBシリーズ(両面同色反射) 大塚刷毛製造

    セーフアイ 縁石用 SBシリーズ(両面同色反射)

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。片面反射・両面同色反射・両面異色反射と多彩なレンズの組み合わせで用途に応じてお選びいただけます。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。
    用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂タイプ両面同色反射設置場所縁石用寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフアイ 縁石用 SBシリーズ(片面反射) 大塚刷毛製造

    セーフアイ 縁石用 SBシリーズ(片面反射)

    大塚刷毛製造
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。片面反射・両面同色反射・両面異色反射と多彩なレンズの組み合わせで用途に応じてお選びいただけます。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。
    用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂タイプ片面反射設置場所縁石用寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイング標識 金具付 つくし工房

    スイング標識 金具付

    つくし工房
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
    用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
  • パームカラーズBIG シヤチハタ

    パームカラーズBIG

    シヤチハタ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ・子供から大人まで大人数の作品づくりに最適な手形・足形用スタンプパッド「PALM COLORS BIG」。・施設での使用やイベントにおすすめ!。・インキは肌に優しく、水洗いや濡れたティッシュなどで簡単に洗い落とせます。<パッチテスト済み>。・にじみが少なく色鮮やかな発色で、作品がキレイに仕上がります。・耐水性・耐光性に優れた水性顔料系インキ採用。色褪せしにくく、長期保存する作品づくりに最適です。・大人の手や足、大人数でも押しやすい大型サイズです。(盤面サイズ:約14×21cm)。・縦置き保存及び重ねての収納ができるため、省スペースで保管できます。・傾けてもインキ漏れしないロック機能付きの容器なので、安心して持ち運ぶことができます。・補充インキの使用で繰り返し使えます。
    仕様補充インキ:SPS-20シリーズパームカラーズ本体サイズ(mm)242×174×26RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • Gシリーズ ヘッドバンド GENTOS

    Gシリーズ ヘッドバンド

    GENTOS
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    シリコン塗布付き。Gシリーズ ヘッドライト専用すべり止め付きヘッドバンドです。
    仕様25mm幅トラスコ品番575-5848
  • セーフアイ 縁石用 SB蛍光色タイプ(両面同色反射) 大塚刷毛製造

    セーフアイ 縁石用 SB蛍光色タイプ(両面同色反射)

    大塚刷毛製造(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。蛍光色を採用し、夕方の薄暗いときから日没後の不安定な視野をしっかりカバーします。片面反射・両面同色反射・両面異色反射と多彩なレンズの組み合わせで用途に応じてお選びいただけます。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。
    用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂タイプ両面同色反射設置場所縁石用寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差し込みポケット付きベスト TRUSCO

    差し込みポケット付きベスト

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1着
    当日出荷
    材質本体:ポリエステルメッシュ、両面ポケット:PVC、ファスナー:PP質量(g)105幅(cm)45着丈(cm)70
  • プロセフティブーツDX 鋼(単体でJIS規格 S種相当)製先芯 耐滑機能 TRUSCO

    プロセフティブーツDX 鋼(単体でJIS規格 S種相当)製先芯 耐滑機能

    TRUSCO
    6,898税込7,588
    1足
    当日出荷
    ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤスの4層構造の強度に優れた作業用カラーブーツです。 靴底には疲労軽減のハニカムメッシュインソールを内蔵しています。 底面は滑りにくい彫刻構造です。(アメ底) 反射テープ付です。 つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。
    用途土木・建築現場機能耐滑ブラック/オレンジ足幅EE材質胴部・底部:ラバー種類作業靴材質(甲被)ラバーJIS規格JIS規格 S種相当材質(底部)ラバー材質(先芯)鋼(単体でJIS規格 S種相当)靴タイプブーツ
  • 自動追尾 スマートベース テクノ販売

    自動追尾 スマートベース

    テクノ販売
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    今お使いのレーザー墨出し器が「自動追尾」に。セッティングは簡単。お持ちのレーザーをセットするだけで追尾機能を追加できます。地墨合わせをスマートに自動追尾(地墨ポイントが本体の下部に投影できます。)。高輝度タイプのレーザーに使用可能。
    用途レーザーの見えにくい場所での墨出し作業に電源(単4アルカリ乾電池)本体:3本、受光器:4本本体寸法(mm)120×120×160(アタッチメントセット時)本体質量(g)約550寸法(mm)受光器:150×70×28質量(g)受光器:約200受光距離(m)3~20動作時間約15時間(レーザー受光時)オートパワーオフ約10分付属品専用ケース、本体、受光器、クランプ、アタッチメント、単4アルカリ電池使用温度範囲(℃)0~40
  • プラスチックアイスモルド Carlisle(カーライル)

    プラスチックアイスモルド

    Carlisle(カーライル)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    宴席に涼しさと華やかさを添える氷の彫刻。手軽にお作りいただけるのが魅力です。プラスチックアイスモルドに水を入れて冷凍庫で凍らせます。そして型をはがすことにより簡単に氷細工ができます。パーティー、結婚式、宴会等の雰囲気をより一層盛り上げます。冷凍時間は24時間ぐらいで、型からはがした場合は常温で4時間くらい氷細工が保たれます。
    品名・タイプアイスピック
  • エラストマー やわらかシート EBM(江部松商事)

    エラストマー やわらかシート

    EBM(江部松商事)
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリエチレンサイズ(mm)230×338×2
  • スリムビスガイド サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    スリムビスガイド

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ねじ倒れを防ぎ、ななめ内ができる!
    両頭機能片頭
  • 太陽電池式ニコソーラー 日恵製作所

    太陽電池式ニコソーラー

    日恵製作所(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    電源供給のできない場所に 太陽電池一体型の中型LED回転灯。 日中太陽光で充電をおこない、暗くなると自動的に動作します。太陽電池部は本体と一体型なので、コンパクトで設置も手軽。蓄電池は連続動作時間が長いバッテリー式と素子寿命が長いキャパシタ式をご用意。夜間連続的に十分な視認性を確保。内部スイッチにて、回転と点滅の切り替えができます。また運搬・保管時などには、内部電源スイッチをOFFにすると動作しません。保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ105×98種別ソーラーLED回転灯材質ポリカーボネート樹脂使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP55機能回転/点滅閃光数(min-1[回/分])(回転)233、(点滅)74動作時間10~13時間(日没~日出)
  • 小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)

    小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
    用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4NS]ドアスイッチ、[D4DS-K3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンシーラント(防カビタイプ) 積水フーラー

    シリコーンシーラント(防カビタイプ)

    積水フーラー(1件のレビュー)
    799税込879
    1本(333mL)
    欠品中
    耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れた防カビ剤入りのシーリング材です。 JIS認定品です。(JIS A 5758 G-30SLM)日本シーリング工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
    用途ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロータイル、木材等の目地シール。浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり。使用温度範囲(℃)-40~150主成分一成分系シリコーンシーラント危険物の類別非危険物
  • ライト付ベンチグラインダー SK11

    ライト付ベンチグラインダー

    SK11
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    一般鋼材・工具類の研削・バリ取りや超硬合金・石材・木材の研削に最適です。 強力300Wモーター搭載です。 低振動、静音設計です。 作業部を明るく照らすライト付です(電球は別売)。 大型アイシールド付です。
    用途金属の研削・研磨・バリ取り。電源単相交流100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)2.9厚さ(mm)(砥石)19回転数(r/min)(50Hz/60Hz)2850/3450セット内容砥石(鉄工用・粒度36荒目・粒度60仕上げ目)、スパークブレーカー(調整片)×2、刃物台×2粒度A36、A60電球(W)(作業ライト:別売)40まで消費電力(W)(50/60Hz)330/270消費電流(A)(50/60Hz)3.3/3.0寸法(横×奥行×高さ)(mm)約360×約200×約220
  • 監視カメラ取付金具ポールマウントステンレススチールベルト bitstrong(ビットストロング)

    監視カメラ取付金具ポールマウントステンレススチールベルト

    bitstrong(ビットストロング)(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    【材質】ステンレス鋼。【耐荷重】25kgまで。【色】銀色
    用途ポールやコンクリート柱などに設置するための軽量で丈夫なステンレス製の取付金具(ブラケット)です。柔軟性があるのでポールの形状も円柱だけでなく、角柱にも取り付けることができます。格子状のフェンス等、ある程度の強度を持った場所であればバンドで結びつける事で固定できます。耐荷重(kg)25
  • 首振ラチェットコンビネーションレンチ7本セット フジ矢

    首振ラチェットコンビネーションレンチ7本セット

    フジ矢
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    ギア数90(4°送り)を採用することで振り幅が小さく、狭い場所でもナットを締めることができます。高精度のギア加工により、ガタつきを抑制。本締め可能です。万が一ラチェット側が壊れた場合、ラチェットヘッドのみの交換が可能です。別売り交換用ラチェットをお求めください。本体に抜き穴加工を施すことで、軽量化され、腰道具の負担を軽減します。本体の抜き穴加工は落下防止コードの取付けにも使用いただけます。ギア部の表側に金のリングを施すことで、表裏を一目で認識できます。
    用途狭い場所のボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適です。材質特殊鋼ブラック/ゴールド質量(g)910タイプラチェット交換可能対辺寸法(mm)8・10・12・13・14・17・19入数7本入ギア数90ギア(4°送り)メガネ厚さ(mm)8~11スパナ厚さ(mm)5~8
  • ビジネスバッグ パソコンバッグ 15.6インチ 出張 大容量 2way 撥水加工 ポリエステル ショルダーベルト付き キャリングバッグ エレコム

    ビジネスバッグ パソコンバッグ 15.6インチ 出張 大容量 2way 撥水加工 ポリエステル ショルダーベルト付き キャリングバッグ

    エレコム
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    着替えなども収納でき、出張に最適!メイン気室が大きく開く、収納力重視の大容量タイプのキャリングバッグ
    質量(g)約562気室数2気室
  • 圧着工具(裸端子・裸スリーブ用) フジ矢

    圧着工具(裸端子・裸スリーブ用)

    フジ矢
    8,798税込9,678
    1丁
    当日出荷
    ダイスの圧着面積を小さくすることで、力を一点に集中させ、軽い力で潰し始めることができます。本体金属部の露出を抑えたグリップ形状により、万が一の感電リスクを低減し、安心して作業いただけます。4万回の耐久試験に合格した角バネを採用。1丁を長くご使用いただけます。グリップを長くすることで、外側を握ることで、ラクに圧着ができます。グリップが抜けにくい本体設計。グリップくびれ部の幅を狭くすることで、指が掛かりやすく、握り込みやすい形状です。端子の入れ間違いをしにくいデザインです。
    用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に最適です。材質本体:スチール、グリップ:樹脂寸法(mm)186×73×20ブラック/ゴールド質量(g)235適合端子裸圧着端子、裸圧着スリーブP・B
  • 不織布小判抜き手提げバッグ TRUSCO

    不織布小判抜き手提げバッグ

    TRUSCO
    819税込901
    1セット(10枚)
    当日出荷
    厚手で丈夫な不織布製の手提げ袋です。紙袋より湿気にも強く雨の日でも安心な商品です。展示会や見学会などのカタログやノベルティ・サンプリング配布用に便利です。ソフトでハイグレードな不織布袋
    用途小さい物を入れるのに最適です。展示会や見学会などのカタログ入れに。ノベルティ・サンプリング配布用に材質不織布2018年トラスコ掲載ページ6 1812
  • ギヤ式締付金具 JAPPY

    ギヤ式締付金具

    JAPPY(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1パック(20個)
    当日出荷
    バンド幅(mm)10材質(SUS)304締付方式ギヤ式
  • ショートボールポイント剛短レンチセット WISE(若穂囲製作所)

    ショートボールポイント剛短レンチセット

    WISE(若穂囲製作所)
    4,198税込4,618
    1セット(7本)ほか
    当日出荷
    独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。コンパクトで携帯性に優れたショートタイプです。
    用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリメッキ特殊クロムメッキ
  • カセットガススタンドBBQグリル グリルスター イワタニ

    カセットガススタンドBBQグリル グリルスター

    イワタニ
    36,980税込40,678
    1台
    欠品中
    着脱可能なスタンドで、スタンド型とテーブル置きの2通り使用可能です。 テーブル直置き可能です。 2口のカセットボンベ式バーナーを採用しています。 カセットコンロと同様の安全装置を採用しています。 底面がフラットなので、テーブルでの調理が可能です。 アウトドアだけでなく室内でも大型コンロとして使用できます。 水皿を深くし、屋外の風の影響を受けにくくした独自の構造です。 スタンドにはタイヤ付きなので持ち運びも簡単です。
    用途屋外での使用に。災害時に。付属品専用グリルプレート×2枚トラスコ品番369-8313材質本体:鋼板、ホーロ用鋼板幅(mm)816高さ(mm)1072奥行(mm)519使用燃料イワタニカセットガス(別売)発熱量(kW/h)最大:3.3kW×2
  • オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーカフタイプ グリーンハウス

    オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーカフタイプ

    グリーンハウス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耳を塞がずに音楽を楽しめるイヤーカフタイプの軽量ワイヤレスイヤホンです。周囲の音を自然に取り込めるため、通勤・家事・作業中の”ながら聴き”に最適。耳の穴をふさがないので圧迫感が少なく、長時間の使用でも耳が痛くなりにくいです。片耳約5gと軽く、アクセサリー感覚で装着できるデザインも魅力です。Bluetooth 5.3対応で高音質を実現し、物理ボタンによる誤操作防止や音声アシスタント呼び出し機能も搭載。防水規格IPX4に対応し、過充電・過放電・過電流保護機能も備えた安心設計です。
    付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書質量(g)(イヤホン) 各約5、(専用充電ケース)約37電源(V)DC 5 (USB給電)出力class2接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:16×31×25、専用充電ケース:58×54×36保証期間6ヶ月間動作範囲10m入力端子(専用充電ケース)USB TypeC充電時間(時間)専用充電ケース:約1.75、イヤホン:約1.5バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250インピーダンス(Ω)16防水性IPX4ドライバーユニット(Φmm)13周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)再生時間(時間)イヤホン: 6(音楽再生)対応コーデックSBC/AAC対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
  • 超薄型電磁ロック付きセーフティドアスイッチ Panasonic(パナソニック)

    超薄型電磁ロック付きセーフティドアスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    世界最薄クラス※の電磁ロック付セーフティドアスイッチ登場! 5接点を内蔵 手動ロック解除は3方向から操作可能 ケーブルの斜め引き出しで省スペースを実現 全機種ケーブル引き出しタイプ 省エネ 低消費電流110mA 2種類のロック方式を選択可能 見やすいLED動作表示灯 扉の形状や用途に応じてアクチュエータを選定可能 あらゆる扉へ取り付け可能
    規格UL/C-UL、CE、TUV引抜強度(N)(ロック時)500以上メイン接点1NC+1NC
  • 樹脂製小型コネクタ 三桂製作所

    樹脂製小型コネクタ

    三桂製作所
    199税込219
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • 折りたたみ台車 Carry おてがるスリム YAMAZEN(山善)

    折りたたみ台車 Carry おてがるスリム

    YAMAZEN(山善)
    3,998税込4,398
    1台ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    軽快でファッショナブルなキャリー台車。製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg。荷台面は一般的な2Lペットボトル6本入りケースが2つ置けるサイズ。回転半径も小さく、狭いスペースでも操作簡単。移動時に便利なキャリー機能(特許第5498927号)。ハンドル部が台車本体に格納できるデザインで大きめの荷物も平台車として運搬が可能。50Φエラストマー製車輪使用で走行音が軽減。台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能に。ハンドル高さ89cmなので楽な姿勢で運搬可能。前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター
    用途荷物の運搬、お買い物、レジャー、ゴミ出しなどに。コンパクト 業務用 家庭用 台車 運搬車 プラ台車 折りたたみワゴン材質ハンドル:金属(スチール)、本体樹脂板:衝撃耐性PP、キャスター:エラストマー質量(kg)3車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なし使用キャスター4輪(前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター)床面高さ(mm)106荷台寸法(mm)390×340最大積載荷重(kg)80ハンドル高さ(mm)890寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×39×89折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×10.6×89特性軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き材質(荷台)衝撃耐性PPハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • ロングボールポイント剛短レンチセット WISE(若穂囲製作所)

    ロングボールポイント剛短レンチセット

    WISE(若穂囲製作所)
    4,698税込5,168
    1セット(7本)ほか
    当日出荷
    独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。
    用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリメッキ特殊クロムメッキ
  • テレビスタンド用耐震ベルト 77型以下用 粘着ゲルベース 設置工事不要 耐震度7 粘着ゲルマット 転倒防止 ELPA

    テレビスタンド用耐震ベルト 77型以下用 粘着ゲルベース 設置工事不要 耐震度7 粘着ゲルマット 転倒防止

    ELPA
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    素材:。【伸縮ベルト】。ベルト:ポリエステル。バックル:ポリアセタール。金具:アルミ。ネジ:ステンレス。【粘着ゲルベース】。本体:高剛性ABS樹脂。粘着部:スチレン系ポリマー。【粘着ゲルマット】。スチレン系ポリマー。使用周囲温度範囲:ー10℃~60℃。外形寸法(約):伸縮ベルト:幅20×長さ440(mm)ネジ:M3×5(mm)粘着ゲルベース:幅90×高さ65×奥行12(mm)粘着ゲルマット:40×40×厚さ5(mm)。質量(約):伸縮ベルト:28g粘着ゲルベース:35g粘着ゲルマット:7g。セット内容:粘着ゲルベース×2個粘着ゲルマット×4個伸縮ベルト×2本
    用途トリプル効果で転倒防止に効果を発揮します。1ガッチリ固定する粘着ゲルベース。2揺れを吸収する粘着ゲルマット。3伸縮して揺れを吸収する特殊なベルト。設置工事不要で、壁に穴をあけない簡単取付。はがす際にも壁にキズをつけません。ベルトは約24~40cmまで調整可能。震度7相当まで耐えられます。※試験機関において2004年新潟中越地震波にて検証済。テレビサイズ77型まで対応。日本製
  • スーパー万能グリース BOLL

    スーパー万能グリース

    BOLL
    1,998税込2,198
    1本(100g)
    当日出荷
    リチュームグリースより3~4倍長期間使用可能で、理想に近いマルチパーパスグリースはかえって経済的です。
    寸法(mm)H295×W80×D45質量(g)140危険物の類別非危険物
  • エアコン工事用防振ゴム 星朋商工

    エアコン工事用防振ゴム

    星朋商工
    17,980税込19,778
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    室外機と土台のブロックや地面の間に敷いて使用。騒音を防いだり、室外機を安定させる部材。
    用途エアコン工事用部材
  • メディロック仕分箱 宮成製作所

    メディロック仕分箱

    宮成製作所
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    配薬時間別、個人別など、管理に合わせて保管できます。
    材質ABS内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×26×38
  • Windows10デバイス対応アクティブスタイラスペン プリンストン

    Windows10デバイス対応アクティブスタイラスペン

    プリンストン
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    Windows_Inkでノートへのメモやアイディアのスケッチをより自由に! 汎用性の高いMicrosoft_Pen_protocolに対応した、限りなく自然な書き心地を実現したアクティブスタイラスです。 スタイラスに対応したWindows_10デバイスへ直感的な操作で思いつくままに書き込むことができます。 地図や文書、写真、スクリーンショットなどへアイデアやコメントを自由にくわえることが可能です。 ペン先端部は直径1.6mmと極細形状なので手元が見やすく、細かな描写や書き込みがストレスなく行えます。 ペン先はソフトとハードの2種類から選べるので、書き心地の好みに応じて選択可能です。 繊細なニュアンスも再現可能な筆圧感知1024レベルに対応しました。 ペンの操作を補助する2つのファンクションキーには「右クリック」や「消しゴム」の機能を使用することができます。 持ち運びに便利なクリップが付いていて、紛失防止にもなります。 単6アルカリ乾電池1本で使用が可能な軽量設計を実現しました。 Windows_10デバイスへ近づけることで自動で電源ONとなり、離すとオートスリープとなるので電源を消し忘れることもありません。 画面に触れた手を入力として感知しないので、紙に鉛筆で描くように、より自然なスタイルで書き込むことができます。
    セット内容本体、単6アルカリ乾電池(動作確認用)、ユーザーズガイド/保証書、替え芯(ソフト)1本(ペンに装着済)、替え芯(ハード)1本、替え芯交換用ピンセット質量(g)約14(電池除く)電源単6アルカリ乾電池寸法(直径Φ×高さH)(mm)約10×143対応機種MicrosoftPenProtocolに対応した端末保証期間1年(購入時のレシート等が必要となります。)先端径(Φmm)1.6商品タイプタッチペン本体筆圧レベル1024
  • ウォーターポンププライヤー(黒金・バネ付) フジ矢

    ウォーターポンププライヤー(黒金・バネ付)

    フジ矢(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    ハンドルを下まで降ろすとバネを解除できます。工具箱にスリムに収納できます。作業性の良いバネ付タイプです。
    用途配管作業や自動車整備、水周りの修理等に。全長(mm)250質量(g)320最大口開き(mm)47アズワン品番64-3209-63
  • 高機能靴下PESCALLY JAPPY

    高機能靴下PESCALLY

    JAPPY
    1,598税込1,758
    1足
    翌々日出荷
    デスクワークや長時間の立ち仕事から足の負担を軽減。足の負担を軽減「らく圧(R)」仕様。吸水速乾「和紙の力」。通気性向上「波型状パイル」。ズレにくい「Wのゴムサポート」。「らく圧(R)」仕様で足元の負担を軽減!安全靴などで疲れた足におすすめ!
    サイズ(cm)25~27素材ポリエステル、綿、分類外繊維(和紙)、その他
  • テレビスタンド用耐震ベルト 40型以下用 粘着ゲルベース 設置工事不要 耐震度7 粘着ゲルマット 転倒防止 ELPA

    テレビスタンド用耐震ベルト 40型以下用 粘着ゲルベース 設置工事不要 耐震度7 粘着ゲルマット 転倒防止

    ELPA
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    素材:。【伸縮ベルト】。ベルト:ポリエステル。バックル:ポリアセタール。金具:アルミ。ネジ:ステンレス。【粘着ゲルベース】。本体:高剛性ABS樹脂。粘着部:スチレン系ポリマー。【粘着ゲルマット】。スチレン系ポリマー。使用周囲温度範囲:ー10℃~60℃。外形寸法(約):伸縮ベルト:幅20×長さ440(mm)ネジ:M3×5(mm)粘着ゲルベース:幅90×高さ65×奥行12(mm)粘着ゲルマット:30×30×厚さ5(mm)。質量(約):伸縮ベルト:28g粘着ゲルベース:35g粘着ゲルマット:4g。セット内容:粘着ゲルベース×1個粘着ゲルマット×4個伸縮ベルト×1本
    用途トリプル効果で転倒防止に効果を発揮します。1ガッチリ固定する粘着ゲルベース。2揺れを吸収する粘着ゲルマット。3伸縮して揺れを吸収する特殊なベルト。設置工事不要で、壁に穴をあけない簡単取付。はがす際にも壁にキズをつけません。ベルトは約24~40cmまで調整可能。震度7相当まで耐えられます。※試験機関において2004年新潟中越地震波にて検証済。テレビサイズ40型まで対応。日本製