カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- ヘルスケア(2)
- 保管用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sbk-12」の検索結果

リニアブッシュ 角フランジ形
SBC¥659税込¥7251個当日出荷から9日以内出荷リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。角フランジ形のSBKタイプはフランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジ形のSBFタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。種別角形フランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製形状角フランジ形シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
オープンエンド マックスウェイトTシャツ ブラック 120
フェリック¥999税込¥1,0991枚6日以内出荷色ブラックサイズ120混率(%)綿100肩幅(cm)31袖丈(cm)13身幅(cm)36生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)49
押ボタンスイッチ 【受注生産品】
岩崎電気¥23,980税込¥26,3781個30日以内出荷上部にシーリングフィッチングを使用する場合は、コンパウンドが端子箱に流入しないように注意してください。ハブの電線管接続には、防水処理を施してください。種別産業用特殊照明機器 配電機器材質【操作釦】樹脂質量(kg)2.5種類非照光式製法【本体カバー】アルミダイカスト(メラミン焼付塗装) ブルーグレイ定格電流(A)10 / 6 / 3 / 4 / 1.5 / 0.8 / 0.4 (110V / 220V / 500V / DC24V / 48V / 110V / 220V)表示ON(赤) / OFF(緑)防爆構造d2G5使用場所屋内・屋外用入数(個)1端子箱鋳鉄品 ブルーグレイ
メタル&ウッドラック用 追加ボード
ドリームウェア¥6,998税込¥7,6981枚3日以内出荷から5日以内出荷メタル&ウッドラックの追加棚。ボードは木目ナチュラルと木目ダークブラウンの両面使い。用途メタル&ウッドラック用追加ボード材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)高さ(mm)65奥行(mm)410
レッグサポーターレギュラー
BODYMAKER¥2,000税込¥2,2001組6日以内出荷から9日以内出荷強度の高いナイロンを使用し新しく生まれ変わって登場。 伸縮性に優れたラバーコットンを使用しました。 もっともオーソドックスなタイプのサポーターを、ボディメーカーでは従来品よりもワイド仕様に仕上げ、足のサイドまでしっかりとサポートします。 サイズバリエーションも豊富なので、大人だけでなく、ケガが特に心配なジュニアにも安心して使っていただけます。材質綿・ナイロン・ポリウレタン
G2 St Stainless steel - 12
b.ring¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷あなたのライフスタイルにフィット。(1)スリム・超軽量で楽な着け心地。あなたのスタイルを邪魔せず、指先に溶け込む非常に軽やかなテックアクセサリー。(2)どんなシーンにもマッチする洗練されたデザインと選べる2カラー。スタイリッシュでデイリースタイルに馴染む2色(ブラック、シルバー)。あなたの指先をより美しく完成させます。起きている時も、眠っている時も、一日中身につけても負担にならない快適さで、あなたの日常に自然に溶け込みます。安心して、気軽に使える。(1)90分の充電で、最長7日間持続するバッテリー。充電は短く、仕様は長く。一度の充電で最長7日間つけっぱなしも可能です。※ご利用環境により前後する場合があります。(2)防水・防塵(IP68+5ATM)。日常でも、アウトドアでも。ほこりを寄せつけず、水にも強い。信頼できるタフな設計で、あなたの毎日に安心を。(3)アプリと同期しなくても、最長7日間データを保存。(心拍数のみ3日間)。通常の使用状況においてデータ消失のリスクを軽減できるように、データを自動で保存します。高精度なバイタルデータ測定。(1)光血流センサー、加速度センサーなど精密なセンサーを搭載。小さなリングに搭載された精密なセンサーが、動作からバイタルサインまで指先で繊細に感知します。(2)生体信号をより正確に測定できる部位にフィット。信号を捉えるのに最適な''指''。指にしっかりフィットする事で高精度な計測を実現します。(3)眠りの時間も、パターンも。より細やかなデータであなたの睡眠を解析。細かく計測するパーソナライズド・スリープモニタリング。繊細な睡眠リズムをわかりやすく可視化します。AIを搭載したb.ring専用スマートアプリ。(1) 測る、分析する、管理する。主な健康データをこのひとつで記録・分析。専用アプリで健康データを一目で確認。大切なあなたのデータは全てセキュリティ性の高い国内サーバーでデータを管理しています。(2)かんたんに確認できる自分のコンディション。測定データから導き出されるヘルスレポートは、あなたに合わせて分かりやすく表示されます。(アクティビティ記録、AI食事分析、AIレポート提供、運動時の心拍数計測、ワークアウト記録、運動時の血中酸素測定)。(3) 操作いらずで簡単計測。特別な操作は不要。設定した時間ごとに自動でバイタルを検知し、必要な時にはリアルタイムでコンディションを確認できます。b.ringは、つけてるだけで生体情報を分析し毎日の健康をサポートするスマートリングです。日常生活に最適な着け心地とスタイリッシュなデザインが特徴です。リアルタイムで健康管理・・・ブリング専用アプリで心拍数、睡眠データ、運動データなどさまざまな健康データを一目で確認!いつでもどこでも、簡単に健康状態をチェック、管理できます。ブリングで手軽に健康的な毎日を築きましょう。主要機能:AI機能(AI健康レポート、カロリーAI)、睡眠測定・分析(睡眠時間、睡眠ステージ、睡眠効率)、活動量測定(歩数、消費カロリー、移動距離)、リアルタイム測定(心拍数、心拍変動、ストレス、血中酸素)、データ共有(家族や友人とリアルタイムで共有)、月経管理(生理周期予測、排卵期予測)、運動記録(ウォーキング、ランニング、サイクリング、水泳、フィットネスなど)、データ連携(Appleヘルスケア、Androidヘルスコネクト)仕様データ保存期間:最大7日間(心拍数のみ3日)、データ連携:Appleヘルスケア、Google Fitセット内容本体、ケース型専用充電器、取扱説明書材質ステンレス質量(g)2.9~3.6(サイズにより異なる)対応OSAndroid:8.0以降/ios:14以降寸法(幅W×厚さ)(mm)リングの寸法/8×2.7バッテリーリチウムポリマー充電時間約1時間半動作温度(℃)0~50バッテリー容量(mAh)15~18防水性IP68+5ATMBluetoothBluetooth5.2バッテリー動作時間最大7日間