カテゴリ

  • 機構部品(25)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 電動工具(1)

「sbm ボルト」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(2件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から翌々日出荷
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
599税込659
1本
当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM20材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(4件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷から3日以内出荷
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。寸法D(Φmm)M8材質S45Cねじピッチ1.25仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
両ねじボルト・ナット ナニワボールト両ねじボルト・ナットナニワボールト(12件のレビュー)
84税込92
1本
当日出荷から7日以内出荷
スタッドボルト モノタロウスタッドボルトモノタロウ(33件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC25~30熱処理あり
スタットボルト ニューストロング販売スタットボルトニューストロング販売(18件のレビュー)
89税込98特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
スタッドボルト(SUS) ナベヤスタッドボルト(SUS)ナベヤ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から17日以内出荷
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(4件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM8材質S45Cねじピッチ1.25仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
ショルダーボルト SH (鉄/黒色酸化皮膜) 互省製作所ショルダーボルト SH (鉄/黒色酸化皮膜)互省製作所(11件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ショルダーボルト
スタッドボルト ナベヤスタッドボルトナベヤ(6件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から7日以内出荷
ボルト径M12材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ストリッパボルト (胴部研磨タイプ) 大喜多ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)大喜多(59件のレビュー)
91税込100
1本
当日出荷から6日以内出荷
一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(6件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1 本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM10材質S45Cねじピッチ1.5仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)12.5熱処理焼入
ショルダーボルト TSB(鉄/生地) 大阪魂ショルダーボルト TSB(鉄/生地)大阪魂(10件のレビュー)
129税込142特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質タイプTSB表面処理生地頭部形状ショルダーボルトねじ山種類メートル並目
外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) タカノ外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用)タカノ(11件のレビュー)
51税込56特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質SMC435硬度33~38HRC表面処理四三酸化鉄被膜強度区分10.9
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(4件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から翌々日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM16材質S45Cねじピッチ2.0仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)18.0熱処理焼入
BS・CSアンテナ用サイドベース マスプロ電工BS・CSアンテナ用サイドベースマスプロ電工(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
スタッドボルト ナベヤスタッドボルトナベヤ(2件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷から4日以内出荷
ボルト径M8材質S45Cねじピッチ並目1.25表面処理黒染め硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
419税込461
1本
当日出荷から翌々日出荷
寸法D(Φmm)M12硬度HRC22~26熱処理焼入ねじピッチ1.75
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(3件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷から8日以内出荷
寸法D(Φmm)M10材質S45Cねじピッチ1.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
399税込439
1本
当日出荷から9日以内出荷
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
ショルダーボルト ST (鉄/黒染め) 互省製作所ショルダーボルト ST (鉄/黒染め)互省製作所(4件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理黒染め頭部形状ショルダーボルト
スタッドボルト ナベヤスタッドボルトナベヤ
549税込604
1本
当日出荷から4日以内出荷
ボルト径M16材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(1件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷から翌々日出荷
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。寸法D(Φmm)M18材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
899税込989
1本
当日出荷から翌々日出荷
寸法D(Φmm)M24 3.0材質S45Cねじピッチ3仕上黒染硬度HRC22以上
全ネジカッター替刃 Panasonic(パナソニック)全ネジカッター替刃Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1パック(2枚)
当日出荷
用途全ネジの切断。ケーブルラックの吊り込みに。冷温水管の吊りボルトに。空調設備の吊りボルトに。適合機種EZ45A9
BJ745 スタッドボルト イマオコーポレーションBJ745 スタッドボルトイマオコーポレーション(3件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
ショルダーボルト SH(鉄/生地) 互省製作所ショルダーボルト SH(鉄/生地)互省製作所(3件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状ショルダーボルトねじ山種類メートル並目
1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-2000Eシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-2000Eシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
179,800税込197,780
1台ほか
4日以内出荷から21日以内出荷
大画面8インチLCD(SVGA)搭載 最高120,000波形/秒の高速波形更新 発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できるVPOテクノロジー 最大10Mポイント/CHのロングメモリ 36種類の自動測定機能を搭載 セグメントメモリ機能:最高29,000波形をトリガイベントごとに記録し解析と保存が可能 アナログCH/デジタルCHどちらでもシリアスバス(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)トリカ・デコードが可能 水平ズーム機能とズーム波形のPlay/Pause機能搭載 500kポイントポイントのFFT機能を搭載 デジタルフィルタ機能により、1Hz~500MHzの範囲でハイパスまたはローパスフィルタを設定可能 Go-NoGo判定機能 USBメモリに波形データを保存可能(BMP、PNG、CSV等) LabVIEWドライバ、PCソフトウェア RS-232C標準搭載、オプションモジュールでGP-IB、LANにも対応 USB、LAN標準装備
仕様カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、統計:最大1000データで平均、最大、最少、偏差を表示可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分)質量(kg)約2.8消費電力(W)30感度1mV/div、1~10V/div寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×208×127.3分解能8ビット時間周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジインターフェース(Ethernetポート)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポート・リモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能判定出力(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力入力インピーダンス1MΩ// 約16pF波形(保存)24セット遅延時間FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相入力結合方式AC、DC、GNDオフセット(ポジション)1mV/div~20mV/div:±0.5V、50mV/div~200mV/div:±5V、500mV/div ~2V/div:±25V、5V/div~10V/div:±250V言語表示日本語、英語その他使用可能帯域制限70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz、70MHz BW、200MHzモデル:20MHz、70MHz、100MHz BWUSBポートUSB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出または印刷・USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロール
高耐食めっき鋼板 サドルベースキット 外山電気高耐食めっき鋼板 サドルベースキット外山電気
3,898税込4,288
1箱(10個)ほか
翌日出荷
高耐食性・低コストの新素材採用
適合鋼製電線管用サイズアンカープラグ:M5×30、トラスビス:M4×6
スタッドボルト M10 ニューストロング販売スタッドボルト M10ニューストロング販売
339税込373
1本
翌々日出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け。トラスコ品番398-8759セット内容単品材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC25±5)、黒染仕上げ全長(mm)130ねじ長さ(mm)32ねじ寸法M10RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
619税込681
1本
当日出荷から翌々日出荷
寸法D(Φmm)M22 2.5P材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22以上