カテゴリ
- 電動工具(13)
- 科学研究・開発用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 空圧工具(2)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sbm 150e1」の検索結果

かくはん機用カーボンブラシ
日本電産テクノモータ(5件のレビュー)¥799税込¥8791セット(2個)当日出荷トラスコ品番393-9642適合機種東芝製SBM-150E1、DRH13C、DR10C1質量(g)7
カクハン機
マキタ(15件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。用途低粘度用付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガードトラスコ品番416-6612質量(kg)3.2電流(A)9.0電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])1300対応材質吹付材(リシン)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152カーボンブラシ呼び番号322羽根径(Φmm)165
PFAチューブ(ミリサイズ)
グンゼ(10件のレビュー)¥189~税込¥208~1巻当日出荷から18日以内出荷NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
チューブ PTFE製
(77件のレビュー)¥88~税込¥97~1巻(1m)ほか当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色最高使用温度(℃)260°
スタンド式塗料攪拌機
アネスト岩田¥88,980税込¥97,8781台当日出荷塗料用のかくはん機です。用途塗料かくはん用。仕様スタンド式トラスコ品番451-6851質量(kg)2.7粘度範囲(mPa・s)(使用可能)100以下エアー取付口G1/4
モーター用カーボンブラシ
YDK(29件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷適合機種モーター(YM61R、YM61、YM43)寸法(mm)4.0×4.5×L10.0(カーボン部)全長(mm)約31
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)¥419税込¥4611セット(2個)当日出荷仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
かくはん機(無段変速タイプ)
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷無段変速スイッチ採用でかくはん速度が調整可能です。用途各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。トラスコ品番378-0546幅(mm)100全長(mm)808質量(kg)3.6高さ(mm)385周波数(Hz)50/60電流(A)7.8電源(V)単相100消費電力(W)740シャフトA1回転数(min-1[r.p.m])0~1200対応材質各種壁材、吹付材コード長さ(m)2心・2.5モーターブラシあり動力源ACスクリュー径(Φmm)150変速無段変速
マルテーマザール 90用ジョイント
大塚刷毛製造¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷本体にシャフトを取り付ける部品です。マルテーマザール90用。用途シャフト取付用ジョイント適合機種PM-311・PM-851・PM-1011・PM-1362A・SBM-150E1・BMP-150B1・BMV-150A型式6081258全長(mm)約66質量(g)約137穴径(Φmm)シャフト側:12太さ(mm)約24ねじの形式本体側:1/2-20UNF適合シャフトマルテーマザール90・90A用ハネ・シャフト