カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
「sbm-22b」の検索結果

パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造
島田電機(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷1、2種危険場所で使用できます。用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。材質/仕上16~28:亜鉛合金ダイカスト36~54:銅合金表面処理:ニッケルメッキ規格(構造規格)d2G4
耐圧防爆ケーブルグランド
島田電機¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から6日以内出荷ESBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。90°エルボタイプでスペースの限られた場所での使用にも向いています。材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム材質(グランド)亜鉛合金ダイカスト寸法S1(mm)19寸法S2(mm)13
耐圧防爆ケーブルグランド
島田電機¥3,098税込¥3,4081個翌々日出荷から10日以内出荷SBM型ケーブルグランドは、最も簡単な構造のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランド
島田電機¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷雄ねじ部分が90°に曲がった耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランドです。危険箇所で使用する耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランドです。