20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

BM3シリーズは電動機回路の過負荷・欠相保護と短絡電流遮断の役割を1台で果たすまったく新しいタイプのモータ専用ブレーカです。 ブレーカの過電流遮断器能とサーマルリレーの過負荷保護の機能をコンパクトに一体化しました。 国際規格への対応と小形、高遮断性能など、先進技術を搭載したモータ保護回路です。 32AFおよび、63AF共に標準形と高性能形をラインアップしています。 仕様変更へ柔軟に対応できる豊富な付属品を取り揃えています。 また全機種共通で、ワンタッチ取付が可能です。 専用の接続モジュールでBM3シリーズと簡単に連結、 モータ定格15kWまでのコンビネーションスタータが容易に構築できるようになりました。
種類制御盤用リレー
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

材質本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304 タイプ重荷重用 硬度HRC55~ 使用温度(℃)‐30℃~80℃
1個
2,167 税込2,384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304 タイプ軽荷重用 硬度HRC55~ 使用温度(℃)‐30~80
1個
2,167 税込2,384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1台
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
989 税込1,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・Symmetra LXタワーフレーム用・Service Bypass Panelを併用することで、メンテナンス のためにSymmetra LXごとを取り外す際にも、負荷機 器への給電を継続。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4204-29
1式
319,800 税込351,780
12日以内出荷

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-BP~) CKD CADデータあり
1個
24,125 税込26,538
8日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


・Symmetra LXラックマウントフレーム用・Service Bypass Panelを併用することで、メンテナンスのためにSymmetra LXごとを取り外す際にも、負荷機器への給電を継続。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4204-30
1式
339,800 税込373,780
12日以内出荷

丸型コンパクトデザイン 455mmピッチスタッドマーク付
種類フリー 材質(テープ)スチール 目盛仕様尺相当目盛付 目盛種別片面 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 爪部移動爪 種別マサメ 仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付0点補正移動爪
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。 スラストパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。 スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(スラストパッド)ポリアセタール(つや消し黒)
1個
2,488 税込2,737
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)


双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):57.5●ネジ径T(mm):U1/2●ネジピッチ:山20●軸長L(mm):16●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色) アズワン品番65-8881-31
1個
629 税込692
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
769 税込846
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
879 税込967
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
999 税込1,099
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)