ぽかぽか腰ウォーマーウィキャン7日以内出荷
USB電源だからモバイルバッテリーを使えば、着けたまま歩いて移動OK
リモコンがあるので操作がラクラク
温度設定3段階からお選びいただけます
巻きつけて装着するので幅広い腰サイズに対応可能
ご家庭で洗濯できます(洗濯表示にしたがってください)
※低温やけど防止のため通常は低めの温度で肌着の上から使用し、長時間の同部位使用は避けてください
※当製品自体にバッテリーは内蔵や付属をしていません
仕様●本体:約110×16cm●コード:約1m●材質:ポリエステル、不織布、SBR●電源:USB DC5V 2A以上●消費電力:8W●製造:中国製造工場●温度設定3段階:強(約50±5℃)/中(約45±5℃)/弱(約40±5℃)●※上記は目安です。●※気温等の使用環境によります。●タイマー機能:最後の操作から約45分で自動電源OFF●男女兼用●サイズ設定なし(装着の際の固定位置が変えられるため幅広く対応)アズワン品番68-4067-39