カテゴリ

  • 制御機器(26)
  • 切削工具(13)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sbs-10」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクロールチャック用ソフトジョー(生爪) 北川鉄工所スクロールチャック用ソフトジョー(生爪)北川鉄工所
22,980税込25,278
1セット(3個)
当日出荷から翌々日出荷
北川鉄工所 スクロールチャックのソフトジョーです。
材質SCM420HL
ブレッドボード用パーツセット(SRH-32+SKS390+基本セット) サンハヤトブレッドボード用パーツセット(SRH-32+SKS390+基本セット)サンハヤト(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
欠品中
「ブレッドボードSRH-32」と「ジャンプワイヤキットSKS-390」と「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」がセットになっています。 書籍といっしょにご購入いただければすぐに学習を始められます。また、別々にご購入いただくよりお安くなっています。 また、取っ手が付いて扱いやすいアタッシュケース形のケースになっています。 「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」は、書籍で紹介されている製作例7~14に使用する部品がセットになっています。
用途東京電機大学出版局発行「たのしくできる ブレッドボード電子工作」製作例に対応種類工作キットセット内容ブレッドボードSRH-32、ジャンプワイヤキットSKS-390、ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101製作例LED表示トランジスタ式導通センサ、トランジスタ式タイマ、LED交互点滅器、小鳥のさえずり声発生器、フォト・トランジスタを使用した光センサ、タイマIC「555」を使ったタッチ・センサ、CMOS・ICを使った警報音発生器、ICを使ったマイク・アンプ
ブレッドボード用パーツセット(基本セット) サンハヤトブレッドボード用パーツセット(基本セット)サンハヤト
6,198税込6,818
1セット
当日出荷
東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路の製作に必要な部品をセットにしたものです。本製品は、書籍で紹介されている製作例7~14に使用する部品がセットになっています。
種類工作キット製作例LED表示トランジスタ式導通センサ、トランジスタ式タイマ、LED交互点滅器、小鳥のさえずり声発生器、フォト・トランジスタを使用した光センサ、タイマIC「555」を使ったタッチ・センサ、CMOS・ICを使った警報音発生器、ICを使ったマイク・アンプ
ブレッドボード用パーツセット(追加セット) サンハヤトブレッドボード用パーツセット(追加セット)サンハヤト(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット
欠品中
東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路の製作に必要な部品をセットにしたものです。別売の「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」に部品を追加して、書籍で紹介されている製作例15~22を作ることができます。
セット内容カーボン抵抗×32、金属皮膜抵抗×1、可変抵抗×1、積層セラミックコンデンサ×2、LED(赤)×6、LED(黄)×1、ダイオード×2、ツェナーダイオード×1、トランジスタ×6、7セグメントLED×1、IC×22、スライドスイッチ×5、押しボタンスイッチ×3、電池スナップ×1種類工作キット製作例アナ・デジ電圧レベル計、念力ゲーム器、早押しゲーム器、流れるLED表示器、電子ルーレット、電子メトロノーム、1ビット加算器、2進数3桁加算器
セラミックファイバー砥石 SIMOTSUセラミックファイバー砥石SIMOTSU
1,498税込1,648
1袋(2本)
当日出荷から5日以内出荷
アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
全長ショートタイプセットスクリュー ハヤシ全長ショートタイプセットスクリューハヤシ
59税込65
1個
当日出荷から5日以内出荷
硬度HRC34~43表面処理四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
北川スクロールチャック用鉄生爪 アーム[作業工具]北川スクロールチャック用鉄生爪アーム[作業工具]
9,798税込10,778
1セット(3個)
当日出荷から翌々日出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
北川SBSスクロールチャック用生爪 THECUT北川SBSスクロールチャック用生爪THECUT
12,980税込14,278
1セット(3個)
3日以内出荷
材質S50C寸法F(mm)3.5寸法E(mm)3
SBS スクロール生爪 ギガ・セレクションSBS スクロール生爪ギガ・セレクション
8,498税込9,348
1組
翌々日出荷から4日以内出荷
材質S45C寸法E(mm)3寸法F(mm)3.5爪形状山取無
教育実習用ツールブレッドボードパーツセット サンハヤト教育実習用ツールブレッドボードパーツセットサンハヤト
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類工作キット
SBS 小径 ギガ・セレクションSBS 小径ギガ・セレクション
10,980税込12,078
1組
翌々日出荷
材質S45C寸法E(mm)3寸法F(mm)4寸法K(mm)3爪形状小径
SBS50BLU#10/12 ANDERSON POWER PRODUCTSSBS50BLU#10/12ANDERSON POWER PRODUCTS
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
北川スクロールチャック用アルミ生爪 アーム[作業工具]北川スクロールチャック用アルミ生爪アーム[作業工具]
18,980税込20,878
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。 柔らかいので楽に削れ作業性がよい。 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
用途旋盤チャック用材質アルミ合金/A2017P T351
esバルブシリンジ BS100TP 60cc eastsidemedesバルブシリンジ BS100TP 60cceastsidemed
848税込933
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
●スポイトは適度な反発力があり、洗浄・吸引がスムーズです。
材質PP(ポリプロピレン)、PVC(塩化ビニル樹脂)容量(mL)60目盛2mL毎
教育実習用ツールブレッドボードセット サンハヤト教育実習用ツールブレッドボードセットサンハヤト
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
種類工作キット
10Wセメント抵抗 RSBSシリーズ TAKMAN10Wセメント抵抗 RSBSシリーズTAKMAN
269税込296
1本
当日出荷
仕様●定格電力:10W●抵抗値:10KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0436-57
SBS-B スクロール生爪 ギガ・セレクションSBS-B スクロール生爪ギガ・セレクション
8,898税込9,788
1組(3個)
翌々日出荷から4日以内出荷
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
スイングボルト SBS ナベヤスイングボルト SBSナベヤ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
材質SUM22表面処理黒染めタイプSBSRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ生爪(スクロールチャック用)北川用 AL-SBS THECUTアルミ生爪(スクロールチャック用)北川用 AL-SBSTHECUT
19,980税込21,978
1セット(3個)
3日以内出荷
鉄鋼製生爪に比べ軟らかく、ワークにキズが付きにくい。 鉄鋼製生爪に比べ比重が小さいので、遠心力による把握力の低下を抑えることができ、高回転域での使用が可能。 軟らかく切削性が良いため、生爪の成形が容易。
材質A6061寸法F(mm)3.5寸法E(mm)3
AL-SBSアルミ ギガ・セレクションAL-SBSアルミギガ・セレクション
19,980税込21,978
1組
翌々日出荷から14日以内出荷
北川鉄工所用の生爪です。
スイングボルト(SUS) ナベヤスイングボルト(SUS)ナベヤ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
材質SUS316L表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
10Wセメント抵抗 RSBSシリーズ TAKMAN10Wセメント抵抗 RSBSシリーズTAKMAN
269税込296
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
北川 スクロール用生爪 エスケー生爪(下垣内工業)北川 スクロール用生爪エスケー生爪(下垣内工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
寸法F(mm)3.5寸法E(mm)3
10Wセメント抵抗 RSBSシリーズ TAKMAN10Wセメント抵抗 RSBSシリーズTAKMAN
269税込296
1本
5日以内出荷
仕様●定格電力:10W●抵抗値:2KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0436-73
TOKIO ミーティングチェア ステンレス脚 ブラック TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア ステンレス脚 ブラックTOKIO(藤沢工業)
29,980税込32,978
1脚
5日以内出荷から10日以内出荷
種類ミーティングチェア
セメント抵抗 10W 3kΩ TAKMANセメント抵抗 10W 3kΩTAKMAN
199税込219
1本
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5抵抗(kΩ)3定格電力(W)10入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 5kΩ TAKMANセメント抵抗 10W 5kΩTAKMAN
199税込219
1本
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5抵抗(kΩ)5定格電力(W)10入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 10kΩ TAKMANセメント抵抗 10W 10kΩTAKMAN
199税込219
1本
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5抵抗(kΩ)10定格電力(W)10入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 2kΩ TAKMANセメント抵抗 10W 2kΩTAKMAN
199税込219
1本
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5抵抗(kΩ)2定格電力(W)10入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
クサナックス100 5050M タイガー(防獣)クサナックス100 5050Mタイガー(防獣)
17,980税込19,778
1巻
3日以内出荷
透水性が高く、電気さくに適しています。 除草作業を大幅に軽減します。 強度のある4層構造です。 環境にやさしい素材を使用しています。
厚さ(mm)0.5長さ(m)50幅(cm)100使用目的除草
セメント抵抗 10W 1.5kΩ TAKMANセメント抵抗 10W 1.5kΩTAKMAN
199税込219
1本
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5抵抗(kΩ)1.5定格電力(W)10入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
クサナックス100 6430M タイガー(防獣)クサナックス100 6430Mタイガー(防獣)
20,980税込23,078
1巻(30m)
3日以内出荷
透水性が高く、電気さくに適しています 除草作業を大幅に軽減します 強度のある4層構造です 環境にやさしい素材を使用しています
長さ(m)30茶、黒材質不織布厚さ(mm)0.64耐候年数(年)半年~1
セメント抵抗 10W 20kΩ(15本入) TAKMANセメント抵抗 10W 20kΩ(15本入)TAKMAN
4,898税込5,388
1袋
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5抵抗(kΩ)20定格電力(W)10入数15個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 15kΩ TAKMANセメント抵抗 10W 15kΩTAKMAN
199税込219
1本
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5抵抗(kΩ)15定格電力(W)10入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 4.7kΩ TAKMANセメント抵抗 10W 4.7kΩTAKMAN
199税込219
1本
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5抵抗(kΩ)4.7定格電力(W)10入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 4.3kΩ TAKMANセメント抵抗 10W 4.3kΩTAKMAN
199税込219
1本
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5抵抗(kΩ)4.3定格電力(W)10入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 1.2kΩ TAKMANセメント抵抗 10W 1.2kΩTAKMAN
199税込219
1本
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5抵抗(kΩ)1.2定格電力(W)10入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 9.1kΩ TAKMANセメント抵抗 10W 9.1kΩTAKMAN
199税込219
1本
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5抵抗(kΩ)9.1定格電力(W)10入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 1.8kΩ TAKMANセメント抵抗 10W 1.8kΩTAKMAN
199税込219
1本
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5抵抗(kΩ)1.8定格電力(W)10入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5