カテゴリ

  • オフィス家具(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 空調・電設資材(6)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sbs16」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ ANDERSON POWER PRODUCTSAnderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様ヘビーデューティパワーコネクタキットRoHS指令(10物質対応)対応
サドルベースキット 外山電気サドルベースキット外山電気(9件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
アンカー1本で施工可能 ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
ヤンマーサイド ナタ爪セット 日本ブレードヤンマーサイド ナタ爪セット日本ブレード
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
ナタ爪セットです。
ヤンマーセンター ナタ爪セット 日本ブレードヤンマーセンター ナタ爪セット日本ブレード(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
ナタ爪セットです。
ワールドダクター(サドルベースキット) ネグロス電工ワールドダクター(サドルベースキット)ネグロス電工
11,980税込13,178
1箱(20個)
当日出荷から6日以内出荷
ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。 ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42、51を除く。) ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
スイングボルト SBS ナベヤスイングボルト SBSナベヤ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から92日以内出荷
材質SUM22表面処理黒染めタイプSBSRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル SBS3B-R-A タンガロイソリッドエンドミル SBS3B-R-Aタンガロイ
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷
シャンク円筒材種KS15FRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル SBS2B-**-G-A タンガロイソリッドエンドミル SBS2B-**-G-Aタンガロイ
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
刃数2シャンク円筒材種KS15FRoHS指令(10物質対応)対応
Bague Bs B 10 16 - BOLT 2/5 Diametres 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs B 10 16 - BOLT 2/5 Diametres 1袋 10個入Hutchinson
6,598税込7,258
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 11.26、外径は 18.36 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B10.16●外径:18.36mm●内径:11.26mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6242アズワン品番65-7938-42
Bague Bs B 10 16 - BOLT 2/5 Diametres 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs B 10 16 - BOLT 2/5 Diametres 1袋 10個入Hutchinson
3,898税込4,288
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 11.26、外径は 18.36 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:B10.16●外径:18.36mm●内径:11.26mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6282アズワン品番65-7938-24
Bague Bs BS 14 16 - BOLT 9/16 Diametr 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs BS 14 16 - BOLT 9/16 Diametr 1袋 10個入Hutchinson
4,398税込4,838
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 14.86 で、外径は 22.23 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS14.16●外径:22.23mm●内径:14.86mm●厚さ:2.03mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6267アズワン品番65-7937-56
Bague Bs BS 14 16 - BOLT 9/16 Diametr 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs BS 14 16 - BOLT 9/16 Diametr 1袋 10個入Hutchinson
7,298税込8,028
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります
仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS14.16●外径:22.23mm●内径:14.86mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6244アズワン品番65-7937-39
スプルーブッシュSBS(JISボルトタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)スプルーブッシュSBS(JISボルトタイプ)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
全長ショートタイプセットスクリュー ハヤシ全長ショートタイプセットスクリューハヤシ
86税込95
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
硬度HRC34~43表面処理四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSBS~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSBS~)SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から21日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
作動方式複動片ロッド
サドルベース(ステンレス) 南電機サドルベース(ステンレス)南電機
7,998税込8,798
1箱(20個)
6日以内出荷
BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。
用途壁面配管用材質(ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
シングルバーナースタンド YAMAZEN(山善)シングルバーナースタンドYAMAZEN(山善)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
キャンプなど野外調理、ダッチオーブン、飯ごう炊飯に活躍。 シングルバーナースタンド。シンプルでスチール製のしっかりとした作り。 折りたためてコンパクトに持ち運びできる。
用途キャンプ、釣り、アウトドアでの野外調理に。BBQ バーベキュー、飯ごう炊飯に。材質金属(スチール)質量(kg)0.5シルバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×175×125収納時寸法(mm)幅160×奥行160×高さ30
サドルバンド(スチール製) TRUSCOサドルバンド(スチール製)TRUSCO
739税込813
1袋(10個)
当日出荷
止め具の汎用品です。
用途配管の止め具として。RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSBS16-~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSBS16-~)SMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアスライドテーブル(MXS-~) SMCエアスライドテーブル(MXS-~)SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
サドルベースセット 電成興業サドルベースセット電成興業
5,498税込6,048
1箱(25個)
3日以内出荷
仕上電気亜鉛めっき
ステンレスサドルベースセット 電成興業ステンレスサドルベースセット電成興業
9,698税込10,668
1箱(25個)
3日以内出荷から10日以内出荷
付属品ベース部取付用アンカー及びビス、サドル部取付用ビス
耐横荷重形薄形シリンダ CQS□Sシリーズ CDQSBS16 SMC耐横荷重形薄形シリンダ CQS□Sシリーズ CDQSBS16SMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS_S/CDQS_S - 薄形シリンダ: 耐横荷重形薄形シリンダ SMCCQS_S/CDQS_S - 薄形シリンダ: 耐横荷重形薄形シリンダSMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSBS16 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSBS16SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSBS16) SMCCQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSBS16)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSBS16 SMC薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSBS16SMC
4,998税込5,498
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
Bague Bs BS 16 - M 16 Diametres:23 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs BS 16 - M 16 Diametres:23 1袋 10個入Hutchinson
4,398税込4,838
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 16.7、外径は 23 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS16 - M16●外径:23mm●内径:16.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6309アズワン品番65-7937-89
Bague Bs BS 16 - M 16 Diametres:23 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs BS 16 - M 16 Diametres:23 1袋 10個入Hutchinson
7,298税込8,028
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 16.7、外径は 23 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:BS16 - M16●外径:23mm●内径:16.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6230アズワン品番65-7938-05
サンフレキブレードロボ 三桂製作所サンフレキブレードロボ三桂製作所
39,980税込43,978
1巻(50m)
3日以内出荷
スイングボルト(SUS) ナベヤスイングボルト(SUS)ナベヤ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
材質SUS316L表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
S-B標準サンアジャストボルト ステンレス製 S-BSシリーズ コノエS-B標準サンアジャストボルト ステンレス製 S-BSシリーズコノエ
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
標準タイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
CZR TypeS 片袖デスク 浅型センター引出しなし W1500×D600<配送時組立サービス付> イトーキCZR TypeS 片袖デスク 浅型センター引出しなし W1500×D600<配送時組立サービス付>イトーキ
81,880税込90,068
1台
25日以内出荷から31日以内出荷
仕様袖引出し:A4・2段+小引出し、ペントレイ付幅(mm)1499材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)45.7高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)600材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
20-CDQSBS SMC20-CDQSBSSMC
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動式
25A-CQS_S/25A-CDQS_S - 薄形シリンダ: 耐横荷重形/二次電池対応シリーズ SMC25A-CQS_S/25A-CDQS_S - 薄形シリンダ: 耐横荷重形/二次電池対応シリーズSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
25A Series(25A-MXS) SMC25A Series(25A-MXS)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQSBS16) SMCCQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQSBS16)SMC
3,998税込4,398
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CZR TypeS 片袖デスク 浅型センター引出しなし W1000×D700<配送時組立サービス付> イトーキCZR TypeS 片袖デスク 浅型センター引出しなし W1000×D700<配送時組立サービス付>イトーキ
69,980税込76,978
1台
25日以内出荷から31日以内出荷
仕様袖引出し:A4・2段+小引出し、ペントレイ付幅(mm)999材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)39.7高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)700材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZR TypeS 片袖デスク 浅型センター引出しなし W1800×D600<配送時組立サービス付> イトーキCZR TypeS 片袖デスク 浅型センター引出しなし W1800×D600<配送時組立サービス付>イトーキ
89,980税込98,978
1台
25日以内出荷から31日以内出荷
仕様袖引出し:A4・2段+小引出し、ペントレイ付幅(mm)1799材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)51.1高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)600材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CZR TypeS 片袖デスク 浅型センター引出しなし W1000×D600<配送時組立サービス付> イトーキCZR TypeS 片袖デスク 浅型センター引出しなし W1000×D600<配送時組立サービス付>イトーキ
69,980税込76,978
1台
25日以内出荷から31日以内出荷
仕様袖引出し:A4・2段+小引出し、ペントレイ付幅(mm)999材質/仕上●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠質量(kg)38.9高さ(mm)720材質(本体)スチール塗装仕上(W9、T1)奥行(mm)600材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)樹脂カバー付グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら