カテゴリ

  • 溶接用品(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sbv-130」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SBV-130用純正バッテリ SUZUKID(スズキッド)

    SBV-130用純正バッテリ

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    スズキッドヴィクトロンSBV-130用のバッテリーです。 ヴィクトロンSBV-130、1台につき3個使用します。 メンテナンスフリーで液漏れがありません。
    用途SBV‐130用純正バッテリー出力12Vバッテリー容量(Ah)20(10時間率)
  • ヴィクトロン130 SUZUKID(スズキッド)

    ヴィクトロン130

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌々日出荷
    一人でも持ち運べる大きさと重さ。 軽天、サッシ、シャッター工事など現場での溶接作業に最適。 急速充電回路内蔵2時間で充電完了。 溶接棒Φ2.0~Φ3.2使用可能。
    切替方式(電流)2段階周波数(Hz)50/60定格出力電流(A)130定格入力(kVA)1.0冷却方式強制空冷適合溶接棒(mm)Φ2.0~3.2定格使用率(%)10~30定格負荷電圧(V)DC26.5定格出力電圧(V)DC36(最大25A)充電方式準定電力+定電圧方式
電気溶接機カテゴリ
関連カテゴリ