カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(43)
  • 農業機械(26)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 溶接用品(9)
  • 梱包用品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 制御機器(7)
  • 物流用品(7)
  • 電気材料(7)
  • バイク部品(6)
  • 家電(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 切削工具(4)
  • 電動工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 安全保護具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sbw」の検索結果

249件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エースクロスSBW 光洋化学

    エースクロスSBW

    光洋化学(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻ほか
    当日出荷から翌日出荷
    トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
    用途気密防水用 サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修などタイプ両面
  • 頭紐 タイプSBW 興研

    頭紐 タイプSBW

    興研
    7,798税込8,578
    1パック(5本)
    当日出荷
    交換部品:頭紐
    用途電動ファン付呼吸用保護具適合呼吸用保護具:BL-321シリーズ、BL-351シリーズタイプSBW
  • バッテリーボックス部品SBW170D 新ダイワ

    バッテリーボックス部品SBW170D

    新ダイワ
    55税込61
    1個ほか
    3日以内出荷
  • コントロールボックス部品SBW130D 新ダイワ

    コントロールボックス部品SBW130D

    新ダイワ
    69税込76
    1本ほか
    3日以内出荷
  • コントロールパネル部品SBW170D 新ダイワ

    コントロールパネル部品SBW170D

    新ダイワ
    69税込76
    1個ほか
    3日以内出荷
  • コントロールボックス部品SBW170D 新ダイワ

    コントロールボックス部品SBW170D

    新ダイワ
    69税込76
    1本ほか
    3日以内出荷
  • コントロールパネル部品SBW130D 新ダイワ

    コントロールパネル部品SBW130D

    新ダイワ
    69税込76
    1個ほか
    3日以内出荷
  • バッテリーボックス部品SBW130D 新ダイワ

    バッテリーボックス部品SBW130D

    新ダイワ
    55税込61
    1個ほか
    3日以内出荷
  • SBW25G BIGM(丸山製作所)

    SBW25G

    BIGM(丸山製作所)
    169,800税込186,780
    1個
    8日以内出荷
    規格MKW110-MC/KC部品名称SBW25G図解NoMKW110-MC 本体部品_No.9、MKW110-KC 本体部品_No.9、MKW110-MC ポンプ部品_No.1、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.1
  • 反射安全ベスト COVER WORK(カバーワーク)

    反射安全ベスト

    COVER WORK(カバーワーク)(19件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1着
    当日出荷
    反射距離80~150mの抜群の視覚効果!。反射テープ幅70mm幅を使用。反射材部分に雨の浸入を防ぐカット加工を採用。両サイドのマジックで調整可能。
    用途工事現場、建築現場適応胴囲(cm)130まで材質塩化ビニール、ナイロン種類ベスト型テープ幅(mm)70
  • 白ボールベルトワックス BOLL

    白ボールベルトワックス

    BOLL(18件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個(225g)ほか
    当日出荷
    品質はワックスのすべてを具備し、しかも量目の大小で値段に差があり、卸売用に最適品のワックスであります。
    用途平ベルト等のスリップ防止 Vベルト等のスリップ防止 ファンベルト等のスリップ防止 その他、プレス時の制作物キズ防止 キシミ音の防止危険物の類別非危険物
  • スチールベッド引き出し キャスター付 アイリスオーヤマ

    スチールベッド引き出し キャスター付

    アイリスオーヤマ
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    シリーズのベッド【SBW02ー】【SBW01ー】【SB01ー】にぴったり収まる引き出し収納。ベッド下を無駄なく活用できます。約22cmのベッド下スペースがあれば他ベッドも収納付きベッドに早変わり!(サイズは別途ご確認ください)。シーズン物や衣類、防災用品などの収納に大活躍。引き出しには5個のキャスター付きだから軽い力で引き出すことが可能です。
    材質プリント紙化粧パーティクルボード容量(L)約120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)901×498×168内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×470×150静止耐荷重(kg)10
  • 貼付 板ウエイト ヤマテ金属

    貼付 板ウエイト

    ヤマテ金属(42件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1箱(60g×50本)ほか
    当日出荷
    環境問題と経済性を考えた商品です。
    材質厚さ(mm)4テープ種類両面テープ黒
  • 貼付けウエイト(バラ売り) ヤマテ金属

    貼付けウエイト(バラ売り)

    ヤマテ金属(18件のレビュー)
    219税込241
    1本(60g)ほか
    当日出荷
    ヤマテ金属の貼付けウエイトの便利なバラ売りタイプです。必要な分だけお買い求めいただけます。
    材質テープ種類両面テープ黒
  • 貼付ウエイト(板) ヤマテ金属

    貼付ウエイト(板)

    ヤマテ金属(9件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(1.15kg)ほか
    当日出荷
    粘着テープでホイールに接着し使用します。
    厚さ(mm)4テープ種類両面テープ黒材質
  • メタルパーツ TMEHジャパン

    メタルパーツ

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    405税込446特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
  • LEDデスクランプ USB電源 スマホスタンド付き オーム電機

    LEDデスクランプ USB電源 スマホスタンド付き

    オーム電機(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    デスク周りやベッドサイドにおすすめ スマホスタンド付き USB電源 フレキシブルアーム 全光束 約170ルーメン 照度 約950ルクス(直下25cm) 本体カラーはホワイト
    付属品保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約247消費電力(W)約2.8電源5V 1A以上のUSBポート全光束(Lm)約170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×260×290光源LED×12灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約950USBケーブル長(cm)80アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 全ネジカッター純正刃(W3/8) Panasonic(パナソニック)

    全ネジカッター純正刃(W3/8)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1パック(2枚)
    当日出荷
    替刃は両面使えて長寿命 靭性(ねばり)を高め、欠けにくい刃を開発。 しかも両面が使える2面刃なので、寿命が大幅にアップしました。
    トラスコ品番390-8411適合本体EZ4540、EZ3561質量(g)40切断対象軟鋼・ステンレス寿命(目安)W3/8軟鋼製全ネジ:約7000本、W3/8ステンレス製全ネジ:約1000本
  • ステンレス ジャックポイント リーマーフレキ ヤマヒロ

    ステンレス ジャックポイント リーマーフレキ

    ヤマヒロ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(150個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス仕上パシペートワックス仕様クロムフリー種類ジャックポイントリーマフレキ頭部形状リーマーフレキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ50mm内幅36mm 水本機械製作所

    ステンレス ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ50mm内幅36mm

    水本機械製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2571材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)119寸法L(mm)50ねじ径M8寸法d(mm)20寸法t(mm)9寸法D(mm)8寸法B(mm)36使用荷重(kN)2.94
  • チューブホルダ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    チューブホルダ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状チューブホルダ
  • ドリルネジリーマーフレキ(ステンレス) TRUSCO

    ドリルネジリーマーフレキ(ステンレス)

    TRUSCO
    719税込791
    1パック(11本)ほか
    当日出荷
    リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
    寸法D(Φmm)7.5ねじ径dM4.0寸法H(mm)2.6最大適合板厚(mm)1.6~2.3材質(本体)ステンレス適合ドライバー(+)No.2
  • ウッドグレイニングツールCハンドグリップ 好川産業

    ウッドグレイニングツールCハンドグリップ

    好川産業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    下塗り塗料を乾燥させたあと、上塗り塗料を塗り乾燥しないうちにハンドグリップの溝の部分を塗面に当てて、波打つように手を動かしていきます。手を返すストロークを変えれば様々な木目を描くことができます。
    幅(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ61mm内幅56mm 水本機械製作所

    ステンレス ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ61mm内幅56mm

    水本機械製作所
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2570材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)295寸法L(mm)61ねじ径M12寸法d(mm)24寸法t(mm)12寸法D(mm)12寸法B(mm)56使用荷重(kN)4.41
  • ディッシュブラシ(HACCP対応) TRUSCO

    ディッシュブラシ(HACCP対応)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    カラーによる区域管理などができるHACCPに対応しています。やや幅のあるワイドサイズで容器や機械等の洗浄にも最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
    用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。厚さ(mm)50材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)160線径(Φmm)0.25寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×45×50材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)縦(mm)350横(mm)45耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
  • フロントタップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し 耐雷サージ ユリア樹脂 ELPA

    フロントタップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し 耐雷サージ ユリア樹脂

    ELPA
    629税込692
    1個
    当日出荷
    1つのコンセントから3つに電源を分配することができます。 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 バリスタ性能 ・最大サージ電圧:3,000V 本体は熱に強いユリア樹脂採用。 耐電サージ機能が作動中に、LEDが点灯します。 トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。
    プラグ形状2Pコンセント形状2Pホワイト付属品耐トラッキングカバー付質量(g)72定格125V15Aコンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×90×46機能耐雷サージ機能(表示LED付)
  • ニューデラック シングルブラケット TOSO

    ニューデラック シングルブラケット

    TOSO
    229税込252
    1個
    当日出荷
    ニューデラック用部品です。
    用途一般的なカーテンレールとして。仕様ニューデラック用部品材質スチール長さ(mm)48幅(mm)19高さ(mm)22質量(g)19.52018年トラスコ掲載ページ10 0756
  • 耐雷タップラン ELPA

    耐雷タップラン

    ELPA
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂、差込口は熱に強いユリア樹脂採用。安全扉で子供のいたずらによる感電事故から守ります。コードは、断線に強い保護被ふく
    タイプ屋内専用、国内専用スイッチなし使用温度範囲-10℃~40℃コンセント形状2P機能180°回転スイングプラグ、耐トラッキングカバー付、耐雷サージ付、雷ガード表示LED付、耐衝撃性、難燃性、ほこり防止シャッタープラグ形状180°回転スイングプラグ
  • KESMELL 防臭袋 オルディ

    KESMELL 防臭袋

    オルディ
    1,098税込1,208
    1箱(50枚)
    当日出荷
    7層構造の特殊フィルムで臭いを通さない防臭ポリ袋。ニオイ漏れを24時間後も約90%防ぎます。赤ちゃんや介護用のおむつ、ペットのフン、生ごみ、汚れた衣服などのどうしても防ぎたい臭い対策に。非常時・災害時・レジャー・旅行用にも。
    用途おむつ消臭袋 オムツ 生ゴミ 処理袋 ゴミ袋 ポリ袋 ベビー 介護 ペット 産婦人科 病院材質PE(ポリエチレン) 他厚さ(mm)0.02寸法(mm)約幅230×長さ380サイズM
  • 埋込工事器具 オーム電機

    埋込工事器具

    オーム電機
    329税込362
    1個
    翌々日出荷
  • トリプルタップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し 耐雷サージ ユリア樹脂 ELPA

    トリプルタップ ホワイト 直挿し 3個口 スイッチ無し 耐雷サージ ユリア樹脂

    ELPA
    569税込626
    1個
    当日出荷
    1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 バリスタ性能 ・最大サージ電圧:3,000V 本体は熱に強いユリア樹脂採用。 耐電サージ機能が作動中に、LEDが点灯します。 トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。
    プラグ形状2Pコンセント形状2Pコンセント個数3
  • スタットボルト ニューストロング販売

    スタットボルト

    ニューストロング販売(1件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
    用途フライス盤に。 マシニングセンターに。 研磨機に。 ラジアルボール盤に。
  • Neutrik(ノイトリック) USBコネクタ レセプタクル シルバー NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) USBコネクタ レセプタクル シルバー

    NEUTRIK
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKD

    M4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ

    CKD
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • 自転車用クロスレンチ 南船場ワークス

    自転車用クロスレンチ

    南船場ワークス
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    フルポリッシュ仕上げ。 ワイヤーフック(PAT.P) コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。 陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P) 自動車やバイク、自転車等のメンテナンスに最適!
    寸法(mm)6H×13×14×15寸法(奥行D×長さL)(mm)11×150・150質量(g)270
  • すべるんペーパー両面タイプ あすまる本舗

    すべるんペーパー両面タイプ

    あすまる本舗
    7,998税込8,798
    1袋(40枚×1袋)ほか
    翌々日出荷
    <扱いやすくセットが楽>表裏両面使用出来るので、巻きグセがあっても扱いやすいです。 <重ねる枚数が少なく経済的>もっと滑らせたい時、片面タイプはすべる面を合わせて2枚1組のセットを増やしますが、両面すべるので、組を気にせず1枚ずつ数を増やせます。
    用途<簡単4STEPで重量物がスーッと動く!> 1:すべるんペーパーを適度なサイズにカットします。 2:2枚を合わせて1組にします。(3枚4枚と増やせば、より滑りやすくなります) 3:所定の位置に運んだ重量物をジャッキアップし、すべるんペーパーをセットしてジャッキダウンします。 4:すべるんペーパーを挟んだ状態で重量物の調整を行ってください。位置確定後、重量物をジャッキアップし、すべるんペーパーを抜き取り設置完了です。厚さ(mm)0.12白色微調整範囲(mm)100以内摩擦係数0.04微調整範囲最大10トン未満
  • Neutrik(ノイトリック) USBコネクタ レセプタクル ブラック NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) USBコネクタ レセプタクル ブラック

    NEUTRIK
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CMOSバーコードリーダー オプトエレクトロニクス

    CMOSバーコードリーダー

    オプトエレクトロニクス
    59,980税込65,978特価
    1台
    当日出荷から6日以内出荷