カテゴリ
- 測定用品(2)
- 石定盤(1)
- 切削工具(11)
- バリ取りバー(2)
- 制御機器(17)
- ロータリスイッチ(1)
- バイク部品(120)
- 研磨材(44)
- パソコン/周辺機器(28)
- 科学研究・開発用品(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 家電(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 店舗什器・備品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 電動工具(2)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)(1)
- ノガ(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(8)
- 高島産業(44)
- FXC(18)
- DAYTONA(デイトナ)(17)
- MAD MAX(マッドマックス)(17)
- ALLSHENG(17)
- U-KANAYA(16)
- ゴールドメダル(12)
- NTB(8)
- ヤマモトレーシング(8)
- ALBA(アルバ)(7)
- AFAM(アファム)(6)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(6)
- 恵宏製作所(5)
- ハリケーン(5)
- KIJIMA(キジマ)(5)
- サンドビック(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sc-1000」の検索結果

ロータリコードスイッチ SC-1000/2000シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥329~税込¥362~1個当日出荷から8日以内出荷金属バネによる明快なクリック感、3.9 mm 厚と薄型で高密度実装が可能。 金めっき接点による高信頼性。プラス、マイナスドライバ対応。 4-1 端子配列。使用温度範囲(℃)-40~85温度(℃)溶剤:23±5ローター種類つまみ無し(マイナス溝)対応RoHS保存温度範囲(℃)-40~85引張強度N(kgf)操作部強度:10(1.02)10s、引きはがし強さ:5(0.51)10s、端子強度:10(1.02)minimum溶剤IPA回転トルク(mN・m[gfcm])4~20(41~204)浸透時間5±5分
2.5m スピーカーケーブル AT-SC1000BB/2.5
audio-technica¥299,800税込¥329,7801個13日以内出荷ありのままの音を、あるがままに解き放つ。Excellenceに相応しい、至極のスピーカーケーブル ハイエンドオーディオに必要不可欠な、究極のナチュラルサウンド 7N‐ClassD.U.C.C.とHYPEROFCのハイブリッド導体。7N‐ClassD.U.C.C.(特殊レベルで品質管理された原料・製法で製造される世界最高水準の7Nクラス高純度銅を使用した、ハイエンドオーディオケーブル専用の高純度銅導体)の繊細さとHYPEROFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)の力強さを兼ね備えることで、高解像度かつワイドレンジな音を導き、究極のナチュラルサウンドを実現しますAT-ART1000に最適なチューニングが施されておりますので、組み合わせて使用するとより良いオーディオ空間を体験できます。※「D.U.C.C.」は三菱マテリアル株式会社の登録商標です。 接触面積の向上と接触抵抗の低減、経年劣化の抑制 導線と端子の接続方法において、一般的なイモネジで導線を固定するプラグの場合、電気的な接触面が小さくなってしまう懸念があります。冷間圧接による六角カシメを採用した新開発プラグでは、導線と端子を高圧力で押しつぶすことで接触面積を最大化し、接触抵抗の低減を実現。また、接続部が空気に触れにくいことで導線の経年劣化を抑えられます。3トン以上の力を加えられるプレス機械と、その操作技能をもった職人の手によって加工されます。更に安定した導通性を担保する厚金メッキ端子は高信頼性と高音質を実現します。 線材・素材・構造の細部に至るまでこだわりを 電気的/機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。4芯スターカッド構造を採用し、低インダクタンスを実現。外来ノイズを徹底的に抑制します。
2.5m スピーカーケーブル AT-SC1000YY/2.5
audio-technica¥299,800税込¥329,7801個13日以内出荷ありのままの音を、あるがままに解き放つ。Excellenceに相応しい、至極のスピーカーケーブル ハイエンドオーディオに必要不可欠な、究極のナチュラルサウンド 7N‐ClassD.U.C.C.とHYPEROFCのハイブリッド導体。7N‐ClassD.U.C.C.(特殊レベルで品質管理された原料・製法で製造される世界最高水準の7Nクラス高純度銅を使用した、ハイエンドオーディオケーブル専用の高純度銅導体)の繊細さとHYPEROFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)の力強さを兼ね備えることで、高解像度かつワイドレンジな音を導き、究極のナチュラルサウンドを実現しますAT-ART1000に最適なチューニングが施されておりますので、組み合わせて使用するとより良いオーディオ空間を体験できます。※「D.U.C.C.」は三菱マテリアル株式会社の登録商標です。 接触面積の向上と接触抵抗の低減、経年劣化の抑制 導線と端子の接続方法において、一般的なイモネジで導線を固定するプラグの場合、電気的な接触面が小さくなってしまう懸念があります。冷間圧接による六角カシメを採用した新開発プラグでは、導線と端子を高圧力で押しつぶすことで接触面積を最大化し、接触抵抗の低減を実現。また、接続部が空気に触れにくいことで導線の経年劣化を抑えられます。3トン以上の力を加えられるプレス機械と、その操作技能をもった職人の手によって加工されます。更に安定した導通性を担保する厚金メッキ端子は高信頼性と高音質を実現します。 線材・素材・構造の細部に至るまでこだわりを 電気的/機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。4芯スターカッド構造を採用し、低インダクタンスを実現。外来ノイズを徹底的に抑制します。![2.0m スピーカーケーブル AT-SC1000BB/2.0 [2.0m] audio-technica](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82722798-220623-02.jpg)
2.0m スピーカーケーブル AT-SC1000BB/2.0 [2.0m]
audio-technica¥279,800税込¥307,7801個13日以内出荷ありのままの音を、あるがままに解き放つ。Excellenceに相応しい、至極のスピーカーケーブル ハイエンドオーディオに必要不可欠な、究極のナチュラルサウンド 7N‐ClassD.U.C.C.とHYPEROFCのハイブリッド導体。7N‐ClassD.U.C.C.(特殊レベルで品質管理された原料・製法で製造される世界最高水準の7Nクラス高純度銅を使用した、ハイエンドオーディオケーブル専用の高純度銅導体)の繊細さとHYPEROFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)の力強さを兼ね備えることで、高解像度かつワイドレンジな音を導き、究極のナチュラルサウンドを実現しますAT-ART1000に最適なチューニングが施されておりますので、組み合わせて使用するとより良いオーディオ空間を体験できます。※「D.U.C.C.」は三菱マテリアル株式会社の登録商標です。 接触面積の向上と接触抵抗の低減、経年劣化の抑制 導線と端子の接続方法において、一般的なイモネジで導線を固定するプラグの場合、電気的な接触面が小さくなってしまう懸念があります。冷間圧接による六角カシメを採用した新開発プラグでは、導線と端子を高圧力で押しつぶすことで接触面積を最大化し、接触抵抗の低減を実現。また、接続部が空気に触れにくいことで導線の経年劣化を抑えられます。3トン以上の力を加えられるプレス機械と、その操作技能をもった職人の手によって加工されます。更に安定した導通性を担保する厚金メッキ端子は高信頼性と高音質を実現します。 線材・素材・構造の細部に至るまでこだわりを 電気的/機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。4芯スターカッド構造を採用し、低インダクタンスを実現。外来ノイズを徹底的に抑制します。![2.0m スピーカーケーブル AT-SC1000YY/2.0 [2.0m] audio-technica](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82722773-220623-02.jpg)
2.0m スピーカーケーブル AT-SC1000YY/2.0 [2.0m]
audio-technica¥279,800税込¥307,7801個13日以内出荷ありのままの音を、あるがままに解き放つ。Excellenceに相応しい、至極のスピーカーケーブル ハイエンドオーディオに必要不可欠な、究極のナチュラルサウンド 7N‐ClassD.U.C.C.とHYPEROFCのハイブリッド導体。7N‐ClassD.U.C.C.(特殊レベルで品質管理された原料・製法で製造される世界最高水準の7Nクラス高純度銅を使用した、ハイエンドオーディオケーブル専用の高純度銅導体)の繊細さとHYPEROFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)の力強さを兼ね備えることで、高解像度かつワイドレンジな音を導き、究極のナチュラルサウンドを実現しますAT-ART1000に最適なチューニングが施されておりますので、組み合わせて使用するとより良いオーディオ空間を体験できます。※「D.U.C.C.」は三菱マテリアル株式会社の登録商標です。 接触面積の向上と接触抵抗の低減、経年劣化の抑制 導線と端子の接続方法において、一般的なイモネジで導線を固定するプラグの場合、電気的な接触面が小さくなってしまう懸念があります。冷間圧接による六角カシメを採用した新開発プラグでは、導線と端子を高圧力で押しつぶすことで接触面積を最大化し、接触抵抗の低減を実現。また、接続部が空気に触れにくいことで導線の経年劣化を抑えられます。3トン以上の力を加えられるプレス機械と、その操作技能をもった職人の手によって加工されます。更に安定した導通性を担保する厚金メッキ端子は高信頼性と高音質を実現します。 線材・素材・構造の細部に至るまでこだわりを 電気的/機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。4芯スターカッド構造を採用し、低インダクタンスを実現。外来ノイズを徹底的に抑制します。
石定盤用水性クリーナ
SK(新潟精機)¥4,498税込¥4,9481本(1000mL)当日出荷石定盤表面を傷めず汚れを落とします。用途石定盤表面の汚れ落としにpH値6-8(中性)RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラ ASCシリーズ
AirTAC¥499税込¥5491個当日出荷軽量、コンパクトな構造 高精度な調節が可能。 多様な取付が可能。接続口径1/8"使用圧力範囲(MPa)0.05~0.95使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
接着式SCタイプΦ200
ニッタ化工品¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷から14日以内出荷施工簡単な接着タイプです。用途一般道/駐車場他色オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
最高最低温度計
佐藤計量器製作所¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷本体内蔵センサで -5℃から50℃まで、外部センサを用いると -40℃までの低温域も測定できます。センサコード長は約3mです。本体と外部センサの温度を同時に表示します。遠くからでも見やすい大型の温度表示(文字高約26mm)。本体内蔵温度センサで室内温度、外部温度センサで室外などの離れた場所の温度を測定することができます。最高・最低温度の表示温度の最高値と最低値の表示がワンタッチで切り替わります。リセットボタンを押すと本器にメモリされた最高値(MAX)、最低値(MIN)を消去します。本体は壁掛け、スタンドのどちらでも設置できます。マグネット取付には、別売の「壁掛け用アタッチメント」(No.8995-00)をご使用ください。
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】 CB1000R(SC80)/CBR1000RRFIREBLADE(SC77)2017年-
U-KANAYA¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷
コンポマウント(除振用)
倉敷化工¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷から14日以内出荷「コイルばね」とオリジナル減衰機構[はねんでDHDR]を組み合せたハイブリッドマウントです。 水平固有振動数と鉛直減衰効果により除振性能をさらに高めました。 水平方向は、固有振動数を低く抑え除振性能をいっそう高めました。 鉛直方向は、減衰制御技術により共振倍率を低く押さえ込むことを可能にしました。 取り扱いが簡単です。 エアー源不要。 メンテナンス不要。![ミニ大桜シダレ(クリップタイプ) アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68283567-240515-02.jpg)
ミニ大桜シダレ(クリップタイプ)
アルファ[販促]¥379税込¥4171本6日以内出荷クリップタイプの桜しだれでお花見や新生活スタートのシーズンにふさわしい春らしく活気あふれる演出を。鉄製クリップ付材質布・PE・鉄寸法(cm)L58花径(cm)7![桜スプレー3本枝(クリップタイプ) アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52686124-240117-02.jpg)
桜スプレー3本枝(クリップタイプ)
アルファ[販促]¥199税込¥2191本6日以内出荷花径6cm。鉄製クリップ付。取付に便利な厚さ6mmのものまでしっかり挟めるクリップが枝先に付いています。用途お得な定番サイズスプレー材質布・PE寸法(cm)L62
アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤなし】 CB1000R(SC80)/CBR1000RRFIREBLADE(SC77)2017年-
U-KANAYA¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤなし】 CB1000R(SC80)/CBR1000RRFIREBLADE(SC77)2017年-
U-KANAYA¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷
アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】 CB1000R(SC80)/CBR1000RRFIREBLADE(SC77)2017年-
U-KANAYA¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷
アルミビレットレバーセット ツーリングタイプ 【ツヤあり】 CB1000R(SC80)/CBR1000RRFIREBLADE(SC77)2017年-
U-KANAYA¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷
アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤなし】 CB1000R(SC80)/CBR1000RRFIREBLADE(SC77)2017年-
U-KANAYA¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷
3M 足付けソフトディスク 125mm径 穴なし
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(50枚)当日出荷均質な高さを揃え、密集して配置することで、均質な研磨目(深いキズが入らないこと)と切れのよさを両立します。 新品パーツの電着、サフェーサー、旧塗膜の肌をしっかり落とすことができるため、塗装の仕上がり向上に貢献します。 125μm(ミクロン)の柔らかいウレタンフィルムに砥粒を深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で固定しました。 基材が砥粒をしっかりと固定しているため、研磨の途中で砥粒がぐらつくことがなく、砥粒を最後まで使い切ることができます。 砥粒の高さを揃え、特殊な目詰まり防止(フリーカット)を塗布することで、目詰まりしにくい構造になっています。 クロスで拭くだけで簡単に目詰まりをとることができるため、エアブローの手間を省き、効率よく作業できます。用途足付け用研磨材種類ワンタッチタイプペーパー外径(Φmm)125危険物の類別非危険物
接着式SCタイプΦ250
ニッタ化工品¥27,980税込¥30,7781本3日以内出荷から9日以内出荷施工簡単な接着タイプです。用途一般道/駐車場他色橙タイプ広角反射体付寸法B(Φmm)250寸法A(Φmm)80設置方式接着式色(シート)白台座径(Φmm)250
研削丸 内径8~9用
高島産業¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)3全長(mm)200外径(Φmm)9推奨内径(Φmm)8~9砥粒幅(mm)50
アルミビレットレバーセット 可倒式タイプ 【ツヤなし】 CB1000R(SC80)/CBR1000RRFIREBLADE(SC77)2017年-
U-KANAYA¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷
研削丸 内径7~7.5用
高島産業¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)2.2全長(mm)200外径(Φmm)7推奨内径(Φmm)7~7.5砥粒幅(mm)40
研削丸 内径5~5.5用
高島産業¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)1.5全長(mm)150外径(Φmm)5推奨内径(Φmm)5~5.5砥粒幅(mm)20
アルミビレットレバーセット 可倒式タイプ 【ツヤあり】 CB1000R(SC80)/CBR1000RRFIREBLADE(SC77)2017年-
U-KANAYA¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷
研削丸 内径7.5~8用
高島産業¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)2.2全長(mm)200外径(Φmm)8推奨内径(Φmm)7.5~8砥粒幅(mm)50
研削丸 内径6~6.5用
高島産業¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)1.8全長(mm)200外径(Φmm)6推奨内径(Φmm)6~6.5砥粒幅(mm)40
温水除草専用ガン
スーパー工業¥219,800税込¥241,7801台8日以内出荷温水高圧洗浄機に取り付け90℃~95℃の高温水をシャワー状に吐出し雑草を根絶やしにできます。環境への負荷がなく除草の回数を削減します。除草ノズルは分解し、掃除することができます。用途除草に。適合機種SEL-1425V-3/SAR-1520VNS-2/SAR-1315VN-2奥行(mm)250使用圧力(MPa)(冬/夏)5/6.5接続金具:クイックカプラーメス水温(℃)適合:90~95
研削丸 内径27~28用
高島産業¥5,398税込¥5,9381本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)5.6全長(mm)200外径(Φmm)28推奨内径(Φmm)27~28砥粒幅(mm)80
研削丸 内径21~22用
高島産業¥4,698税込¥5,1681本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)4.6全長(mm)200外径(Φmm)22推奨内径(Φmm)21~22砥粒幅(mm)65
研削丸 内径19~20用
高島産業¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)4.6全長(mm)200外径(Φmm)20推奨内径(Φmm)19~20砥粒幅(mm)65
研削丸 内径15~16用
高島産業¥4,198税込¥4,6181本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)4.6全長(mm)200外径(Φmm)16推奨内径(Φmm)15~16砥粒幅(mm)65
研削丸 内径20~21用
高島産業¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)4.6全長(mm)200外径(Φmm)21推奨内径(Φmm)20~21砥粒幅(mm)65
研削丸 内径11~12用
高島産業¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)3.7全長(mm)200外径(Φmm)12推奨内径(Φmm)11~12砥粒幅(mm)50







![2.0m スピーカーケーブル AT-SC1000BB/2.0 [2.0m] audio-technica](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82722798-220623-02.jpg)
![2.0m スピーカーケーブル AT-SC1000YY/2.0 [2.0m] audio-technica](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82722773-220623-02.jpg)


![桜スプレー3本枝 アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52686115-240117-02.jpg)








![ミニ大桜シダレ(クリップタイプ) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68283567-240515-02.jpg)
![桜スプレー3本枝(クリップタイプ) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52686124-240117-02.jpg)