最高最低温度計
本体内蔵センサで -5℃から50℃まで、外部センサを用いると -40℃までの低温域も測定できます。センサコード長は約3mです。本体と外部センサの温度を同時に表示します。
遠くからでも見やすい大型の温度表示(文字高約26mm)
本体内蔵温度センサで室内温度、外部温度センサで室外などの離れた場所の温度を測定することができます
最高・最低温度の表示温度の最高値と最低値の表示がワンタッチで切り替わります。
リセットボタンを押すと本器にメモリされた最高値(MAX)、最低値(MIN)を消去します。
本体は壁掛け、スタンドのどちらでも設置できます。
マグネット取付には、別売の「壁掛け用アタッチメント」(No.8995-00)をご使用ください。
- 材質
- (本体)ケース:ABS樹脂、パネル:AS樹脂(外部センサ)感温部:銅、ABS樹脂、コード:PVC樹脂
- 寸法(mm)
- 99×108×22
- 質量(g)
- 130(電池含む)
- 電源
- 単4形アルカリ電池 1本(テスト用)
- 測定範囲(℃)
- 【内蔵】-5~50【外部】-40~60
- 分解能(℃)
- 0.1
- サンプリング周期
- 10秒
- 電池寿命
- 1年
- 測定精度(℃)
- ±1 (0~40)±2(左記以外)※ 内蔵、外部温度共通
- 内容量
- 1個
注意
※本器は防水構造ではありませんので本体・センサともに絶対にぬらさないでください。※センサを屋外に出す場合アルミサッシなど窓の開閉でコードを断線させないようご注意ください。
※コードを持ち本器をぶら下げたり無理に引っぱったりしないでください。断線の原因になります。
温度計 の新着商品
カテゴリ































