「sc-1270」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製) (バラ)エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(13件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から翌々日出荷
アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウアンカー Cタイプ ステンレス製モノタロウ(61件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(30本)
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質ステンレス関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂ステンレスオールアンカー(パック品)大阪魂(22件のレビュー)
6,998税込7,698
1パック(10本)
当日出荷
オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(30個)
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)ユニカ(11件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)ユニカ(4件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1箱(30本)
当日出荷から3日以内出荷
SCタイプ ハイアンカー(ステンレス) サンライズSCタイプ ハイアンカー(ステンレス)サンライズ(7件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製の1本売りです。
用途コンクリート用材質ステンレス製適合材コンクリート
タイトアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製)エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(30本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
SCオールアンカー TRUSCOSCオールアンカーTRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(4本)
当日出荷
耐蝕性が要求される施工個所に最適なオールテンレス製品。施工完了が一目で分かり施工管理ができる。
用途コンクリート用。防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。適合材コンクリート
セットカラー インチ SUS304 岩田製作所セットカラー インチ SUS304岩田製作所(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
SUSルーティアンカー 大阪魂SUSルーティアンカー大阪魂
916税込1,008
1個
翌々日出荷
材質SUS
SUSタイトアンカー 大阪魂SUSタイトアンカー大阪魂
985税込1,084
1個
翌々日出荷
ベストアンカー SCタイプ(ステンレス)(小箱) デイコムベストアンカー SCタイプ(ステンレス)(小箱)デイコム
19,980税込21,978
1箱(30個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製KFC(ケー・エフ・シー)
9,998税込10,998
1セット(30本)
当日出荷から30日以内出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
セットカラー インチ 黒染め 岩田製作所セットカラー インチ 黒染め岩田製作所(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
オールアンカー SCタイプ(SUS316) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(SUS316)サンコーテクノ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316
内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)大喜多
239税込263
1個
3日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー インチ 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所セットカラー インチ 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
358税込394
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316オールアンカー 大阪魂SUS316オールアンカー大阪魂
2,212税込2,433
1個
翌々日出荷
オールアンカーSCタイプ ステンレス製 ミリねじ パック品 サンコーテクノオールアンカーSCタイプ ステンレス製 ミリねじ パック品サンコーテクノ
2,398税込2,638
1パック(4本)
4日以内出荷
材質ステンレスセット内容座金付きナット仕様、座金付きナット
ファスニングパック ルーティアンカー ユニカファスニングパック ルーティアンカーユニカ
1,398税込1,538
1パック
当日出荷から翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。
用途建設工事、電気工事、器具の取付など適合材コンクリート
オールアンカー SCタイプ(SUS316)(小箱) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(SUS316)(小箱)サンコーテクノ
20,980税込23,078
1箱(30個)
4日以内出荷
材質SUS316表面処理生地最大引張荷重kN(kgf)31.5[3215](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
ステンレス アローアンカー 由良産商ステンレス アローアンカー由良産商
27,980税込30,778
1箱(40本)
3日以内出荷から4日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
棒型戸当 APLUS(クマモト)棒型戸当APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
用途各種戸当材質(本体)SUS304ステンレス仕上HL
チップ DC 京セラチップ DC京セラ
6,698税込7,368
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質PR0315チップブレーカSCタイプ
コロミルプルーラHFS(730) サンドビックコロミルプルーラHFS(730)サンドビック
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
刃先強度を向上させ、送りを上げることが可能です。
用途被削材:チタン合金。材種1745
6カクボルト(+)WSW BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)WSWBIGM(丸山製作所)
309税込340
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X25アプセツト、2010年11月~関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.36MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.36MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.67MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.97MB)図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ 薬液配管部品_No.28、BSA-662 1062シリーズ 薬液配管部品_No.25、BSM-1670SLT(18) オプション11 撹拌停止装置部品_No.37、MB328U 本体部品_No.19、DB323 B 本体部品_No.19、GKP251 本体,付属品部品 6カクボルト(+)WSW_No.22、SSA-アルフア1005MAT 燃料配管部品_No.6、BP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 6カクボルト(+)WSW_No.37、BSM-1270SLT(18) オプション11 (撹拌停止装置)部品_No.37、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 6カクボルト(+)WSW_No.37、MB-310HU-SC 本体部品_No.18、SSA-アルフア605MA 燃料配管部品_No.7、GKP252E 本体,付属品部品 6カクボルト(+)WSW_No.22、BC42 本体部品_No.19、MB327U 本体部品_No.45、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 6カクボルト(+)WSW_No.37、MB327UT 本体部品_No.19など