カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(17)
- メカニカル部品(13)
- 切削工具(6)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- 岩田製作所(6)
- KANA(片山チエン)(6)
- 大阪魂(5)
- NTツール(4)
- サンコーテクノ(3)
- TRUSCO(2)
- ユニカ(2)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
- 京セラ(1)
- コーセル(1)
- サンライズ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- 大喜多(1)
- デイコム(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- 由良産商(1)
- 大東精工(1)
エコロジープロダクト
「sc-1610」の検索結果

タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)
エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(15個)当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ステンレスオールアンカー(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981パック(5本)当日出荷オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷から9日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から3日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥468税込¥5151個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)
ユニカ(11件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット(2本)当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
SCタイプ ハイアンカー(ステンレス)
サンライズ(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から3日以内出荷ステンレス製の1本売りです。用途コンクリート用材質ステンレス製適合材コンクリート
シャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(26件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から4日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。種別標準材質SS400表面処理黒染
タイトアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(15本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
ステンレスシャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(14件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から13日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。付属品止めねじ2本種別標準材質SUS304表面処理-
スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から6日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥16,980税込¥18,6781セット(15本)当日出荷から30日以内出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
シャフトカラースリットタイプ
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。付属品ボルト1本種別スリット材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染
シャフトカラースプリットタイプ
KANA(片山チエン)(7件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。付属品ボルト2本種別スプリット材質SS400表面処理黒染
内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)
大喜多¥519税込¥5711個当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
オールアンカー SCタイプ(SUS316)(小箱)
サンコーテクノ¥39,980税込¥43,9781箱(15個)4日以内出荷材質SUS316最大引張荷重kN(kgf)31.5[3215](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
セットカラー 3穴付タイプ
岩田製作所¥459税込¥5051個当日出荷から翌々日出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別スタンダード材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
タップコレット
NTツール¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から4日以内出荷高さ調整式シンクロ用タップホルダSTM用の高精度コレットです。センタースルークーラント対応です。用途高さ調整式シンクロ用タップホルダSTM用。
ステンレス アローアンカー
由良産商¥2,798~税込¥3,078~1本ほか4日以内出荷ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応