カテゴリ

  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sc-16g」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JISシャックル M級 ドブ SC 大洋製器工業

    JISシャックル M級 ドブ SC

    大洋製器工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    スタンダードなシャックルです。 サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用仕様ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、ストレートタイプ
  • Gタイプさや管カップリング BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    Gタイプさや管カップリング

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥999税込¥1,099
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質ABS/PC
  • SC MicroServer G11 6315P 16GB VROC 4TBx2 HP(日本ヒューレット・パッカード)

    SC MicroServer G11 6315P 16GB VROC 4TBx2

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥569,800税込¥626,780
    1台
    8日以内出荷
  • モータードライバー用ケーブル マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    モータードライバー用ケーブル

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット
    当日出荷
    バイポーラ定電流、1.2A/相 (max)。マイクロステップ 1/16。小型サイズ。出力電流はロータリーSWで簡単設定。発熱防止のオートカレントダウン機能
    用途機器組込、実験・評価用に対応付属品コネクター (日本航空電子) IL-G-2S-S3C2-SA 1個 CN1用、コネクター (日本航空電子) IL-G-10S-S3C2-SA 1個 CN2用、コネクター (日本航空電子) IL-G-4S-S3C2-SA 1個 CN3用、コンタクト (日本航空電子) IL-G-C2-SC-10000 16個 CN1-3用質量(g)40使用温度範囲(℃)0~50制御方式バイポーラ定電流出力電流(A)0.11~1.20/相 16段階(ロータリスイッチ設定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×30冷却方式自然冷却保存温度範囲(℃)-10~60出力信号相励磁状態、:フォトカプラー出力ケーブル長(mm)300使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応