カテゴリ

  • 食品・飲料(38)
  • バイク部品(29)
  • 制御機器(26)
  • メカニカル部品(20)
  • 切削工具(19)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 安全保護具(16)
  • 機構部品(8)
  • 作業工具(8)
  • 電動工具(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 溶接用品(5)
  • 農業機械(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 事務用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「sc-19」の検索結果

226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイスペックモデルSC-19PCLRA3α ミドリ安全

    ハイスペックモデルSC-19PCLRA3α

    ミドリ安全
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。 ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。 角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。
    用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂質量(g)415寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148頭囲(cm)52.5~63.0使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
  • ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ミドリ安全

    ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α

    ミドリ安全(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    安全性快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。(メーカー従来品比-30g)ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。
    用途飛来・落下物・墜落時保護用。仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構幅(mm)227高さ(mm)148質量(g)415規格国家検定合格品
  • ハイスペックモデル(ワイドシールド付) SC-19PCLVSRA3α ミドリ安全

    ハイスペックモデル(ワイドシールド付) SC-19PCLVSRA3α

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。(メーカー従来品に比べ、約3度のヘルメット内部温度の低減が可能)帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。(メーカー従来品比-30g)ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。(メーカー従来品比+63mm)ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。
    用途飛来・落下物・墜落時保護用仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構幅(mm)227高さ(mm)148質量(g)510規格国家検定合格品準拠規格シールド面衝撃強度:JIS T8147
  • ハイスペックモデル(ミラーコートワイドシールド面付) SC-19PCLVSRA3α ミドリ安全

    ハイスペックモデル(ミラーコートワイドシールド面付) SC-19PCLVSRA3α

    ミドリ安全
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    シールド面にミラーコーティングを施すことで、可視光線の透過率を50%に軽減し、屋外作業などにおける眩しさによる危険を防止します。 優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。 (従来品に比べ、約3℃のヘルメット内部温度の低減が可能) 帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。 (従来品比-30g) 収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。 (従来品比+63mm) 安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。 ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。 後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
    用途飛来・落下物・墜落時保護用仕様通気孔:あり、衝撃吸収ライナー:あり、衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構トラスコ品番120-0452質量(g)510タイプシールド面付規格国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング色(帽体)ホワイト頭囲(cm)52.5~63使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
  • 交換用 ヘルメット内装品 SC-19用 透明ビニール 耳アゴ紐 ミドリ安全

    交換用 ヘルメット内装品 SC-19用 透明ビニール 耳アゴ紐

    ミドリ安全
    1,998税込2,198
    1組
    当日出荷
    SC-19シリーズ・SC-21シリーズ対応の透明ビニール耳アゴ紐です。汗を吸わないビニール製です。
  • 交換用 ヘルメット内装品 SC-19PCL 内装一式 ミドリ安全

    交換用 ヘルメット内装品 SC-19PCL 内装一式

    ミドリ安全
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
  • IDケース付ヘルメット SC-19PCL-ID RA3 α ミドリ安全

    IDケース付ヘルメット SC-19PCL-ID RA3 α

    ミドリ安全
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    入退場管理がある現場で活躍するIDカードケース付きです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、かぶり心地が更に向上しました。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
    用途IDカードの提示が必要な現場に。飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。仕様IDケース付・新型RAバンド・M型ワンタッチあごバンド・脱げ防止機構・国家検定合格品材質PC(ポリカーボネート)質量(g)475種類アメリカン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148耐衝撃性衝撃吸収ライナー付頭囲(cm)52.5~63適合カードサイズ(mm)縦59~63×横95.5×厚さ0.6使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
  • ハイスペックモデル(ミラーコートワイドシールド面付) SC-19PCLSRA3α ミドリ安全

    ハイスペックモデル(ミラーコートワイドシールド面付) SC-19PCLSRA3α

    ミドリ安全
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    シールド面にミラーコーティングを施すことで、可視光線の透過率を50%に軽減し、屋外作業などにおける眩しさによる危険を防止します。 収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。 (従来品比+63mm) 安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。 帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。 ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。 後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。 角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。 収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。 ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。
    用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用、(使用電圧7000V以下)仕様通気孔:なし、衝撃吸収ライナー:あり、衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構トラスコ品番120-0494質量(g)510タイプシールド面付規格国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング色(帽体)ホワイト頭囲(cm)52.5~63使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
  • 交換用 ヘルメット内装品 SC-19PCL 耳アゴ紐 ミドリ安全

    交換用 ヘルメット内装品 SC-19PCL 耳アゴ紐

    ミドリ安全
    1,198税込1,318
    1組
    当日出荷
  • 交換用 ヘルメット内装品 SC-19PCLS シールド面(面のみ) ミドリ安全

    交換用 ヘルメット内装品 SC-19PCLS シールド面(面のみ)

    ミドリ安全
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    SC-19PCLSシリーズ対応の交換用シールド面のみです。
    トラスコ品番257-2476適合機種SC-19PCLSシリーズ
  • IDケース付ヘルメット(ワイドシールド付) SC-19PCLS-ID RA3 α ミドリ安全

    IDケース付ヘルメット(ワイドシールド付) SC-19PCLS-ID RA3 α

    ミドリ安全
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    入退場管理がある現場で活躍するIDカードケース付きです。収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、かぶり心地が更に向上しました。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
    用途IDカードの提示が必要な現場に。飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。仕様IDケース付・シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング・新型RAバンド・M型ワンタッチあごバンド・脱げ防止機構・国家検定合格品質量(g)570寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148適合カードサイズ(mm)縦59~63×横95.5×厚さ0.6
  • 固形ペンキ サクラクレパス

    固形ペンキ

    サクラクレパス(17件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    すぐれた耐熱性。150℃の加熱面にも直接筆記が可能。 定着性があり色あせしない。不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色し、耐光性に優れています。 ボタ落ちしない 取り扱いが簡単。 いろいろな材質へ筆記可能。
    用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き用 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(32件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
  • 水溶性マーカー サクラクレパス

    水溶性マーカー

    サクラクレパス(4件のレビュー)
    229税込252
    1本ほか
    当日出荷
    水を含んだ布で拭けば簡単に消せます。(ただし平滑面) メッキ加工の部分や、ステンレス工作では、酸洗でマーク跡が消えます。
    用途消す必要のある場所へのマークに。寸法(mm)125×16質量(g)26商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • ナットキャッチソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ナットキャッチソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    着脱作業時にボルト・ナット類の落下防止が可能です。マグネット式ではないので鉄粉がつきません。
    差込角(mm)9.5
  • ノスドリル(HSS) 理研製鋼

    ノスドリル(HSS)

    理研製鋼(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • コンドル 分別シールC CONDOR(山崎産業)

    コンドル 分別シールC

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ダストボックス用表示シール。用途にあわせてお選びください。
    材質PET・PETフィルム
  • エンビ 外コーナー 光

    エンビ 外コーナー

    399税込439
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用いただけます
    寸法(mm)19×19×2.5
  • PU指先コート制電編手袋 ブラストン

    PU指先コート制電編手袋

    ブラストン
    4,398税込4,838
    1袋(10双)
    当日出荷
    導電繊維を使用し、摩擦帯電、接触帯電を防止します 指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています
    用途電子部品の組み立てに材質手袋部:ナイロン、導電糸、すべり止め部:ポリウレタンホワイト入数(双)10機能帯電防止コーティング指先(ポリウレタン)表面漏洩抵抗値(Ω)107~109クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
  • 軽トラックシート 彩色 SK11

    軽トラックシート 彩色

    SK11(9件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1枚
    当日出荷
    多彩なカラーバリエーションを持つ軽量トラックシートです。軽量でしなやかな風合いで扱いやすいです。焼却時のダイオキシン類の発生を抑え地球にやさしい素材です。トラックの荷台カバーとして最適です。UV剤添加により紫外線に強く耐候性が高い仕様です。
    用途トラックの荷台カバー。付属品ゴムバンド10本タイプ1号・軽トラック用平張りタイプ材質(シート)ポリプロピレン適合車軽トラック材質(ハトメ)アルミ材質(ロープ)ポリプロピレン
  • 卓上スライド丸ノコ SHINKO(新興製作所)

    卓上スライド丸ノコ

    SHINKO(新興製作所)(15件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。
    用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。付属品補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス質量(kg)10周波数(Hz)50/60電流(A)12電源(V)100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5000対応材質木工用コード長さ(m)2ノコ刃内径(Φmm)20刃数(p)72ノコ刃外径(Φmm)190範囲(テーブル回転)45°消費電流(A)12絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(装着時)810×675×410傾斜角度(°)(ノコ刃)0-左45切断幅(mm)直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm
  • 目印くん 10A・13A・16A・20A用 オンダ製作所

    目印くん 10A・13A・16A・20A用

    オンダ製作所
    339税込373
    1箱
    当日出荷
    ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さをマーキングする治具です。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管共用です。10A~20Aまでこれひとつで対応可。
    適合樹脂管:10A・13A・16A・20A
  • オイルシールSC型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールSC型(ふっ素ゴム)

    NOK
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
  • ハイスペックモデル(ワイドシールド付)C-19PCLSRA3α ミドリ安全

    ハイスペックモデル(ワイドシールド付)C-19PCLSRA3α

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。 ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。 角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。 収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。 ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。
    用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング材質帽体・スライダー面:ポリカーボネート樹脂質量(g)510寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148頭囲(cm)52.5~63.0使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
  • はさみ フィットカットカーブ スタンダード 抗菌グリップ ロング PLUS(プラス)[文具]

    はさみ フィットカットカーブ スタンダード 抗菌グリップ ロング

    PLUS(プラス)[文具]
    479税込527
    1個
    当日出荷
    優れた切れ味はそのまま 新聞・雑誌の切り抜きに便利なロングタイプ 抗菌剤配合の樹脂で、共用での使用でも安心! 根本から刃先までサクサク切れる! 刃の開き角度が常に一定の「ベルヌーイカーブ刃」 細菌の増殖を抑制する「抗菌グリップ」 (抗菌剤メーカーの推奨添加率で抗菌剤を配合) がたつきの発生を抑え、滑らかな使い心地が持続する「がたつき防止リング」。やわらかい材質で指への負担を軽減する「低反発グリップ」 小指を添えてより安定した握り方ができる滑り止め 刃先が丸いので安心 新聞・雑誌の切り抜きに便利
    仕様ロング材質刃・カシメピン:ステンレス鋼、グリップ:ABS+TPE、がたつき防止リング:POM全長(mm)189ブルー板厚(mm)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×13×189刃渡り(mm)75グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • KEURIG 専用カプセルドトールオリジナルブレンド カップス

    KEURIG 専用カプセルドトールオリジナルブレンド

    カップス
    1,598税込1,726
    1箱(9g×12個)
    5日以内出荷
    直火焙煎の芳醇な香り、酸味・苦味・コクのバランスが取れた味わいです。 K-Cup1個で1杯分が抽出できます。 【オススメの抽出量】140mL 【オススメのアレンジ】牛乳、豆乳、ハチミツ、黒糖
    タイプ(焙煎度合い)ミディアムダーク原材料コーヒー豆入数(個)12
  • ハンガーサドル 大晶鋼管

    ハンガーサドル

    大晶鋼管
    1,098税込1,208
    1箱(20個)
    翌日出荷
  • 4爪スクロールチャック(一体爪タイプ) 小林鉄工

    4爪スクロールチャック(一体爪タイプ)

    小林鉄工
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    爪敷4爪
  • パイプベンダー カクタス

    パイプベンダー

    カクタス
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
  • USB A(オス)用防塵カバー USB A オスセット USB A オス x3 エスエスエーサービス

    USB A(オス)用防塵カバー USB A オスセット USB A オス x3

    エスエスエーサービス(1件のレビュー)
    179税込197
    1セット(3個)
    当日出荷
    スマートホンやバッテリーなどと一緒に持ち歩く事が多いUSBケーブルや、お仕事や学習で持ち歩くUSBメモリーやメモリーリーダーライター等の、USB A(オス)端子をホコリヤゴミから守る防塵カバーです。 USBケーブル、メモリー、リーダーライターなど持ち歩く製品に有効です。 不要な端子をカバーすることで、埃やゴミ、水分の侵入を防ぎ機器の破損を予防できます。
    ブラック適合端子USBA(オス)
  • APボックスコネクタ セイワ工業

    APボックスコネクタ

    セイワ工業
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
    接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
  • KEURIG 専用カプセル 上島珈琲店オリジナルブレンド カップス

    KEURIG 専用カプセル 上島珈琲店オリジナルブレンド

    カップス
    1,598税込1,726
    1箱(8.5g×12個)
    6日以内出荷
    芳醇な香りと心地よいコクが特長のコーヒーです。 K-Cup1個で1杯分が抽出できます。 【オススメの抽出量】140mL 【オススメのアレンジ】ハチミツ、黒糖
    タイプ(焙煎度合い)ミディアムライト原材料コーヒー豆入数(個)12
  • 鉄筋カッタ マキタ

    鉄筋カッタ

    マキタ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    1330Wモータでパワフル切断!
    付属品六角棒レンチ3、4、5、6(各1本)、両口スパナ17-19、油圧オイル(150mL入)、木箱仕様二重絶縁質量(kg)12.8電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1330コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号167切断時間(秒)2.5切断能力(mm)鉄工3~19
  • 学校プリント用ガバットファイル コクヨ

    学校プリント用ガバットファイル

    コクヨ
    789税込868
    1冊
    当日出荷から翌日出荷
    ゴムバンドが付いているので、表紙の開きをおさえることができます。 背表紙にタイトルが記入できます。 従来からのとじ足を穴に通すのではなく、横から出し入れできる新設計とじ具を採用。書類の抜き差しを簡単かつ容易にします。 書類に合わせて背幅を調整でき収納スペースの効率化に役立ちます。 表紙ととじ具の分別廃棄が可能です。
    材質表紙/色板紙(2枚重ね、古紙パルプ配合)エコマーク認定認定穴数2紙質再生材配合率/表紙:色板紙(2枚重ね)(古紙パルプ配合率71%)とじ仕様80mmピッチ
  • ステップドリルチタン TRUSCO

    ステップドリルチタン

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
  • SUSハンガーサドル 大晶鋼管

    SUSハンガーサドル

    大晶鋼管
    4,998税込5,498
    1箱(20個)
    翌日出荷
  • KEURIG 専用カプセル ドトール炭火焙煎 カップス

    KEURIG 専用カプセル ドトール炭火焙煎

    カップス
    1,598税込1,726
    1箱(9g×12個)
    5日以内出荷
    炭火焙煎の芳ばしい香り、しっかりとした苦味と深いコクの味わい。アイスコーヒーにもおすすめです。 K-Cup1個で1杯分が抽出できます。 【オススメの抽出量】140mL 【オススメのアレンジ】牛乳、黒糖、氷
    タイプ(焙煎度合い)ダーク原材料コーヒー豆入数(個)12
  • ステンレススイベルSC(片シャックルタイプ) コンドーテック

    ステンレススイベルSC(片シャックルタイプ)

    コンドーテック
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • セットカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所

    セットカラー ノーマル 黒染め

    岩田製作所
    308税込339
    1個
    翌々日出荷
    ・現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質S45C表面処理黒染め
  • セットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    セットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    ・現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ