カテゴリ

  • 電気材料(76)
  • 制御機器(60)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 溶接用品(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 医療(12)
  • バイク純正部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • オフィス家具(7)
  • 家電(7)
  • 住設機器(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 切削工具(5)
  • 測定用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 安全保護具(3)
  • マスク(3)
  • 農業機械(3)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「sc-1m」の検索結果

関連キーワード
301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光ファイバーケーブル/SC-SC/1m/OM1マルチモード/62.5/125/2芯/10G/UPC/LSZH/オレンジ/ネットワーク オプティカル パッチコード StarTech.com光ファイバーケーブル/SC-SC/1m/OM1マルチモード/62.5/125/2芯/10G/UPC/LSZH/オレンジ/ネットワーク オプティカル パッチコードStarTech.com
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
光ファイバーケーブル:EMIに強く、最大10Gbpsイーサネットに対応するOM1ファイバーケーブル。色分けされたTX/RXコネクターを採用した二重コードで、極性を視覚的に素早く識別可能高品質構造:リターンロスを大幅に改善するUPC研磨のSC-SCコネクター。屈曲による磨耗を最小限に抑える耐久性の高いストレインリリーフ機能付きコネクター安全性と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。火災時に発生する煙と有毒ガスを低レベルに抑制する低発煙ゼロハロゲン(LSZH) 被覆材を採用仕様:ケーブル長:1m/色:オレンジ/コネクター:SC-SC/ファイバーサイズ:62.5/125μm/ファイバー分類:OM1/ファイバータイプ:マルチモード/対応ネットワーク速度:1/10 Gbps/ケーブル外径:2.9mmStarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対
用途重要なデータを転送する長距離ネットワークデータ通信全般ブロードバンドシステム高速データ転送が必要なデータアプリケーション仕様●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●ファイバーサイズ:62.5/125●最大データ転送速度:10Gbps●ファイバー分類:OM1●ファイバタイプ:マルチモード幅(mm)25オレンジ高さ(mm)10質量(g)31ケーブル長(m)1保存温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA光ファイバー(S、2芯)コネクタB光ファイバー(S、2芯)動作温度範囲(℃)-20~60使用湿度範囲(%RH)0~90
光ファイバー ケーブル/LC-SC/1m/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア StarTech.com光ファイバー ケーブル/LC-SC/1m/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクアStarTech.com
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに適したレーザー対応マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に理想的なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-SCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり仕様:1m/色:アクア(OM3)/LC-SC UPC/850nmまたは1300nm LED/VCSEL/帯域幅:850nmで2000MHz-km以上/ケーブル外径:2.9mm/最小曲げ半径:静的:3cm、動的:6cm/製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用データ通信全般ブロードバンドシステム高速データ転送が必要なデータアプリケーション仕様●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格●ファイバーサイズ:50/125●最大データ転送速度:100Gbps●通信速度 :1Gbps、10Gbps、40Gbps、100Gbps●ファイバー分類:OM3●ファイバタイプ:マルチモード●波長:850nm幅(mm)25アクア高さ(mm)10質量(g)26ケーブル長(m)1保存温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA光ファイバ (L、2芯)コネクタB光ファイバ (S、2芯)動作温度範囲(℃)-20~60使用湿度範囲(%RH)0~90
ジットリサイクルインク EPSON対応 SC1M70対応 JITジットリサイクルインク EPSON対応 SC1M70対応JIT
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
グリーン購入法適合適合SC-T7250 / SC-T7250D / SC-T52MFP / SC-T52DMFP / SC-T5250 / SC-T5250D / SC-T32MFP / SC-T3250マゼンタ適合機種メーカーEPSONメーカー純正品番SC1M70インク顔料純正品番SC1M70
純正メンテナンスボックス EPSON SC1MB EPSON純正メンテナンスボックス EPSON SC1MBEPSON(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合機種メーカーEPSON適合SC-T5250MS/SC-P10050/SC-P1005PS/SC-P10RC6/SC-T3050/SC-T3050H/SC-T3050MS/SC-T30BUN/SC-T30CFP/SC-T30KL/SC-T30MSC5/SC-T30MSSC/SC-T30NOB/SC-T30POP/SC-T30PSPC/SC-T3250/SC-T3250H/SC-T3250MS/SC-T3250PS/SC-T32BUN/SC-T32CFP/SC-T32KLメンテナンスボックスアズワン品番65-0388-58
純正インクカートリッジ EPSON SC-Tシリーズ用 EPSON純正インクカートリッジ EPSON SC-Tシリーズ用EPSON
6,698税込7,368
1個
当日出荷
インク容量(mL)110種別純正品適合機種メーカーEPSON適合SC-T3050/T3050H/T3050MS/T30BUN/T30CFP/T30KL/T30MSSC/T30NOB/T30POP/T30PSPC/T3250/T3250H/T3250MS/T3250PS/T3255/T32BUN/T32CFP/T32KL/T32MFP/T32MSSC/T32NOB/T32POP/T3DMSSC/T3EMSSC/T3MFP2/T5050/T5050H/T5050MS/T50BUN/T50MSSC/T50PSPC/T5250/T5250D/T5250DH/T5250H/T5
リミットスイッチ用コネクタ SC omron(オムロン)リミットスイッチ用コネクタ SComron(オムロン)(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から121日以内出荷
各種の工作機械や制御装置では、リミットスイッチのリード線として、いろいろな太さのキャブタイヤ・ケーブルやフレキシブル・チューブが使用されます。このため、コンジット口の防水・防滴性が問題となります。これらは、ケーブル外径に合わせた形SCコネクタを使用することにより、解決できます。リミットスイッチの各機種に応じてコネクタの形式をお選びください
キャップレス9 スパークリングクリアカラー メールオーダー式 シヤチハタキャップレス9 スパークリングクリアカラー メールオーダー式シヤチハタ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
キャップのいらないシヤチハタ印「キャップレス9」シリーズより、さわやかなカクテルトーンの新色が発売。上品な艶のある質感が特長の6色です。スマートになつ印できるウィングシャッター機構。携帯に便利なストラップ穴付き!(ストラップは付属していません)フラット部分にあわせてキレイになつ印。持ち運びに便利な安心ロック!インキ補充もできる!
仕様なつ印回数:約3000回寸法(mm)22.0×22.4×66.0質量(g)14シリーズキャップレス9インク色6色(黒/赤/藍/緑/朱色/紫)書体8種類(楷書、行書、隷書、古印、勘亭流、クラフト墨、丸ゴシック、てん書)印面サイズ(Φmm)9繰り返し・詰め替え対応
純正インクカートリッジ EPSON SC1 EPSON純正インクカートリッジ EPSON SC1EPSON
18,980税込20,878
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途SC-Tシリーズ用適合機種メーカーEPSON
綿スムス手袋-M ブラストン綿スムス手袋-Mブラストン
1,598税込1,758
1個
当日出荷
綿100%の為、吸汗性や装着感に優れています。
サイズMトラスコ品番810-6242材質綿、ポリエステル、その他ホワイト質量(g)200全長(cm)22色(手首部)
インターホン親機 アイホンインターホン親機アイホン
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
高齢者向け集合住宅システムFAGUS 住戸親機 受話器式インターホンタイプ
用途病院・施設向け仕様高齢者集合住宅システム用形状据置型寸法(mm)210×182×72電源電圧(V)DC12(住戸アダプタから供給)通話方式受話器式同時通話・スピーカー型拡声同時通話
2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付) ALPSystems2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付)ALPSystems
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
2芯メガネパッチコード(両端SCコネクタ付) ALPSystems2芯メガネパッチコード(両端SCコネクタ付)ALPSystems
2,198税込2,418
1本
当日出荷から23日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
冷媒管ラック 門形架台用中間支持材 ネグロス電工冷媒管ラック 門形架台用中間支持材ネグロス電工
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
門形架台SD-GSC□30、SD-GSC□40、SD-GSC□50に取り付ける事で、架台中間部にラック等の施工ができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具
互換インクカートリッジ エプソン対応 SC1・70 プレジール互換インクカートリッジ エプソン対応 SC1・70プレジール
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
EPSON(エプソン)用 SC1・70シリーズ 互換インクカートリッジです。 商業、産業で用いる大量のポスターや図面などの印刷物において、さらなるコスト低減を実現します。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
適合機種SC-T3050/SC-T3050H/SC-T3050MS/SC-T30BUN/SC-T30CFP/SC-T30KL/SC-T30MSSC/SC-T30NOB/SC-T30POP/SC-T30PSPC/SC-T3250/SC-T3250H/SC-T3250MS/SC-T3250PS/SC-T32BUN/SC-T32CFP/SC-T32KL/SC-T32MFP/SC-T32NOB/SC-T32POP/SC-T3DMSSC/SC-T5050/SC-T5050H/SC-T5050MS/SC-T50BUN/SC-T50MSSC/SC-T50PSPC/SC-T5250/SC-T5250D/SC-T5250DH/SC-T5250H/SC-T5250MS/SC-T5250PS/SC-T52BUN/SC-T52DMFP/SC-T52DPS/SC-T52MFP/SC-T52MSSC/SC-T5DMSSC/SC-T5EMSSC/SC-T7050/SC-T7050H/SC-T7250/SC-T7250/H/SC-T7250D/SC-T7250DH/SC-T7250PS/SC-T72DPSRoHS指令(10物質対応)対応
ジットリサイクルインク EPSON対応 SC1MB70対応 JITジットリサイクルインク EPSON対応 SC1MB70対応JIT
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
グリーン購入法適合適合SC-T7250 / SC-T7250D / SC-T52MFP / SC-T52DMFP / SC-T5250 / SC-T5250D / SC-T32MFP / SC-T3250マットブラック適合機種メーカーEPSONメーカー純正品番SC1MB70インク顔料純正品番SC1MB70
光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/SC-SC/2芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/SC-SC/2芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブルStarTech.com
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、10/40/100Gネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現高品質構造: SC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号付きコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値優れた互換性: 40G/100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換性を備えたシングルモード光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバーやスイッチ、データセンター機器間の接続に理想的
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現RoHS指令(10物質対応)対応
(POP1)スイングPOP クリップタイプ SC1LP6-M1 POP1(POP1)スイングPOP クリップタイプ SC1LP6-M1POP1
729税込802
1セット(5個)
8日以内出荷
ゆらゆらゆれる板バネ付のクリップです。両面テープ付なので簡単にPOPが作成可能です。
材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)/板バネ:ステンレス/貼り付け板:ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)22×185開口寸法(mm)クリップ:10
ダンパ- 1SC-F466M-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ- 1SC-F466M-00YAMAHA(ヤマハ)
229税込252
1個
3日以内出荷
クリツプ 1SC-F411M-00 YAMAHA(ヤマハ)クリツプ 1SC-F411M-00YAMAHA(ヤマハ)
169税込186
1個
3日以内出荷
カバ- 1 1SC-F842M-00 YAMAHA(ヤマハ)カバ- 1 1SC-F842M-00YAMAHA(ヤマハ)
449税込494
1個
3日以内出荷
シ-ル,ウオ-タポンプ 1SC-E243M-00 YAMAHA(ヤマハ)シ-ル,ウオ-タポンプ 1SC-E243M-00YAMAHA(ヤマハ)
639税込703
1個
3日以内出荷
ワーニングラベルセツト (リヤ) 1SC-WF81M-10 YAMAHA(ヤマハ)ワーニングラベルセツト (リヤ) 1SC-WF81M-10YAMAHA(ヤマハ)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
ワーニングラベルセツト (リヤ) 1SC-WF81M-00 YAMAHA(ヤマハ)ワーニングラベルセツト (リヤ) 1SC-WF81M-00YAMAHA(ヤマハ)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
ワーニングラベルセツト (リヤ) 1SC-WF81M-20 YAMAHA(ヤマハ)ワーニングラベルセツト (リヤ) 1SC-WF81M-20YAMAHA(ヤマハ)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
インクカートリッジ(マゼンタ) EPSON SC13MM EPSONインクカートリッジ(マゼンタ) EPSON SC13MMEPSON
2,998税込3,298
1個
当日出荷
マゼンタエコマーク認定認定アズワン品番65-0440-26エコマーク認定番号18 142 003
ラベル,ワーニング タイヤ & ロード 1SC-F816M-00 YAMAHA(ヤマハ)ラベル,ワーニング タイヤ &; ロード 1SC-F816M-00YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ラベル,ワーニング タイヤ & ロード 1SC-F816M-60 YAMAHA(ヤマハ)ラベル,ワーニング タイヤ &; ロード 1SC-F816M-60YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
1m SC/SC 62.5/125 duplex RS PRO1m SC/SC 62.5/125 duplexRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様●伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
Souriau Sunbank by Eaton 基板コネクタハウジング, メス, サイズ:16, 圧着端子SC16M1TK6 SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton 基板コネクタハウジング, メス, サイズ:16, 圧着端子SC16M1TK6SOURIAU
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス: メス●端子サイズ: 16●適合電線サイズ: 0.82 → 1.50 MM2 C 2●結線方法: 圧着●シリーズ: SC/SM series●併用可能製品: メスコンタクト●定格電流: 13ARoHS指令(10物質対応)対応
単芯パッチコード(LC/SCコネクタ付) ALPSystems単芯パッチコード(LC/SCコネクタ付)ALPSystems(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ラベル,ワーニング タイヤ & ロード 1SC-F816M-M0 YAMAHA(ヤマハ)ラベル,ワーニング タイヤ &; ロード 1SC-F816M-M0YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
単芯パッチコード(両端SCコネクタ付) ALPSystems単芯パッチコード(両端SCコネクタ付)ALPSystems(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
一般リミット SC omron(オムロン)一般リミット SComron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
31日以内出荷から82日以内出荷
取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way) 重松製作所取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way)重松製作所(88件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー種別取替式防じん・直結式小型防毒材質シリコーン質量(g)115以下国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
ワツシヤ,スラスト(T:2.3MM) 1SC-E7529-20 YAMAHA(ヤマハ)ワツシヤ,スラスト(T:2.3MM) 1SC-E7529-20YAMAHA(ヤマハ)
429税込472
1個
3日以内出荷
CE01シリーズ圧着用ソケットコンタクト フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE01シリーズ圧着用ソケットコンタクトフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
5,998税込6,598
1個
27日以内出荷
コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途CE01シリーズに使用する圧着タイプのコンタクトですコンタクト形状ソケット(メス)RoHS指令(10物質対応)対応結線圧着
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
14,900税込16,390
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
Common Mode SC Coils 5mH 1A 150mΩ KEMETCommon Mode SC Coils 5mH 1A 150mΩKEMET
849税込934
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から13日以内出荷