カテゴリ

  • メカニカル部品(100)
  • 制御機器(41)
  • 機構部品(35)
  • バイク部品(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 切削工具(23)
  • 農業機械(23)
  • 自動車補修部品(16)
  • 物流用品(15)
  • 自動車純正部品(15)
  • 建材・エクステリア(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • バイク純正部品(9)
  • 研磨材(8)
  • 電気材料(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 事務用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 測定用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 作業工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 安全用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 電動工具(4)
  • 保管用品(3)
  • カー用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 縫製用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「sc-4-0」の検索結果

470件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(84件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
    適合レール幅(mm)35
  • 直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(7件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高信頼性の直流用コイルを採用しています。
    種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形定格使用電圧(V)AC200
  • エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメント

    エアコンフィルター 除塵タイプ

    サンエレメント(276件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
  • 可逆形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    可逆形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(14件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷
    モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
    種類電磁接触器動作方式可逆式取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35機械的耐久性1000万回ケースの有無無定格使用電圧(V)AC200
  • 電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形 富士電機

    電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形

    富士電機(9件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学

    農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ

    バンドー化学(70件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
    用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)

    エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレスカットチェーン TRUSCO

    ステンレスカットチェーン

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
  • スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラメーターアウト

    PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続
  • スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセットカラー黒染め

    岩田製作所(44件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
  • 農機用スーパーVベルトW800 SC形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SC形

    バンドー化学(26件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SC形種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーカットRSC 日本レヂボン

    スーパーカットRSC

    日本レヂボン(137件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚ほか
    当日出荷
    技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
    用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
  • スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードセットカラーSUS304

    岩田製作所(16件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質SUS304
  • 大容量2極カプラセット 矢崎総業

    大容量2極カプラセット

    矢崎総業
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    当日出荷
    各種の平行線や電源などの中継に適した大容量(DC60A対応)の2極カプラです。オーディオ関係の中継や自動車関係の電源類の中継などにも最適です。電線サイズは3.5sq、5.5sq、8sqに対応しています。
    仕様●【セット内容】●ハウジングM(矢崎、7122-4123、黒)●リアホルダM(矢崎、7157-6420-80、茶)●ターミナル端子M(矢崎)●ハウジングF(矢崎、7123-4123、黒)●リアホルダF(矢崎、7157-6421-80、茶)●ターミナル端子F(矢崎)アズワン品番67-0371-92
  • ステンレススクレーパー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ステンレススクレーパー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    自動車用エンジンや産業機械の各種ガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業に使用します。;刃部全長が短く、しなりにくいため、細かい作業に最適です。
    全長(mm)180刃厚(mm)1.5材質(刃)ステンレス
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SC形

    バンドー化学(36件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(30件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
  • 不織布使い捨てシューズカバー TRUSCO

    不織布使い捨てシューズカバー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(50足)
    当日出荷
    工場や事務所への汚れの侵入を防ぎます。
    用途工場、事務所、清潔作業環境の汚れ防止適合24~28cm材質不織布(1層)区分使い捨てタイプショート
  • 芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ

    芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)

    サンコーテクノ(11件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(30個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
    用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
  • アルコール検知器 ソシアック・アルファ 中央自動車工業

    アルコール検知器 ソシアック・アルファ

    中央自動車工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ ハンディタイプ 吹きかけ式 マウスピース式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 ハイブリッドセンサー 4タイプの電子音
    測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂質量(g)約110(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)135×48×23電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能測定方式マウスピース式、吹きかけ式、ストロー式表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能形態ハンディ型電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー)保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)サンプリング方式マウスピース式、直接吹きかけ式、ストロー式認定取得J-BAC(認定番号:10001-12)再生紙使用マーク適合
  • 直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ 富士電機

    直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁接触器
  • スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所

    スタンダードセットカラー アルミ(A2017)

    岩田製作所(13件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    種別スタンダード材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルコール検知器 ソシアック・アルファネクスト 中央自動車工業

    アルコール検知器 ソシアック・アルファネクスト

    中央自動車工業(4件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ ハンディタイプ 自宅や出張先でのチェック可能 吹きかけ式 マウスピース式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 ハイブリッドセンサー 4タイプの電子音 データ記録型
    測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂質量(g)約110(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)135×48×23電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能測定方式マウスピース式、吹きかけ式、ストロー式表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能記録媒体本体形態ハンディ型電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー)保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)サンプリング方式ストロー式、直接吹きかけ式、マウスピース式認定取得J-BAC(認定番号:10001-13)再生紙使用マーク適合
  • スピードコントローラメーターイン PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラメーターイン

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • JISシャックル M級 黒 SC 大洋製器工業

    JISシャックル M級 黒 SC

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形電磁接触器 SCシリーズ 富士電機

    標準形電磁接触器 SCシリーズ

    富士電機
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • スプリングクランプ TRUSCO

    スプリングクランプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    ナイロン樹脂製のスプリングクランプです。可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。
    色本体/ブラック、口金/オレンジ
  • フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
    用途ディスクサンダー用
  • シャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)

    シャフトカラー標準タイプ

    KANA(片山チエン)(26件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
    種別標準材質SS400表面処理黒染
  • 大容量2極ハウジングセット 矢崎総業

    大容量2極ハウジングセット

    矢崎総業(5件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    当日出荷
    太線用ハウジングセット、大容量電線に対応します。
    用途電装品の増設にセット内容オス・メスハウジング各1個、リアホルダー2個、オス・メス端子各2個適合電線3.5~8.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • 芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO

    芯棒打込み式アンカー オールアンカー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(4本)
    当日出荷
    ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
    用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(4件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点部シングルリップ(主リップ)
  • エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメント

    エアコンフィルター 除塵タイプ

    サンエレメント
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
  • コーナーキャップAS-C型 LAMP(スガツネ工業)

    コーナーキャップAS-C型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
    用途1本溝用材質ポリアミド色ブラック
  • 樹脂台車 サカエ

    樹脂台車

    サカエ(2件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。 スベリ止めゴム4個つき。
    車輪径(Φmm)65材質(本体)PP材質(車輪)ナイロン車ブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト前輪タイプ自在スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
  • 電磁接触器 可逆形 富士電機

    電磁接触器 可逆形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類電磁接触器
  • スーパークリップ大 オート

    スーパークリップ大

    オート
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    書類をとじてもかさばらない手軽さと「”ちょっと、とじたい”・・・けど、しっかりとした保持力がほしい」という、。クリップを使用する上で最も多いシチュエーションのときに、快適に使用することができます。
    材質ステンレス色シルバー枚数(とじ)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(1個あたり)13×22×4.7入数40繰り返し・詰め替え対応
  • サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    色黒定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
  • ハイパフォーマンスサーキットブレーカ ABB

    ハイパフォーマンスサーキットブレーカ

    ABB
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    4日以内出荷から40日以内出荷