カテゴリ

  • 制御機器(218)
  • バイク部品(154)
  • パソコン/周辺機器(146)
  • メカニカル部品(79)
  • 切削工具(70)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • 電気材料(39)
  • 学童・教育用品(38)
  • 自動車補修部品(29)
  • 機構部品(27)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 研磨材(23)
  • 事務用品(23)
  • 測定用品(22)
  • 電動工具(22)
  • 物流用品(20)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 防犯用品(17)
  • 作業服(16)
  • 作業工具(16)
  • 建築金物(15)
  • 医療(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 安全保護具(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 溶接用品(10)
  • クリーンルーム用品(10)
  • オフィス家具(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 農業機械(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 安全用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 家電(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • テープ(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 住設機器(4)
  • カー用品(4)
  • 塗料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 手袋(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 防災用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • マスク(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「sc-5」の検索結果

関連キーワード
1,301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SC-5用 替ニクロム線 goot(太洋電機産業)

    SC-5用 替ニクロム線

    goot(太洋電機産業)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    説明書に従い、ご自身で切ってお使いください。
    用途SC-5APの交換用。トラスコ品番147-8188適合機種SC-5AP質量(g)49全長(m)1
  • USB接続発泡スチロールカッター SC-5 goot(太洋電機産業)

    USB接続発泡スチロールカッター SC-5

    goot(太洋電機産業)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    USBから電源がとれる発泡スチロールカッターです。グリップの先端を回転させ作業にあった形状で使用可能です。切断面は滑らかなため、ヤスリ掛けなどの後処理が不要です。市販のモバイルバッテリーを接続すれば持ち運び可能です。
    用途発泡スチロールの切断、模様切りに。付属品弓型アタッチメントSC-5AP×1、棒型アタッチメントSC-5AI×1、こて台、ニクロム線×3仕様切断深度(mm):50トラスコ品番147-8181電源(V)5消費電力(W)5切断能力発泡スチロール(厚さ4cm)100mm切断に約7秒最高温度(℃)200有効長(mm)カッター:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • Contactors magnetic,SC-5-1 CoilAC200V 2 富士電機

    Contactors magnetic,SC-5-1 CoilAC200V 2

    富士電機
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    仕様IEC、VDE、BS、EN、UL、CSA. 電磁スイッチ、新しいSCシリーズSC-□. 信頼性の高いツイン補助コンタクトを標準装備幅(mm)64極数2定格電圧(V)【コンタクト】660ac接点構成2a定格電流(A)22深さ(mm)81構成NO/NOコイル電圧(V)AC230
  • ハイチャンファSC-5(替刃) サンワ(電動工具)

    ハイチャンファSC-5(替刃)

    サンワ(電動工具)
    27,980税込30,778
    1セット(10枚)
    翌々日出荷
    種別ハイチャンファ用替刃
  • ヘルメット 耳紐 SC-5B ミドリ安全

    ヘルメット 耳紐 SC-5B

    ミドリ安全
    369税込406
    1組
    当日出荷
    左右の耳紐の1組です。
    トラスコ品番106-7128適合機種SC-18BVRA他材質ポリプロピレン繊維など質量(g)7アズワン品番64-5038-86
  • SC-5ステン(+)ナベP=3 大阪魂

    SC-5ステン(+)ナベP=3

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)70十字穴番号2寸法a(mm)5.2寸法d1(mm)8.5寸法k(mm)3.3寸法m(mm)4.9寸法dk(mm)9ねじの呼びM5平座金(D1×T)12×0.8
  • マウントフット/SC-05ヨウ 日東工器

    マウントフット/SC-05ヨウ

    日東工器
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
  • シリンダーピストンサブASSY/SC-05 日東工器

    シリンダーピストンサブASSY/SC-05

    日東工器
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
  • バルブスプール サブASSY/SC-05 日東工器

    バルブスプール サブASSY/SC-05

    日東工器
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05

    興研
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    PAPRの防護性を発揮するためのスタンダードモデル。 面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。
    用途溶接付属品充電池、充電器、吸気口キャップ仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)種別大風量形PAPR/半面体質量(g)383以下(バッテリー含む)、206(マスク本体)規格PL1定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP9号公称稼動時間(時間)約10充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上充電可能回数約300適合フィルターBLA-6CRoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約12~22
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05 興研

    電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05

    興研
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。 万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
    用途一般粉じんや溶接、 トンネル建設工事に付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉、吸気口キャップ仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)種別大風量形PAPR/半面体/防臭機能タイプ頭紐:タイプRB規格PL1国家検定合格番号第TP9号公称稼動時間(時間)約10材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上適合フィルターBLA-6C稼働時間(時間)約12~22
  • ユニボールワン単色 0.5mm 金インク UMN-SC-05 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールワン単色 0.5mm 金インク UMN-SC-05

    uni(三菱鉛筆)
    1,698税込1,868
    1箱
    3日以内出荷
    方式ノックインク色ボール径(Φmm)0.5色(本体)
  • ユニボールワン単色 0.5mm 白インク UMN-SC-05 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールワン単色 0.5mm 白インク UMN-SC-05

    uni(三菱鉛筆)
    1,698税込1,868
    1箱
    3日以内出荷
    方式ノックインク色ボール径(Φmm)0.5色(本体)
  • ユニボールワン単色 0.5mm 銀インク UMN-SC-05 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールワン単色 0.5mm 銀インク UMN-SC-05

    uni(三菱鉛筆)
    1,698税込1,868
    1箱
    3日以内出荷
    方式ノックインク色ボール径(Φmm)0.5色(本体)
  • SC-5 SUS410 FポイントPAN 大阪魂

    SC-5 SUS410 FポイントPAN

    大阪魂
    17,734税込19,507
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    材質SUS410長さ(mm)13寸法H(mm)2.8寸法F(mm)6適合板厚(mm)2.3mmまでねじの種類全ねじ寸法D(mm)8頭部形状ナベねじの呼び4
  • ユニボールワン3色セット 0.5mm 白・金・銀インク UMN-SC-05 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールワン3色セット 0.5mm 白・金・銀インク UMN-SC-05

    uni(三菱鉛筆)
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    セット内容3色セット方式ノックインク色白・金・銀ボール径(Φmm)0.5
  • SC05-11EWA KINGBRIGHT

    SC05-11EWA

    KINGBRIGHT
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
  • シャーボ X SC5 ゼブラ

    シャーボ X SC5

    ゼブラ
    4,998税込5,498
    1本
    6日以内出荷
    ボディ、シャープメカ1本およびボールペン替芯2本または3本を、5万通り以上もの組み合わせから自由に選んで、Myオリジナルの1本を作ることができる/しっくりとした回転の作動感
    軸径(Φmm)11.2全長(mm)138.1質量(g)22.4タイプロータリーシステム替芯4C-0.7芯/4C-1.0芯/JSB-0.4芯/JSB-0.5芯/ESB-0.5芯/ESB-0.7芯/SB-X-3-B1/SB-X-5-B1/SB-X-7-B1繰り返し・詰め替え対応
  • リングキャッチ ステンレス モノタロウ

    リングキャッチ ステンレス

    モノタロウ(29件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のリングキャッチです。 ナットを回して開閉出来ます。
    用途ジョイント金具として材質SUS304種類リングキャッチ
  • 蛍コート80 トンボ鉛筆

    蛍コート80

    トンボ鉛筆(80件のレビュー)
    299税込329
    1セット(5色)
    当日出荷
    ペン先が潰れにくく、一定の線幅で引けます。 定規も汚れにくいので色が他に写らず、いつも快適な使い心地です。 インク補充式 感熱紙・ノンカーボン紙での変色を防ぐ携行顔料インク。 特殊プラスチック芯で小さな文字もしっかり筆記が可能です。
    用途オーバーライン・アンダーライン仕様インク補充式全長(mm)141タイプシングル材質(軸)再生ポリプロピレン最大径(Φmm)14.5線幅(mm)3.8材質(先端)ポリエステル・ポリアセタールコートインク蛍光顔料インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • ソリッドマーカー サクラクレパス

    ソリッドマーカー

    サクラクレパス(22件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙、色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
    用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク タイヤ、ホイールへのマーク記入インク油性アルコール系顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • 農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学

    農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ

    バンドー化学(69件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
    用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスカットチェーン TRUSCO

    ステンレスカットチェーン

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
  • エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメント

    エアコンフィルター 除塵タイプ

    サンエレメント(276件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
  • SC5/16ー18X3 1/4 CF POSH

    SC5/16ー18X3 1/4

    CF POSH
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
  • 固形ペンキ サクラクレパス

    固形ペンキ

    サクラクレパス(17件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    すぐれた耐熱性。150℃の加熱面にも直接筆記が可能。 定着性があり色あせしない。不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色し、耐光性に優れています。 ボタ落ちしない 取り扱いが簡単。 いろいろな材質へ筆記可能。
    用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き用 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク
  • スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセットカラー黒染め

    岩田製作所(44件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
  • ステンレス Sカン TRUSCO

    ステンレス Sカン

    TRUSCO(9件のレビュー)
    949税込1,044
    1袋(5個)
    当日出荷
    シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。 ステンレス製でサビに強いです。
    用途物の吊り下げ、引っかけとして。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール 萩原工業

    ターピー 遮熱シート スノーテックス・スーパークール

    萩原工業(36件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。 耐候性:耐候年数約5年(目安)
    用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として。色(裏)シルバー材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり)ハトメピッチ(cm)約90
  • スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードセットカラーSUS304

    岩田製作所(16件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質SUS304
  • スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラメーターアウト

    PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続
  • 不織布 使い捨てシューズカバー TRUSCO

    不織布 使い捨てシューズカバー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(5足)ほか
    当日出荷
    非常に軽くて動きやすい。 表面コートしていますので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。
    用途工場、事務所の床汚れ防止。仕様底部:スベリ止め材質ポリプロピレン100%、ポリエチレン表面コート区分使い捨てタイプショート長さ(cm)18.5滑り止め効果あり
  • 農機用スーパーVベルトW800 SC形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SC形

    バンドー化学(26件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SC形種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット付スイッチカバー TRUSCO

    マグネット付スイッチカバー

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質PET樹脂、マグネットシート厚さ(mm)2縦(mm)80横(mm)40取付け方法底面ゴムマグネット付
  • ステップキューブ アルインコ

    ステップキューブ

    アルインコ
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    樹脂製で軽量なのに安定しています。積み重ねや複数台の連結により組み合わせが可能です。高さ調整(2段階)は工具不要で簡単。上脚にある連結捜査の凹凸部同士をはめ込むことで縦横連結を実現。上脚の四隅凹部に下脚の四隅凸部を合わせることで積み重ねが可能。狭小スペースでの軽天作業に便利。樹脂製。専用段ボール梱包仕様品
    材質樹脂質量(kg)6.1高さ(mm)低状態:288、高状態:503段数1許容荷重(kN)1.47天板有効寸法(mm)低状態:W500×D500、高状態:W500×D500
  • エスシーロック 耐食タイプ 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック 耐食タイプ

    星和電機(SEIWA)(6件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。酸・アルカリなどに強く耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。腐食性の環境でも安心してご使用いただけます。
    グレー
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SC形

    バンドー化学(36件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード オーム電機

    HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。HDMI規格(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証済。4K×2K解像度/3D映像/HDMIイーサネットチャンネル/オーディオリターンチャンネル対応。メーカー製従来品ケーブルより16%スリム化、やわらかく狭い場所でも配線しやすい。1本のケーブルによって高精細デジタル映像信号及び高音質デジタル音声信号を伝送可能です。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応します。オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応します。端子部分に24金メッキを採用。接触による劣化を少なくし、さびに強く、経年変化による画質・音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送。3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現。鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用。高純度O.F.C.線使用
    ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)対応HEC、ARC、3Dプラグ24金メッキ対応解像度4K×2K解像度ケーブル種類スリム/やわらかHDMI規格ハイスピードイーサネット対応変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
  • CLIP スタークリップ STAR CLIP

    CLIP スタークリップ

    STAR CLIP
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。
    用途電気機器・測定機器、アース用端子などに。材質黄銅(ニッケルメッキ)
...