カテゴリ

  • 制御機器(131)
  • メカニカル部品(99)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
  • 自動車純正部品(56)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • 学童・教育用品(37)
  • 電気材料(36)
  • 機構部品(33)
  • 切削工具(32)
  • バイク部品(22)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 自動車補修部品(19)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 測定用品(15)
  • バイク純正部品(12)
  • 物流用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 作業工具(10)
  • 研磨材(9)
  • 農業機械(8)
  • 溶接用品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 作業服(7)
  • 家電(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 医療(5)
  • 安全保護具(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 事務用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 塗料(4)
  • 安全用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 建築金物(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-50」の検索結果

843件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SC台車50 アイリスチトセ

    SC台車50

    アイリスチトセ
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    3日以内出荷
    高さ(mm)1900荷台寸法(幅)(mm)550荷台寸法(奥行)(mm)998
  • カップSC-50(ES-6用)50cc 扶桑精機

    カップSC-50(ES-6用)50cc

    扶桑精機
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    翌々日出荷
    エアブラシ液カップです。
    トラスコ品番545-3074カップ容量(mL)50
  • 電子ラッチ(電池式)・キーパッド管理タイプ SC‐50 NBK(鍋屋バイテック会社)

    電子ラッチ(電池式)・キーパッド管理タイプ SC‐50

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷から112日以内出荷
    カムのロックをPINコード入力で制御する電池式のラッチです。 3種類の向きがあります。 PINコードには4~6桁のオーナーコード・マネージャーコード・ユーザーコードの3種類があります。オーナーコードとマネージャーコードには、初期値が設定されていますが変更が可能です。ユーザーコードを使用するには登録が必要です。設定や使用方法の詳細は取扱説明書をご確認ください。 PINコードを入力することでカムのロックを解除し、ノブを操作して解錠します。カムのロック解除から6秒経過後、ノブを元の位置に戻すと再びロックされます。 乾電池式。配線がシンプルで取りつけが簡単です。※乾電池は付属していません。 電池残量が低下すると、警告音で電池交換のタイミングを知らせます。 電子ラッチ(SC-50)の電池が切れた場合は、マネージャーキー(SC-A20-10)(別売り)で給電しながらPINコードを入力することで解錠ができます。 T1寸法が0.5mm~42.5mmの範囲で使用できます。 電子ラッチ(SC-50)には専用カム(SC-C)が付属していません。T1寸法から専用カムSC-Cを選択し、別途注文してください。
    用途ケース(ボックス)/キャビネット/スポーツジムなどのロッカー/医療用調剤器、錠剤の保管庫/サーバー、データストレージ仕様【登録可能PINコード数】オーナーコード:1個/マネージャーコード:1個/ユーザーコード:1個材質【トリムプレート】PC/ABS(つや消し黒)/UL94V-0、【取付用カップ】PC/ABS(UL94V-1)、【ローテーションリミッタ】スチール/亜鉛メッキ・三価クロメート処理使用温度範囲(℃)0~50材質(ねじ部)【M6】スチール、【M5】スチール材質(ハウジング)PC/ABS(つや消し黒)・UL94V-0使用電池単3形乾電池×3(4.5V)※乾電池は別売電池寿命5万回(参考値)材質(ノブ)亜鉛ダイカスト/粉体塗装(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • C96 Series(C96SC50) SMC

    C96 Series(C96SC50)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロッド(-) 片ロッド
  • SC050 TAサーモ白 東洋アルミエコープロダクツ

    SC050 TAサーモ白

    東洋アルミエコープロダクツ
    ¥32,980税込¥36,278
    1ケース(100枚×10袋)
    3日以内出荷
    洋風メニューにおすすめのデリカ容器。レンジ・オーブン可。蓋は別売り。
    材質紙寸法(mm)162×114×25電子レンジ対応
  • 農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学

    農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ

    バンドー化学(70件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
    用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバー ケーブル/OM2 マルチモード/2m/LC-SC/50/125/2芯/デュプレックス/10Gb/LSZH/オレンジ/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/OM2 マルチモード/2m/LC-SC/50/125/2芯/デュプレックス/10Gb/LSZH/オレンジ/オプティカルジャンパーケーブル

    StarTech.com
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    電磁干渉(EMI)に強いコネクターを採用。OM2(50/125)500MHz マルチモード光ファイバー。LSZH(低煙ゼロハロゲン)ケーブル被覆材を採用。業界標準を満たす、またはそれを上回る優れた信号減衰損失
    用途高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。重要なデータを転送する長距離ネットワーク仕様●コネクタA:光ファイバ LC 2芯●コネクタB:1 - 光ファイバー SC 2芯●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):50/125●対応する光ファイバ仕様:OM2●最大データ転送速度:10Gbps●ケーブル定格:1/10 Gbps●光ファイバの種類:マルチモード●製品幅:15mm●製品質量:35g●製品高さ:11mm●ケーブル長:2m●色:オレンジ●保存温度:-20℃~60℃●動作温度:-20℃~60℃●湿度:0~90% RHRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスカットチェーン TRUSCO

    ステンレスカットチェーン

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
  • 固形ペンキ サクラクレパス

    固形ペンキ

    サクラクレパス(17件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    すぐれた耐熱性。150℃の加熱面にも直接筆記が可能。 定着性があり色あせしない。不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色し、耐光性に優れています。 ボタ落ちしない 取り扱いが簡単。 いろいろな材質へ筆記可能。
    用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き用 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク
  • 農機用スーパーVベルトW800 SC形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SC形

    バンドー化学(27件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SC形種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセットカラー黒染め

    岩田製作所(44件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
  • エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメント

    エアコンフィルター 除塵タイプ

    サンエレメント(276件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
  • スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードセットカラーSUS304

    岩田製作所(16件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質SUS304
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SC形

    バンドー化学(36件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SC50 SMC

    ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SC50

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • ステップキューブ アルインコ

    ステップキューブ

    アルインコ
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    樹脂製で軽量なのに安定しています。積み重ねや複数台の連結により組み合わせが可能です。高さ調整(2段階)は工具不要で簡単。上脚にある連結捜査の凹凸部同士をはめ込むことで縦横連結を実現。上脚の四隅凹部に下脚の四隅凸部を合わせることで積み重ねが可能。狭小スペースでの軽天作業に便利。樹脂製。専用段ボール梱包仕様品
    材質樹脂質量(kg)6.1高さ(mm)低状態:288、高状態:503段数1許容荷重(kN)1.47天板有効寸法(mm)低状態:W500×D500、高状態:W500×D500
  • CRNKCS SET(SC50E)   04911MCJJ01 ホンダ

    CRNKCS SET(SC50E) 04911MCJJ01

    ホンダ
    ¥479,800税込¥527,780
    1個
    5日以内出荷
  • CRNKCS SET(SC50E)   04911MCJJ00 ホンダ

    CRNKCS SET(SC50E) 04911MCJJ00

    ホンダ
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    5日以内出荷
  • CRNKCS SET(SC50E)   04911MCJ305 ホンダ

    CRNKCS SET(SC50E) 04911MCJ305

    ホンダ
    ¥479,800税込¥527,780
    1個
    5日以内出荷
  • HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード オーム電機

    HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。HDMI規格(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証済。4K×2K解像度/3D映像/HDMIイーサネットチャンネル/オーディオリターンチャンネル対応。メーカー製従来品ケーブルより16%スリム化、やわらかく狭い場所でも配線しやすい。1本のケーブルによって高精細デジタル映像信号及び高音質デジタル音声信号を伝送可能です。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応します。オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応します。端子部分に24金メッキを採用。接触による劣化を少なくし、さびに強く、経年変化による画質・音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送。3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現。鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用。高純度O.F.C.線使用
    色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)対応HEC、ARC、3Dプラグ24金メッキ対応解像度4K×2K解像度ケーブル種類スリム/やわらかHDMI規格ハイスピードイーサネット対応○変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
  • 【レンタル】多目的足場 ステップキューブ SC50N3 グリーンクロス

    【レンタル】多目的足場 ステップキューブ SC50N3

    グリーンクロス
    ¥999~税込¥1,099~
    1台
    4日以内出荷
    ステップキューブは軽作業をサポートする樹脂製作業台です。ポリプロピレン製の為、軽量で持ち運び簡単です。用途に応じて積み重ねや連結ができ、高所作業のサポートができます。下部にゴム製パッドを装着しており、ズレを防止します。絶縁体のため、電気・通信工事にも最適です。
    用途高所作業の足場に。質量(kg)6.6許容荷重(kN)1.47サイズ(mm)高さ288/503×幅500×奥行500サービス分類レンタル
  • CLIP スタークリップ STAR CLIP

    CLIP スタークリップ

    STAR CLIP
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。
    用途電気機器・測定機器、アース用端子などに。材質黄銅(ニッケルメッキ)
  • スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所

    スタンダードセットカラー アルミ(A2017)

    岩田製作所(14件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    種別スタンダード材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングクランプ TRUSCO

    スプリングクランプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    ナイロン樹脂製のスプリングクランプです。可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。
    色本体/ブラック、口金/オレンジ
  • シャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)

    シャフトカラー標準タイプ

    KANA(片山チエン)(26件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
    種別標準材質SS400表面処理黒染
  • 水溶性マーカー サクラクレパス

    水溶性マーカー

    サクラクレパス(4件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1本
    当日出荷
    水を含んだ布で拭けば簡単に消せます。(ただし平滑面) メッキ加工の部分や、ステンレス工作では、酸洗でマーク跡が消えます。
    用途消す必要のある場所へのマークに。寸法(mm)125×16質量(g)26商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(4件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム接点部シングルリップ(主リップ)
  • スタークリップ SCシリーズ Reelex

    スタークリップ SCシリーズ

    Reelex
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続が可能。 真鍮製。 コードとビス止め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能。
    色シルバー
  • スリーブキャップ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    スリーブキャップ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
    材質ABS樹脂種類スリーブキャップ
  • CP Series(CP95SC50) SMC

    CP Series(CP95SC50)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • PROテープカートリッジ 屋外に強いラベル キングジム

    PROテープカートリッジ 屋外に強いラベル

    キングジム
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    屋外での使用におすすめの紫外線に強く、強粘着なラベルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CP Series(CP96SC50) SMC

    CP Series(CP96SC50)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
    用途ディスクサンダー用
  • ストッパークリップ スピードクリップ L 10個入 YT04SC050L YELLOTOOLS

    ストッパークリップ スピードクリップ L 10個入 YT04SC050L

    YELLOTOOLS
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    6日以内出荷
    フィルムロールがほどけないように止めておくストッパークリップです。Lサイズは30m以下になった時に便利です。取っ手部分に手をかけて付け外しするだけなので、マスキングテープを使った固定よりも簡単で経済的です。端が丸くなっているので、フィルムに傷もつけません。使用中輪が広がってきてしまったら、フィルムの紙筒の中に入れると収縮します。
    用途フィルムがほどけないストッパーに。サイズL
  • スチール製スプリングクランプ TRUSCO

    スチール製スプリングクランプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    樹脂カバー付きなので、素材を痛めません。
    仕様ハンドル部・ハサミ口部分/オレンジカラー樹脂材質/仕上(本体)スチール/黒塗装材質(本体)スチール種類スプリングクランプ
  • フォームガン洗浄用クリーナー MAX(マックス)[事務用品・工具]

    フォームガン洗浄用クリーナー

    MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本(500mL)
    当日出荷
    未硬化の接着剤・充てん剤(FB-500・FF-1000)を洗浄します。
    仕様エアゾール缶(容量500ml)フォームガンへの取り付け可危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
  • スピンドルクリーナー BIG DAISHOWA

    スピンドルクリーナー

    BIG DAISHOWA(2件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    機械主軸やホルダ内径の汚れを完全除去
    用途ISOテーパスピンドル用
  • 点滴瓶 アズワン

    点滴瓶

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥4,158税込¥4,574
    1袋(50本)
    当日出荷
    材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
  • PROテープカートリッジ カラーラベル(パステル) キングジム

    PROテープカートリッジ カラーラベル(パステル)

    キングジム
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    豊富なカラーバリエーションの中から使用シーンや用途に合わせて選べます。
    エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045