カテゴリ
- 制御機器(57)
- 防犯用品(42)
- 清掃用品(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- バイク部品(13)
- 自動車純正部品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 作業服(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 切削工具(5)
- 物流用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 建築金物(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 電気材料(3)
- 機構部品(3)
- 測定用品(3)
- 医療(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 洗車・清掃(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SecuSTATION(42)
- ニルフィスク(16)
- 富士電機(12)
- SMC(9)
- ノーブランド(6)
- ROHM(5)
- DiodesZetex(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- スワロー電機(4)
- TOTO(4)
- Vesrah(4)
- 和平フレイズ(4)
- 富士電機機器制御(4)
- 三菱電機(3)
- フォーク(Nuovo)(3)
- ブラストン(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- ハーティング(3)
- ホッティーポリマー(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sc-500」の検索結果

自走式床洗浄機”SC500”
ニルフィスク¥1,798,000税込¥1,977,8001台5日以内出荷清水フローをマシンの移動速度に連動して自動調整します。ブラシの回転スピードを床面の状態に合わせて自動調整します。静音設計のバキュームモーターシステムです。オペレーターキーと管理者キーを設定可能です。付属品オンボードバッテリーチャージャー、バッテリーx2、プロレーンブラシ、吸水ホース、ドレインホース、バキュームホース、スクイジーブレード仕様清掃幅(mm):洗浄530/吸引720トラスコ品番187-2639幅(mm)720高さ(mm)1063奥行(mm)1277電源バッテリー式タンク容量(L)汚水:45、洗浄水:45騒音値(dB)63連続使用時間(時間)約3.5充電時間約8~12時間清掃能力(m2/h)2650パッド幅(mm)508RoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)(吸引)720常用設定圧力(MPa)2.94![フォームガン洗浄用クリーナー MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10097367-201112-02.jpg)
フォームガン洗浄用クリーナー
MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本(500mL)当日出荷未硬化の接着剤・充てん剤(FB-500・FF-1000)を洗浄します。仕様エアゾール缶(容量500ml)フォームガンへの取り付け可危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(100枚)ほか当日出荷から5日以内出荷セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。用途ディスクサンダー用
溶接ノズルクリーナー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ガスシールドアーク溶接(MIG、MAG、CO2)トーチ専用のノズルクリーナー。ノズルをトーチ本体に付けたままお使いいただけます。固着した溶接スパッタがガリガリ取れる!。スパッタ溶接で溶接の品質が安定して仕上がりがキレイ!。こまめな除去でノズルが長持ちし、コスト削減に貢献。ラチェットハンドルに取り付けて、スピーディーな作業。用途ガスシールドアーク溶接(MIG、MAG、CO2)トーチ専用のノズルクリーナー・溶接スパッタの除去全長(mm)47穴径(Φmm)8差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
サカエキャリースタッキング仕様
サカエ¥7,298~税込¥8,028~1台翌日出荷メーカー独自の荷台構造とキャスター配置により安全に積み重ね保管する事ができます。 長辺側の連結が可能です。滑り止めゴム付で荷物の落下を防ぎます。 長辺側に持ち手があり、持ち運びにも便利です。前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可![パンツ(クリーンパック仕様)[CL10000] ブラストン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37098451-120730-02.jpg)
パンツ(クリーンパック仕様)[CL10000]
ブラストン¥4,498税込¥4,9481本当日出荷超導電性加工繊維を使用しています。用途クリーンルーム内での作業に。仕様ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当、クリーンパック仕様、男女共用
まとめ買い サカエキャリー(ナイロン車/500×400/5台セット)
サカエ¥33,980税込¥37,3781セット翌日出荷5台セットのお買い得商品です。メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。質量(kg)2色ブルー高さ(mm)84材質(本体)樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)ナイロン車奥行(mm)400間口(mm)500積載荷重(kg)100内容1セット(5台)キャスターナイロン車 50Φ 自在(4個)荷台寸法(幅)(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)400
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個(300g)ほか当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ストレッチスタイル キュロット SC5000
フォーク(Nuovo)(4件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1枚4日以内出荷清潔さと上品さで好印象。シワになりにくく、動きに無理なくフィットするストレッチ素材が、活動的に働く女性をサポート。ハリとしなやかさを手キープするための手入れも簡単!手洗いでOK。前身がほっそりとして見えるシンプルながらも女性の声を反映したデザイン。メリハリの利いたシャープな着こなしを一層際立たせます。仕様オールシーズン・総裏・サイドポケット・ホームクリーニング(手洗い)種別キュロット材質ストレッチカルゼ/ポリエステル100%性別女性用
折りたたみファブリックケージ
アイリスオーヤマ¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷【コンパクト収納】【耐久性】前後・上部・側面の4か所から出入りできる設計で、ペットの出入りもスムーズです。必要な時に広げてすぐに使え、使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。またメッシュ生地にもなっているので、顔が見れて安心な設計になっております。飛び出し防止リードや別売りパーツの給水ボトルホルダー付きで安心して使用できる仕様です。持ち手が前後についており、外出時や持ち運び、災害時にも便利です。底面はPVC加工になっているので、防水性・耐久性があり、お手入れが簡単で、ひっかき傷にも強く破れにくさが特徴になっているソフトケージです。付属品飛び出し防止リード付
コンポマウント(除振用)
倉敷化工¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から14日以内出荷「コイルばね」とオリジナル減衰機構[はねんでDHDR]を組み合せたハイブリッドマウントです。 水平固有振動数と鉛直減衰効果により除振性能をさらに高めました。 水平方向は、固有振動数を低く抑え除振性能をいっそう高めました。 鉛直方向は、減衰制御技術により共振倍率を低く押さえ込むことを可能にしました。 取り扱いが簡単です。 エアー源不要。 メンテナンス不要。
USB 10GbpsUSB-A&USB-C対応 スティックSSD
I ・O DATA(アイオーデータ)¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷USB-A&USB-C(R)対応で、パソコンだけでなく、スマホやタブレットなどさまざまな機器でデータのやり取りがスムーズにおこなえます。最大転送速度は、読み込み約1000MB/s、書き込み約900MB/sで、大容量の動画や写真データも快適に扱えます。ケーブルレス・コンパクト設計。USB-A&USB-C(R)対応で、exFAT形式でフォーマット済みです。パソコン、スマホ、タブレットなど異なるデバイス間のデータ移動もかんたんで、挿してそのまますぐに使えます。最大転送速度は、読み込み約1000MB/s、書き込み約900MB/sで、高速なデータ転送を実現しました。大容量の動画や写真データも快適に扱えます。USB-Cコネクターはゆとりのある長めの設計で、スマホケースをつけたままでも干渉せずにご使用いただけます。※ケースの厚みや形状によっては干渉する場合があります。電源USBバスパワーコネクタ形状USB-A / USB-C保証期間1年フォーマット形式exFAT転送速度(Mbps)【読み込み】1000【書き込み】900インターフェイスUSB 10Gbps / USB 5Gbps / USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
木下地用波座別注セット スレート小波用
若井産業¥4,014~税込¥4,415~1袋(50セット)5日以内出荷材質(波座)ステンレスSUS304色(ねじ)シルバー材質(ねじ部)鉄太さ(mm)5パッキンEPDM黒
パンツ
ブラストン¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷超導電性加工繊維を使用しています。 クリーンパック済みです。用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に材質ポリエステル
電子ラッチ(電池式)用カム SC‐C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥389税込¥4281個5日以内出荷電子ラッチ(SC-10)(SC-50)用のカムです。 T1寸法(ドアとフレームを合わせた厚さ)に合わせて適切なサイズを選択してください。材質(本体)スチール/亜鉛メッキ・三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
キュロットスカート
フォーク(Nuovo)¥10,980~税込¥12,078~1枚6日以内出荷脚さばきのよいラップキュロット。仕様右脇ポケット、左脇ファスナー、おうち洗濯可能混率(%)ポリエステル100性別女性用
リーブスクリーン
第一機材¥16,980~税込¥18,678~1台7日以内出荷から12日以内出荷格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。 4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。 耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。長さ(mm)997![23cmポインセチアローコストポット アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52686490-240117-02.jpg)
23cmポインセチアローコストポット
アルファ[販促]¥439税込¥4831個6日以内出荷用途クリスマス演出に欠かせないゴールドラッピングに真っ赤なリボンのポインセチア材質布・PVC・PE・スチロール寸法(cm)H23×W16/花径12~14
ソフトクローズ付きスライドレール
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット(2本)4日以内出荷から6日以内出荷ソフトクローズ機構付きの3段引きスライドレールです(300mm、350mm、450mmは完全スライドではありません)。素早く閉めても、レールに内蔵のダンパーにより静かに閉まります。ゆっくり閉めても、レールに内蔵の引込み装置により確実に閉まります。 レールを最大まで引き出し、レバーを操作しながらさらに引き出すと、引出し側レールが取外せます。レールの取付けは、引出し側レールを中間レールに差込んでそのまま最後まで押込むだけで完了です。左右兼用タイプです。材質レール本体:鋼、ボールベアリング:鋼仕上レール本体:ユニクロ推奨ねじトラスタッピンねじ 3.5(添付されていません)耐荷重N(kgf)294.2(30)/1セット(ただし引出し自重含む)
モテコ SC栓マグボトル500ml W
和平フレイズ¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷長時間保温・保冷材質本体:ステンレス鋼(真空断熱)、外面:焼付塗装寸法(mm)67×67×225色ホワイト容量(mL)500質量(g)260保温効力(℃)64以上(6時間)保冷効力(℃)9以下(6時間)
モテコ SC栓マグボトル500ml BK
和平フレイズ¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷保温/保冷材質本体:ステンレス鋼(真空断熱)、外面:焼付塗装寸法(mm)67×67×223色ブラック容量(mL)500質量(g)260対象成年保温効力(℃)64以上(6時間)保冷効力(℃)9以下(6時間)
ガススプリング NSCタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥5,998~税込¥6,598~1本9日以内出荷NSCタイプはNCタイプと同じ特性ですが、更にコンパクトなタイプで金型の高さを低くすることができます。配管不可RoHS指令(10物質対応)対応





![フォームガン洗浄用クリーナー MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10097367-201112-02.jpg)









![パンツ(クリーンパック仕様)[CL10000] ブラストン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37098451-120730-02.jpg)
















![23cmポインセチアローコストポット アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52686490-240117-02.jpg)