カテゴリ
- 研磨材(49)
- バイク部品(42)
- 制御機器(11)
- 安全標識(7)
- 測定用品(5)
- 農業機械(5)
- 自動車補修部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 作業工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建築金物(2)
- カー用品(2)
- 切削工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 高島産業(44)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- U-KANAYA(8)
- つくし工房(7)
- ヤンマー(5)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(4)
- 理研計器(4)
- ハリケーン(3)
- Vesrah(3)
- ATHENA(アテナ)(3)
- 富士電機機器制御(3)
- コーセル(2)
- サンドビック(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- MCC(松阪鉄工所)(2)
- KYB(カヤバ)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- brembo(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sc-600」の検索結果

フレックスホーン#SC600
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から31日以内出荷粒度600対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等砥粒シリコンカーバイト
フッキット ブルー サンディングディスク 穴なし 125mm径
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881箱(100枚)当日出荷から5日以内出荷セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。用途ディスクサンダー用
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL
KYB(カヤバ)¥16,720税込¥18,3921個3日以内出荷から4日以内出荷NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
ショックアブソーバー Lowfer Sports
KYB(カヤバ)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷純正形状、減衰力固定式採用、ローダウンスプリングと専用チューニングのショックアブソーバにより快適で安定したフットワークとスタイリッシュなローダウンフォルムを演出します。・ローダウンストローク、専用設計。・純正形状採用によるメリット
コンポマウント(除振用)
倉敷化工¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷から14日以内出荷「コイルばね」とオリジナル減衰機構[はねんでDHDR]を組み合せたハイブリッドマウントです。 水平固有振動数と鉛直減衰効果により除振性能をさらに高めました。 水平方向は、固有振動数を低く抑え除振性能をいっそう高めました。 鉛直方向は、減衰制御技術により共振倍率を低く押さえ込むことを可能にしました。 取り扱いが簡単です。 エアー源不要。 メンテナンス不要。
精密ピンセット
ハマー¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から6日以内出荷Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
3M 足付けソフトディスク 125mm径 穴なし
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(50枚)当日出荷均質な高さを揃え、密集して配置することで、均質な研磨目(深いキズが入らないこと)と切れのよさを両立します。 新品パーツの電着、サフェーサー、旧塗膜の肌をしっかり落とすことができるため、塗装の仕上がり向上に貢献します。 125μm(ミクロン)の柔らかいウレタンフィルムに砥粒を深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で固定しました。 基材が砥粒をしっかりと固定しているため、研磨の途中で砥粒がぐらつくことがなく、砥粒を最後まで使い切ることができます。 砥粒の高さを揃え、特殊な目詰まり防止(フリーカット)を塗布することで、目詰まりしにくい構造になっています。 クロスで拭くだけで簡単に目詰まりをとることができるため、エアブローの手間を省き、効率よく作業できます。用途足付け用研磨材種類ワンタッチタイプペーパー外径(Φmm)125危険物の類別非危険物
研削丸 内径8~9用
高島産業¥3,500税込¥3,8501本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)3全長(mm)200外径(Φmm)9推奨内径(Φmm)8~9砥粒幅(mm)50
研削丸 内径7~7.5用
高島産業¥3,500税込¥3,8501本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)2.2全長(mm)200外径(Φmm)7推奨内径(Φmm)7~7.5砥粒幅(mm)40
研削丸 内径5~5.5用
高島産業¥3,500税込¥3,8501本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)1.5全長(mm)150外径(Φmm)5推奨内径(Φmm)5~5.5砥粒幅(mm)20
研削丸 内径7.5~8用
高島産業¥3,500税込¥3,8501本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)2.2全長(mm)200外径(Φmm)8推奨内径(Φmm)7.5~8砥粒幅(mm)50
研削丸 内径6~6.5用
高島産業¥3,500税込¥3,8501本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)1.8全長(mm)200外径(Φmm)6推奨内径(Φmm)6~6.5砥粒幅(mm)40
研削丸 内径27~28用
高島産業¥5,298税込¥5,8281本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)5.6全長(mm)200外径(Φmm)28推奨内径(Φmm)27~28砥粒幅(mm)80
研削丸 内径21~22用
高島産業¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)4.6全長(mm)200外径(Φmm)22推奨内径(Φmm)21~22砥粒幅(mm)65
研削丸 内径20~21用
高島産業¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)4.6全長(mm)200外径(Φmm)21推奨内径(Φmm)20~21砥粒幅(mm)65
研削丸 内径19~20用
高島産業¥4,498税込¥4,9481本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)4.6全長(mm)200外径(Φmm)20推奨内径(Φmm)19~20砥粒幅(mm)65
研削丸 内径15~16用
高島産業¥4,098税込¥4,5081本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)4.6全長(mm)200外径(Φmm)16推奨内径(Φmm)15~16砥粒幅(mm)65
研削丸 内径10~11用
高島産業¥3,500税込¥3,8501本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)3.4全長(mm)200外径(Φmm)11推奨内径(Φmm)10~11砥粒幅(mm)50
HDMI to 12G/6G/3G/HD-SDI スキャンコンバーター
イメージニクス¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷HDMIをSDI信号に変換するスキャンコンバータ。4K HDMIに対応し、HDMI信号を12G-SDIを含むSDIに変換します。スキャンコンバータを内蔵しているので、疑似シームレス機能や拡大・縮小機能、上下左右反転機能など搭載しています。
研削丸 内径36~38用
高島産業¥6,198税込¥6,8181本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6全長(mm)200外径(Φmm)38推奨内径(Φmm)36~38砥粒幅(mm)80
研削丸 内径24~25用
高島産業¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)5.6全長(mm)200外径(Φmm)25推奨内径(Φmm)24~25砥粒幅(mm)80
研削丸 内径14~15用
高島産業¥4,098税込¥4,5081本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)3.7全長(mm)200外径(Φmm)15推奨内径(Φmm)14~15砥粒幅(mm)65
研削丸 内径11~12用
高島産業¥3,698税込¥4,0681本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)3.7全長(mm)200外径(Φmm)12推奨内径(Φmm)11~12砥粒幅(mm)50
研削丸 内径9~10用
高島産業¥3,500税込¥3,8501本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)3.4全長(mm)200外径(Φmm)10推奨内径(Φmm)9~10砥粒幅(mm)50
研削丸 内径32~34用
高島産業¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6全長(mm)200外径(Φmm)34推奨内径(Φmm)32~34砥粒幅(mm)80
研削丸 内径26~27用
高島産業¥5,198税込¥5,7181本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)5.6全長(mm)200外径(Φmm)27推奨内径(Φmm)26~27砥粒幅(mm)80
研削丸 内径30~32用
高島産業¥5,498税込¥6,0481本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)6全長(mm)200外径(Φmm)32推奨内径(Φmm)30~32砥粒幅(mm)80
研削丸 内径17~18用
高島産業¥4,298税込¥4,7281本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)4.6全長(mm)200外径(Φmm)18推奨内径(Φmm)17~18砥粒幅(mm)65
研削丸 内径13~14用
高島産業¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷から46日以内出荷研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮軸径(Φmm)3.7全長(mm)200外径(Φmm)14推奨内径(Φmm)13~14砥粒幅(mm)65







![アームスエジャー アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02188584-210601-02.jpg)