カテゴリ
- 農業機械(3)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- マスク(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 精和産業(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 重松製作所(1)
- 椿本チエイン(1)
- PIRELLI(ピレリ)(1)
- アサ電子工業(1)
- KEMET(1)
- VISHAY(1)
- ALPSystems(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- 由良産商(1)
- ロックマンジャパン(1)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
- Gefen(1)
エコロジープロダクト
「sc-60m」の検索結果

カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ・カード
ロックマンジャパン¥999税込¥1,0991個3日以内出荷カードリーダー/デジタルドアロック解錠用カード用途カードリーダー/デジタルドアロック解錠用カード寸法(mm)86×54×1対応対応カードリーダー:LK-3000Ⅱ/GM-3000/ST-120MA/ST-720MA/ST-520MB、対応デジタルドアロック:LC-105/ID-502/ID-602/ID-303FE動作周波数(MHz)MIFARE 13.56
ディスク型カップリング KSCタイプ
アサ電子工業¥9,998税込¥10,9981個12日以内出荷ディスクをVカラーで圧入組立し、更にハブに挿入することで強力合体 クランプボルトを大きくし、軸結合トルクをより強力に ミスアライメント(偏心、偏角、伸縮、振動等)が小さく押さえられない場合は高耐久カーボンのディスクで対応種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000
溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRT
OSG(オーエスジー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から8日以内出荷粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)形状突出しセンタ無表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD
KEMET コモンモードノイズフィルタ SC
KEMET¥4,898税込¥5,3881袋(5個)翌々日出荷仕様インダクタンス = 500 μHシリーズ = SCDC抵抗 = 8mΩ電流 Max = 15 A寸法 = 34 x 23 x 33mm動作温度範囲 = -25 → +60 ℃取り付けタイプ = スルーホール長さ = 34mmKemet SC-Jシリーズ端子ベースタイプコモンモードチョーク. Kemet SCコイル、SC-J端子ベースタイプAC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 最大定格電流: 18 A 最低DC抵抗: 7 mΩ 最大インダクタンス: 8 mHRoHS指令(10物質対応)対応
ケース入りラッシングベルト クロスフック
JB(日本ボデーパーツ工業)¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷操作性抜群のグリップハンドルで、強さを極めたベルト。耐摩耗性に優れたナイロンベルトを採用。縫い目がほつれにくい頑丈な縫製。便利な収納ベルト付き。端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)ベルト長さ固定側(m)1
ステンレス アローアンカー
由良産商¥1,698~税込¥1,868~1パック(3本)ほか4日以内出荷ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
モーター式コンプレッサー
精和産業¥279,800税込¥307,7801台4日以内出荷モーターエンジン・コンパクトタイプ。自動車修理工場に最適!。◆大エアー量270L/分コンパクトで省スペース。◆移動性・作業性抜群!。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式。◆鋼シリンダーライナー装着で高耐久付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー質量(kg)75出力【駆動源】三相 200V/2.2kW空気タンク容量(L)15双胴型吐出空気量(L/min)270寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89.0×41.3×54.3圧力(MPa)1
モーター式コンプレッサー
精和産業¥279,800税込¥307,7801台4日以内出荷モーターエンジン・コンパクトタイプ。印刷工場など連続運転に最適!。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式。◆深溝フィン等の冷却構造で温度上昇を抑える。◆オイル温度上昇少なくオイル劣化も減少。◆オイルミスト極小付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー質量(kg)75出力【駆動源】三相 200V/2.2kW空気タンク容量(L)15双胴型吐出空気量(L/min)330寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89.0×41.3×54.3圧力(MPa)0.7
Display Port Extender
Gefen¥619,800税込¥681,7801個5日以内出荷対応信号:ディスプレイポート1.2。延長可能距離。・ 最大200m。伝送対応ケーブル。・ OM3:SC-SCマルチモード(50/120μm)またはそれ以上。必要ケーブル数。・ 伝送対応ケーブルいずれか1芯。4K@60Hz 4:4:4(600MHz)をサポート。ディスプレイポート1.2準拠。 。WQUXGA(3840×2400)、4K(3840×2160)、4K Cinema-DC(I 4096×2160)対応。SCマルチモード光ファイバーケーブル1本で最大200m延長可能。 。HDCP2.2、HDCP1.4、DPCPに準拠。 。DisplayPort Auxiliary I2Cチャンネルをサポート。 。送受信機にEQスイッチを搭載。 。電波干渉(EMI)やRFノイズの影響を受けない光伝送。 。複雑な操作や設定が不要なプラグアンドプレイ。仕様ビデオ帯域:21.6Gb/s(2.7Gb/s×4)寸法(mm)W79×H22×D45質量(g)135電源送信機:DC5V、1.75W、受信機:DC5V、2.0W解像度(最大対応)WQUXGA:3840×2400@60Hz(4:4:4)、4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)、4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)入力端子(ビデオ)送信機:ディスプレイポート(20ピン、メス)×1端子リンク:SC(メス)×1出力端子(ビデオ)受信機:ディスプレイポート(20ピン、メス)×1
DIABLO SUPERCORSA V2
PIRELLI(ピレリ)¥37,980税込¥41,7781本7日以内出荷ストリートからサーキットまで、抜群のブレーキコントロールを実現。全日本GPレースで培ったノウハウと、過酷な四輪レースで得た技術と安全性、信頼性の全てを高次元融合。ストリート用に改良を重ねたカーボンメタル(シンタード)ブレーキパッド。天候に左右されないドライ&ウエット対応性、初期からの強力な制動力と抜群のコントロール性、より高性能に、よりマルチに生まれ変わりました。装着率の高いステンレスや鋳鉄製ディスクに合わせ、プロジェクト・ミュー独自の開発製法と高い技術力が、ユーザーの熱い走りをサポートします。1キャリパーにパッドが4枚必要な車種向けに4枚入りパッケージを設定。リム径(inch)17
Vishay N, Pチャンネル MOSFET60 V 190 mA, 300 mA 表面実装 パッケージSC-89-6 6 ピン
VISHAY¥1,598税込¥1,7581袋(20個)7日以内出荷チャンネルタイプ = N, P。最大連続ドレイン電流 = 190 mA, 300 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = SC-89-6。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 6。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3 Ω, 8 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 1V。最大パワー消費 = 250 mW。トランジスタ構成 = 絶縁型。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 1.7mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。デュアルN/PチャンネルMOSFET、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ポンプガスケット
BIGM(丸山製作所)¥329税込¥3621個8日以内出荷図解NoMS071EHR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ポンプガスケット_No.17、MS071EH エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.17、MBS-310H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.17、MS071H エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.17、BC220H エンジン キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.17、BC310H キャブレタ、リコイルスタータ部品 ポンプガスケット_No.17、MB-310HU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.17、MB-220HU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.17、MS071EHR(70M) エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ポンプガスケット_No.17、MB-310HU-SC エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.17、MS071EH-R(60L) エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ポンプガスケット_No.17、MBS-220H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.17
フューエルチューブ
BIGM(丸山製作所)¥639税込¥7031個8日以内出荷図解NoMS071EHR(70M) エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 フユーエルチユーブ_No.60、BC310H キャブレタ、リコイルスタータ部品 フユーエルチユーブ_No.60、MB-310HU-SC エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.60、MBS-220H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.60、MBS-310H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.60、MB-310HU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.60、MKF-340H キャブレタ,エアクリーナ部品_No.46、MS071EHR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 フユーエルチユーブ_No.60、MS071H エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.60、MS071EH エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.60、MB-220HU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.60、MS071EH-R(60L) エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 フユーエルチユーブ_No.60、BC220H エンジン キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.60
プツシユロッド
BIGM(丸山製作所)¥229税込¥2521個8日以内出荷図解NoMS071H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32、BC220H エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.32、MB-220HU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MBS-310H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MKF-340H クランクケース,シリンダ部品_No.34、MS071EH エンジン クランクケース、シリンダ部品 プツシユロツド_No.32、MS071EHR エンジン クランクケース、シリンダ部品 プツシユロツド_No.32、MBS-220H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MS071EH-R(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品 プツシユロツド_No.32、MB-310HU-SC エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MS071EHR(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品 プツシユロツド_No.32、MB-310HU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、BC310H クランクケース、シリンダ部品 プツシユロツド_No.32
光ケーブル
ALPSystems¥19,980~税込¥21,978~1本32日以内出荷24心まで対応可能。各種LC、SC、その他コネクタ付き。コード集合型ケーブルは複数のコードを束ねて1本にまとめたケーブルです。フロア間やラック間などの配線で利用します。鋼線のテンションメンバが入っているため、引っ張りに強く、配線が楽にできます。寸法(長さ)分岐長:0.5コード分岐長:0.5モード【伝搬】シングルモードRoHS指令(10物質対応)対応
災害活動用防護マスクセットⅢ
重松製作所¥89,980税込¥98,9781個60日以内出荷災害活動用防護マスクセットです。セット内容面体:RM185×1個、吸収缶:CA-M60×6個、フィルタ:L4N×4個、マイクロケム×1着、化学防護手袋GL-11-37×1双、シューズカバーSC4000L×1足質量(kg)2