カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「sc-60m」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ・カード ロックマンジャパン

    カードリーダー/デジタルドアロック解錠用タグ・カード

    ロックマンジャパン
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    カードリーダー/デジタルドアロック解錠用カード
    用途カードリーダー/デジタルドアロック解錠用カード寸法(mm)86×54×1対応対応カードリーダー:LK-3000Ⅱ/GM-3000/ST-120MA/ST-720MA/ST-520MB、対応デジタルドアロック:LC-105/ID-502/ID-602/ID-303FE動作周波数(MHz)MIFARE 13.56
  • ディスク型カップリング KSCタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング KSCタイプ

    アサ電子工業
    9,998税込10,998
    1個
    12日以内出荷
    ディスクをVカラーで圧入組立し、更にハブに挿入することで強力合体 クランプボルトを大きくし、軸結合トルクをより強力に ミスアライメント(偏心、偏角、伸縮、振動等)が小さく押さえられない場合は高耐久カーボンのディスクで対応
    種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000
  • 溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRT

    OSG(オーエスジー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)形状突出しセンタ無表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD
  • ケース入りラッシングベルト クロスフック JB(日本ボデーパーツ工業)

    ケース入りラッシングベルト クロスフック

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    操作性抜群のグリップハンドルで、強さを極めたベルト。耐摩耗性に優れたナイロンベルトを採用。縫い目がほつれにくい頑丈な縫製。便利な収納ベルト付き。
    端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)ベルト長さ固定側(m)1
  • ステンレス アローアンカー 由良産商

    ステンレス アローアンカー

    由良産商
    1,698税込1,868
    1パック(3本)ほか
    4日以内出荷
    ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーター式コンプレッサー 精和産業

    モーター式コンプレッサー

    精和産業
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    モーターエンジン・コンパクトタイプ。自動車修理工場に最適!。◆大エアー量270L/分コンパクトで省スペース。◆移動性・作業性抜群!。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式。◆鋼シリンダーライナー装着で高耐久
    付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー質量(kg)75出力【駆動源】三相 200V/2.2kW空気タンク容量(L)15双胴型吐出空気量(L/min)270寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89.0×41.3×54.3圧力(MPa)1
  • モーター式コンプレッサー 精和産業

    モーター式コンプレッサー

    精和産業
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    モーターエンジン・コンパクトタイプ。印刷工場など連続運転に最適!。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式。◆深溝フィン等の冷却構造で温度上昇を抑える。◆オイル温度上昇少なくオイル劣化も減少。◆オイルミスト極小
    付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー質量(kg)75出力【駆動源】三相 200V/2.2kW空気タンク容量(L)15双胴型吐出空気量(L/min)330寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89.0×41.3×54.3圧力(MPa)0.7
  • Display Port Extender Gefen

    Display Port Extender

    Gefen
    619,800税込681,780
    1個
    5日以内出荷
    対応信号:ディスプレイポート1.2。延長可能距離。・ 最大200m。伝送対応ケーブル。・ OM3:SC-SCマルチモード(50/120μm)またはそれ以上。必要ケーブル数。・ 伝送対応ケーブルいずれか1芯。4K@60Hz 4:4:4(600MHz)をサポート。ディスプレイポート1.2準拠。 。WQUXGA(3840×2400)、4K(3840×2160)、4K Cinema-DC(I 4096×2160)対応。SCマルチモード光ファイバーケーブル1本で最大200m延長可能。 。HDCP2.2、HDCP1.4、DPCPに準拠。 。DisplayPort Auxiliary I2Cチャンネルをサポート。 。送受信機にEQスイッチを搭載。 。電波干渉(EMI)やRFノイズの影響を受けない光伝送。 。複雑な操作や設定が不要なプラグアンドプレイ。
    仕様ビデオ帯域:21.6Gb/s(2.7Gb/s×4)寸法(mm)W79×H22×D45質量(g)135電源送信機:DC5V、1.75W、受信機:DC5V、2.0W解像度(最大対応)WQUXGA:3840×2400@60Hz(4:4:4)、4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)、4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)入力端子(ビデオ)送信機:ディスプレイポート(20ピン、メス)×1端子リンク:SC(メス)×1出力端子(ビデオ)受信機:ディスプレイポート(20ピン、メス)×1
  • DIABLO SUPERCORSA V2 PIRELLI(ピレリ)

    DIABLO SUPERCORSA V2

    PIRELLI(ピレリ)
    37,980税込41,778
    1本
    7日以内出荷
    ストリートからサーキットまで、抜群のブレーキコントロールを実現。全日本GPレースで培ったノウハウと、過酷な四輪レースで得た技術と安全性、信頼性の全てを高次元融合。ストリート用に改良を重ねたカーボンメタル(シンタード)ブレーキパッド。天候に左右されないドライ&ウエット対応性、初期からの強力な制動力と抜群のコントロール性、より高性能に、よりマルチに生まれ変わりました。装着率の高いステンレスや鋳鉄製ディスクに合わせ、プロジェクト・ミュー独自の開発製法と高い技術力が、ユーザーの熱い走りをサポートします。1キャリパーにパッドが4枚必要な車種向けに4枚入りパッケージを設定。
    リム径(inch)17
  • ポンプガスケット BIGM(丸山製作所)

    ポンプガスケット

    BIGM(丸山製作所)
    329税込362
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS071EHR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ポンプガスケット_No.17、MS071EH エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.17、MBS-310H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.17、MS071H エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.17、BC220H エンジン キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.17、BC310H キャブレタ、リコイルスタータ部品 ポンプガスケット_No.17、MB-310HU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.17、MB-220HU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.17、MS071EHR(70M) エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ポンプガスケット_No.17、MB-310HU-SC エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.17、MS071EH-R(60L) エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ポンプガスケット_No.17、MBS-220H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.17
  • フューエルチューブ BIGM(丸山製作所)

    フューエルチューブ

    BIGM(丸山製作所)
    639税込703
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS071EHR(70M) エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 フユーエルチユーブ_No.60、BC310H キャブレタ、リコイルスタータ部品 フユーエルチユーブ_No.60、MB-310HU-SC エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.60、MBS-220H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.60、MBS-310H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.60、MB-310HU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.60、MKF-340H キャブレタ,エアクリーナ部品_No.46、MS071EHR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 フユーエルチユーブ_No.60、MS071H エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.60、MS071EH エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.60、MB-220HU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.60、MS071EH-R(60L) エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 フユーエルチユーブ_No.60、BC220H エンジン キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.60
  • プツシユロッド BIGM(丸山製作所)

    プツシユロッド

    BIGM(丸山製作所)
    229税込252
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS071H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32、BC220H エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.32、MB-220HU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MBS-310H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MKF-340H クランクケース,シリンダ部品_No.34、MS071EH エンジン クランクケース、シリンダ部品 プツシユロツド_No.32、MS071EHR エンジン クランクケース、シリンダ部品 プツシユロツド_No.32、MBS-220H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MS071EH-R(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品 プツシユロツド_No.32、MB-310HU-SC エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MS071EHR(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品 プツシユロツド_No.32、MB-310HU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、BC310H クランクケース、シリンダ部品 プツシユロツド_No.32
  • 光ケーブル ALPSystems

    光ケーブル

    ALPSystems
    19,980税込21,978
    1本
    32日以内出荷
    24心まで対応可能。各種LC、SC、その他コネクタ付き。コード集合型ケーブルは複数のコードを束ねて1本にまとめたケーブルです。フロア間やラック間などの配線で利用します。鋼線のテンションメンバが入っているため、引っ張りに強く、配線が楽にできます。
    寸法(長さ)分岐長:0.5コード分岐長:0.5モード【伝搬】シングルモードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 災害活動用防護マスクセットⅢ 重松製作所

    災害活動用防護マスクセットⅢ

    重松製作所
    89,980税込98,978
    1個
    60日以内出荷
    災害活動用防護マスクセットです。
    セット内容面体:RM185×1個、吸収缶:CA-M60×6個、フィルタ:L4N×4個、マイクロケム×1着、化学防護手袋GL-11-37×1双、シューズカバーSC4000L×1足質量(kg)2