カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 制御機器(8)
- 自動車純正部品(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- バイク部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 家電(2)
- 農業機械(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- 富士電機(7)
- 若井産業(3)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
- CKD(2)
- バンドー化学(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- 朝日木材加工(2)
- JACKALL(ジャッカル)(2)
- Wera(1)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- TOTO(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- TOEX(LIXIL)(1)
- メトカル(1)
- LAPP(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sc-69」の検索結果

農機用スーパーVベルトW800 SC形
バンドー化学(26件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SC形種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形
バンドー化学(36件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から7日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
SUS304 ステンレス軸付カップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付カップブラシ軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3![スティーズ(スピニングモデル)SC S69UL(25年追加モデル) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68745218-251215-02.jpg)
スティーズ(スピニングモデル)SC S69UL(25年追加モデル)
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥79,980税込¥87,9781個6日以内出荷バスフィッシングに 本気で向き合う人々のために。バスフィッシングこそがライフスタイルの中核に位置するような、本気でバスに向き合う人々と共感できるプロダクトを。DAIWAが持つバスへの本気をプロダクトとメッセージで共有できるような、心の通ったブランドを目指した開発陣の秘めた想いを具現化したもの。そのために、DAIWAが持つ技術と想いでストイックに創り込む。ロッドだけではない、リールだけでもない、バスに立ち向かうためのすべてのものに想いをこめて。本気のバスアングラーの熱い想いと一緒に・・・それが「STEEZ」。実釣至上主義。目の前に立ちはだかる壁は、栄光への道標。まだ見ぬ1尾と出会うために、アングラーは地図になき道を突き進む。ゲームはナマモノ、重圧は糧として消化。ギラついた眼差しを抑えて挑み、拓いた先に訪れるのは忘我熱狂、新たな地平。勝利の神は己自身に、そして細部に宿る。いざ、その手で新たなページを刻め。PEラインを駆使することでフロロでは不可能だった幅広いバーサタイル性を兼ね備えたショアコンペティションのフィネスロングスピン、それがSCキングボルトフィネススペック69。操作性に優れた初代STEEZ06キングボルトのテーパーバランスを踏襲し、Lパワーでは扱いにくい下限ルアーの操作性を向上させるためにULパワー化。伸びの少ないPEラインを使う事でフロロでは扱えなかった領域のリグ・ルアーの使用が可能になり、「一本で幅広く」がさらに昇華。リーダーの長さを調整することで連続トゥイッチなどのダイレクトな操作も可能。『AGS』と「CWS」を採用し、DAIWAカーボン成形技術とSVFの『トレカ(R)M46X』が融合を採用することで、バットパワーを落とすことなく細径化と高反発化を実現し、遠投性能、操作性、感度を飛躍的に向上させた。SVFナノプラス 1PC(グリップジョイント仕様)モデル。LURE APPLICATION。Down Shot Rig /Neko Rig /Hover Strolling /Mid Strolling /No Sinker Rig /Small Rubber Jig /Jighead Rig /Wacky Jighead Rig /Small Plug /Bug lure /Metal Vibration。TECHNOLOGY。SVF ナノプラス/ AGS/ CWS/ X45フルシールド/ ZERO SEAT仕様グリップジョイント、ルアー質量(oz):1/64~1/4全長(m)2.06自重(g)標準:77元径(mm)9.9継数(本)2仕舞(cm)178先径(mm)1.5適合ルアー質量(g)0.45~7適合ライン(号)PE:MAX0.8適合ライン(lb)ナイロン:1.5~4
Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ
メトカル(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から60日以内出荷MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。質量(g)8
壁寄せスタンド
朝日木材加工¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷美しい木目のテレビスタンド。サウンドバー棚板も標準装備。 気軽にホームシアターを始められます。(※テレビ及び機器などは商品に含まれておりません。 )キャスター付きで移動がらくらく。キャスター付きで移動ラクラク用途会議室、企業エントランス、ホテルエントランス、商業施設、公共施設などへのディスプレイスタンド。付属品六角レンチ材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)、合成樹脂化粧合板(塩化ビニル)、合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル)、ブラケット:スチールタイプ組み立て式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×440×1125
32~77V型壁寄せテレビスタンド
朝日木材加工¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷テレビスタンドで省スペース・お部屋すっきり おしゃれなキャスター付き木製フロアスタンド(自立式/移動式) キャスター付きなのに前からは見えない すっきり配線 サウンドバー棚板・棚板は標準装備材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)、合成樹脂化粧合板(塩化ビニル)、合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル)、ブラケット:スチール幅(mm)1000質量(kg)17.5高さ(mm)1125タイプ組み立て式奥行(mm)440耐荷重(kg)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×440×1125棚板あり対応インチサイズ32~77キャスターの有無あり
ビンビンスティック エクストロ
JACKALL(ジャッカル)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷最新と最深の融合。[しなやかで強靭なブランクを生み出すEXTRO構造]。カーボンソリッドブランクにカーボンシートを巻き、一体成形するEXTRO構造。ソリッドブランク特有のしなやかさを生かしながらも、剛性感の向上という相反する要素を両立させています。魚が当たっても、違和感なく追従させるしなやかなティップと、不意の大物にも余裕をもってファイトできる強靭なリフティングパワーを兼ね備え、貴重な1匹を確実に捉えることのできるロッドとして具現化しました。[理想のアクションを体現]。EXTRO構造の特徴のひとつが、カーボンシートの種類やパターンを変えることで、非常に細かくロッドの調子を変えることが可能であるということ。これによりブランクスの各セクションごとに、最適な仕事をさせることができ、極めて理想的なアクションを生み出すことができました。[オリジナル多点ガイドセッティング]。前作よりもシャープな感度を持ちつつも、さらなるしなやかさと強靭なリフティングパワー手に入れた今作のビンビンスティックエクストロ。ロッド全体の性能が向上したことで、ガイドセッティングもブランクに合わせて一新。徹底的にテストを繰り返し、ブランクスの性能を最大限発揮する、緻密なガイドセッティングを導き出しました。継数(本)PCS:2
Arcard Shelf アーカード シェルフ
SLASH¥19,980税込¥21,9781本6日以内出荷釣り人を魅了してやまないイカゲーム。このゲームにおいて必要不可欠な要素として挙げられるのがロッドの感度。アオリイカ・ケンサキイカ・スルメイカといったターゲットが繰り出す繊細なイカパンチを逃すことなく穂先に伝え目感度と共に掛けていくROD。ティップゲーム/イカメタル兼用モデルは、レッドモンスターからイカメタル・バチコンまで対応するベイトモデルと、取り回しの良いレングスでバーサタイルに使えるスピニングモデル。イカメタルモデルは、40号まで対応するスピニングのオモリグモデルと30号までのバーチカルなイカメタルに対応するベイトモデル。いずれも軽快にシャクって、テンポよく即掛けを体感できるシリーズです。用途<バーチカルハイウエイトモデル>ベイトモデルのバーチカルなイカメタルにおいて、近年重めのメタルに対応したモデル。672HFCモデルよりワンランク重いMAX30号までのメタルが使用可能。20号~30号がメインの場合での使用に優れ、HFCならではの身切れも防ぐ追従アクションで大剣にも対応。繊細なTIPは健在の為、MAXウエイト使用時は、穂先に注意が必要。仕様Line Wt(PE/号):MAX1.0、Sutte Wt(号):MAX30質量(g)133、Egi Wt:AMX115寸法(cm)Length:206
Hornet Spears (ホーネットスピアーズ)
AbuGarcia(アブガルシア)¥21,980税込¥24,1781本6日以内出荷継承×最先端 ~守り続け、 生まれ変わる 。 最強コスパロッド~。これまでHornet シリーズの代名詞として引き継がれてきたコルクグリップを本シリーズでも踏襲しつつ、ブランクスは 40t カーボンをメインブランクスとし、バット部には 55tカーボンマテリアルも配合。よりシャープでパワーのある Hornet が遂に誕生。バット部には Hornet Stinger Plusから引き続き X ラッピングを採用し 55t カーボンマテリアル配合と相まって高トルクを実現。 TOP ガイドには強度の高い チタンフレーム SIC ガイドを採用しつつ、ブランクスガイドにはステンレスフレームアルコナイトガイドを採用し、ハイコストパフォーマンスを実現。ブランクス設計も見直し、Hornet Stinger Plus 同番手と比較し最大 14% 、 平 均で 8% の軽量化を実現。コスメデザインとしては、ブロンズをメインカラーに採用 スレッド メタルパーツ 。コルクグリップのカラーと相まって落ち着きのあるデザインに仕上げました。使いこむほどコルクグリップの色がスレッドの色に近づき、味が出て長く愛用出来る。初期モデルから継続しているコルクグリップ仕様。使いこむほどコルクグリップの色がスレッドの色に近づき味が増しずっと使い続けたいと思ってほしいと願いながら 作製されたHornet Spears シリーズです。特徴。1.カーボンブランクス : 40tカーボンをメインとしつつバット部には55tカーボンも配合。驚異的な強さと耐久性に加え、ハイグレードモデルと同様の軽さと高感度のロッドを実現。2. マイクロガイドシステム : ロッド自重の軽量化、竿との一体化による高感度、ラインのバタつきを抑えキャスト精度の向上を実現。3. X-ラッピング : ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45、135度)の方向からX状にカーボンテープで締め上げ、トルクの向上とねじれ防止を実現。4. TopチタンフレームSICリング : TOPガイドには富士工業製チタンフレームSICリングを採用。ブランクスのガイドは富士工業ステンレスフレームアルコナイトガイドを採用。5. リールシート : BCモデルにはアブオリジナルリールシート採用、SPモデルにはIPS16を採用。6. 2ピース : 持ち運びしやすいセンターカット仕様。特にバット部にパワーを持たせ高トルクを実現。HSSC-692L。ベイトフィネスバーサタイルモデル。レギュラーファーストテーパー。これまでのベイトフィネスはエクストラファストテーパーで撃ちモノに特化させたモデルが多かったが、レギュラーファーストテーパーにすることによりシャッドやスモールクランクなどのスモールプラッキングも可能になったベイトフィネスバーサタイルモデル。ソリッドティップに近い使用感でスモラバの1点シェイクなど繊細なアクションも可能です。HSSC-662M。ミディアムバーサタイルモデル。レギュラーファーストテーパー。6’6"、Mパワーの王道モデル。ボートでもオカッパリでも短すぎず、長過ぎない6'6"レングス。定番の撃ちモノ系ソフトベイトだけでなく、クランクなどの巻物ハードベイト、ミノーなどの操作系ハードベイトも使用可能です。HSSC-672MH。中重量バーサタイルモデル。レギュラーファーストテーパー。カバーフィッシングからスピナーベイトなどのシングルフックアイテムなどミドルウエイトのリグ/ルアーの全てに対応し、カバーだけでなくオープンウォーターでも使えるバーサタイルモデル。従来のモデルよりも特にバットパワーを強くし、カバーから一気にバスを引き離すパワーフィッシングを可能にしました。HSSC-722H。ヘビーバーサタイル、遠投モデル。レギュラーファーストテーパー。7'2"というレングスでオカッパリで不可欠な遠投性能を追求したモデル。従来のモデルよりもテーパーをよりレギュラーテーパーにすることにより、重めのソフトベイトリグだけでなく2ozクラスのハードベイト、ビックベイトまでこなせるバーサタイルモデルに仕上げました。HSSS-622ULS。ソリッドティップフィネスモデル。ファストテーパー。6'2"というショートレングスから生まれる高感度と高い操作性が特徴。ダウンショット、ライトネコ、ノーシンカー、ミドストなどフィネス系ライトリグ全般対応。40t高弾性カーボン、ショートレングス、ソリッドティップ搭載で繊細なアクションと高い操作性、高感度を実現し、フィネスなライトリグ全般をカバーするモデルです。HSSS-642L。オールラウンドスピニングモデル。ファーストテーパー。6'4"でボートでもオカッパリでも扱いやすいレングス。ややレギュラーファーストテーパー寄りのファストテーパーにすることにより、ダウンショット、ライトネコなどのソフトベイトだけでなく、I字系ハードベイト、シャッドなどの巻物ハードベイトまで幅広く使用可能。まさにスピニングバーサタイルモデルです。HSSS-652ML。ライトなパワーフィネスモデル。ファストテーパー。46tカーボンも使用し全体的にハリのある使用感にしつつ、バット部だけでなくベリー部にもしっかりとパワーを持たせリフト力をあげたモデル。カバーの先端や葦などを撃つパワーフィネスに最適です。シャッドや7cmまでのミノーのジャークもシャープに可能です。用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド継数(本)2
直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 ●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得 ●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形) ●電気的耐久性 200万回(03~N3形) ●豊富なオプションユニット(03~N3形) ・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン) ・サーマルリレー単独設置ユニット ・端子カバー ●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
コンプリートガスケットセット
ATHENA(アテナ)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から62日以内出荷ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM
MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
サイクロップラチェットセット
Wera¥94,980税込¥104,4781セット当日出荷から翌日出荷角度(°)0、15、90(ヘッド固定可能)機能HEX-PLUS、Zyklop Speedラチェット、自由回転ラチェットヘッド、ソケットを固定する機能、早回しスリーブ、5°リターン角度、"Take it easy" シリーズ ソケット、ロック解除生産国CZ送り角度(°)5
木下地用波座別注セット ステンレスSUS410 スレート小波用
若井産業¥5,500~税込¥6,050~1袋(50セット)当日出荷から5日以内出荷材質(波座)ステンレスSUS304材質(ねじ部)SUS410太さ(mm)5パッキンEPDM黒![帯電防止フッ素樹脂テープ 幅5~99mm SC-2シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53133449-240130-02.jpg)
帯電防止フッ素樹脂テープ 幅5~99mm SC-2シリーズ
サンワ[テープ]¥69,980税込¥76,9781巻4日以内出荷から6日以内出荷高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック









![スティーズ(スピニングモデル)SC S69UL(25年追加モデル) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68745218-251215-02.jpg)






























![帯電防止フッ素樹脂テープ 幅5~99mm SC-2シリーズ サンワ[テープ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53133449-240130-02.jpg)