カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(21)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 測定用品(5)
- 手袋(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 機構部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 切削工具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- サンコーテクノ(7)
- ノーブランド(6)
- ブラストン(5)
- 大阪魂(4)
- テクロック(3)
- ユニカ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- スバル(3)
- KSフィルター(3)
- 三菱電機(2)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
- DNライティング(2)
- 青木精密工業(1)
- イマオコーポレーション(1)
- カール(1)
- 京セラ(1)
- サンライズ(1)
- サンワサプライ(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sc-850」の検索結果

サドルカバー SC-850 自転車用サドルカバー ミニ
MARUTO(大久保製作所)(1件のレビュー)¥719税込¥7911枚4日以内出荷から5日以内出荷サドルカバーの普及版。ウレタンフォーム使用。サドルの保護、補修にどうぞ。材質:本体:塩化ビニール/スポンジ:ウレタンフォーム。適合サドル:一般車、婦人用自転車。※スポーツ車には適合しません材質本体:塩化ビニール/スポンジ:ウレタンフォーム
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)
エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781箱(50個)当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ステンレスオールアンカー(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381パック(10本)当日出荷オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)
ユニカ(11件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
ベーキングカップ SC850(茶ブロック柄)
天満紙器¥2,898~税込¥3,188~1個(100枚)6日以内出荷シフォンやパネトーネなどのベーキング以外に、スティック状の菓子容器にもどうぞ。オーブン、電子レンジOK。主原料が”紙”の商品が中心ですので、製造時の金属探知に優れており、廃棄も容易です。
タイトアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥7,398税込¥8,1381セット(50本)当日出荷から30日以内出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
ウレタンスクリュー
イマオコーポレーション¥339税込¥3731個当日出荷から5日以内出荷ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。材質(本体)SCM435表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)
大喜多¥129税込¥1421個当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
オールアンカー SCタイプ(SUS316)(小箱)
サンコーテクノ¥21,980税込¥24,1781箱(50個)4日以内出荷材質SUS316最大引張荷重kN(kgf)31.5[3215](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
PU指先コート編手袋
ブラストン¥2,798税込¥3,0781パック(10双)当日出荷指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。 ポリエステル繊維の編みのためフィット性・作業性に優れています。用途クリーンルーム、塵・ほこり対策の必要な作業に。厚さ(mm)1.05色ホワイト入数(双)10コーティング指先コートクラスISOクラス7(Fed/STDクラス10000)相当
カーボンクロス 1m×30m
旭産業(シート)¥38,980税込¥42,8781本当日出荷から6日以内出荷溶接火花受けシートのロール版 ロールで現場で敷詰める火の粉養生に最適。 厚手のクロスですが、ハサミ等で簡単にカットできます。
ステンレス アローアンカー
由良産商¥1,998~税込¥2,198~1パック(5本)ほか4日以内出荷ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。SCタイプはサビに強いステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く使用可能。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
PU指先コート編手袋
ブラストン¥2,098税込¥2,3081袋(10双)当日出荷指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。用途クリーンルーム作業に。トラスコ品番810-6474材質アラミド繊維Wニット(補強:牛本革0.7mm厚、防水層:透湿防水フィルム)厚さ(mm)0.9色ホワイトサイズSS入数(双)10全長(cm)18中指長(cm)6.5コーティング指先手のひらまわり(cm)14色(手首部)イエロー
PU手のひらコート編手袋 (スーパーエコノミータイプ)
ブラストン¥2,498~税込¥2,748~1袋(10双)当日出荷手のひらにポリウレタンをコーティングしています。 手のひらコーティングでグリップ性を向上しています。用途クリーンルーム、ちり・ホコリ対策の必要な作業に。材質繊維部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)0.9色ホワイトタイプ13ゲージ編規格ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
すべり止め手袋(10双入)
ブラストン¥2,398税込¥2,6381袋(10双)当日出荷手のひらにポリウレタンをコーティングしています。 手のひらコーティングでグリップ性を向上しています。用途クリーンルーム、ちり・ホコリ対策の必要な作業に。トラスコ品番572-2791厚さ(mm)0.9材質/仕上繊維部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)色ホワイトサイズSS質量(g)200入数(双)10全長(cm)21中指長(cm)6.5手のひらまわり(cm)14色(手首部)イエローゲージ数13ISO規格7(Fed/STDクラス10000)相当ゲージ13ゲージ編
Bluetoothデジタルノギス
テクロック¥89,980~税込¥98,978~1個ほか当日出荷から30日以内出荷送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します最小表示量(mm)0.01繰返し精密度(mm)±0.01保護等級IP67データ出力Bluetooth最大出力Class3(1mW)電池CR2032電池寿命約6ヵ月(通常使用)保存温度範囲(℃)-10~60消費電流実効:45μA変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
Bluetoothデジタルノギス
テクロック¥99,980税込¥109,9781セット9日以内出荷送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します仕様(最大スライド速度)最大2.5m/秒、(表示リフレッシュレート)最小10回/秒最小表示量(mm)0.01保護等級IP67データ出力Bluetooth最大出力Class3(1mW)電池CR2032電池寿命約6ヵ月(通常使用)保存温度範囲(℃)-10~60繰返し精密度(mm)±0.01消費電流実効:45μA変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
Cタイプアンカー(ステンレス製)
カール(8件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷から5日以内出荷本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304