264件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーキンTIGトーチ
RoHS
エアシリンダー内蔵でタングステン電極の交換作業が短縮されます。 ガスレンジ仕様が標準となり確実なシールド効果が得られます。
1本
179,800 税込197,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500) 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。 (最大ケーブル径21mm) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm) 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。
材質アルミ 付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース 規格EIA 外形寸法W(mm)482.5
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ユニットが引出し式になっており、引出しご必要に応じて傾斜(約25°)での切替え作業が可能。ケーブルガイド(蛇腹)により配線作業が容易で引出し稼働時の光ファイバ保護が可能。奥行きの浅いラックに搭載可能。(D=600)。丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能。光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条入線可能。(最大ケーブル径21mm)。クランプユニットを移動することにより、背面(水平、垂直)側面(水平、垂直)などの入線方向の変更が可能。アルミ製のため軽量。プラケットの移動によりユニット位置の変更が可能(前:50mm、100mm)。機器取付開口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能。
材質アルミ 付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース 規格EIA 外形寸法W(mm)482.5
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
シリーズSY3000 給排気ブロックアセンブリEX600,500,250,260,126,Dサブコネクタ <IP67>,端子台ボックス,リード線,マルチコネクタ対応
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


SS5Y5-10F1 SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

S Series(SYJ7120) SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)




5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11M SMC CADデータあり
型式(11) 裏配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




SS5Y5-10T-0 SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)


SS5Y5-10T-0 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)





SS5Y5-10T-0 SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)


S Series(SS5Y7-10M) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-11M) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(11) 裏配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10F1 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)



5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10F1 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)


S Series(SS5Y5-11F2) SMC CADデータあり
型式(11) 裏配管形 コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極) 配線方式(S) 配列指定 コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11F2 SMC CADデータあり
型式(11) 裏配管形 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極) 配線方式(S) 配列指定 コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


S Series(SS5Y7-10F1) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極) 配線方式(S) 配列指定 コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)