カテゴリ
- 安全保護具(3)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
「sc-kp2」の検索結果

水媒体用金型温調機配管用カップリングプラグ サイズ:8A(1/4B)オネジ
ニッコー¥28,980税込¥31,8781セット(10個)7日以内出荷材質ボディ:ステンレス(一部真鍮)、パッキン類:FKM(特殊フッ素ゴム)接続口径Rc1/4流体清水使用温度範囲(℃)常温~130最高使用圧力(MPa)1.2交換目安媒体温度130℃で約1年耐圧力(MPa)2.0流れ方向ソケット側とプラグ側どちらからでも可
ヘルメット SC-MPC2 RA KP スーパーホワイト
ミドリ安全¥4,198税込¥4,6181個当日出荷脱げ防止機構が前後からの衝撃による脱げとズレを防ぎます。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気用。(使用電圧7000V以下)トラスコ品番274-7053材質PC(ポリカーボネート)色(帽体)スーパーホワイト頭囲(cm)55~62衝撃吸収ライナーあり通気孔なし
ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2
ミドリ安全¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から30日以内出荷帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現。前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。返し機構付きフルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。内装もシールド面もワンタッチで簡単に交換が可能です。後頭部にあるサイズ調節バンドは角のないスムース設計により、後頭部にしっかりフィットします。用途墜落時保護、飛来・落下物からの保護などに仕様シールド面:衝撃強度 JIS T8147 準拠シールド色クリア
ヘルメット SC-21PCLVS RA3 KP 侍2
ミドリ安全¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から30日以内出荷帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現。前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。返し機構付きフルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。内装もシールド面もワンタッチで簡単に交換が可能です。後頭部にあるサイズ調節バンドは角のないスムース設計により、後頭部にしっかりフィットします。用途墜落時保護、飛来・落下物からの保護などに仕様シールド面:衝撃強度 JIS T8147 準拠シールド色クリア