カテゴリ
- 電気材料(77)
- 電気部品その他関連用品(14)
- 光ファイバーケーブル(60)
- パソコン/周辺機器(144)
- 光ファイバーケーブル(127)
- 切削工具(154)
- 制御機器(29)
- バイク部品(15)
- 家電(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 自動車補修部品(7)
- 測定用品(6)
- バッテリー・電装(4)
- 農業機械(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(3)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全保護具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
長さ(m)
シース色
導体外径(Φmm)
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(6)
- ALPSystems(5)
- エレコム(5)
- RS PRO(33)
- 日東工業(2)
- ダイヤトレンド(87)
- POFC(6)
- サンワサプライ(45)
- エイム(1)
- エイム電子(8)
- 三菱マテリアル(33)
- 京セラ(32)
- イスカル(26)
- StarTech.com(26)
- サンドビック(15)
- タンガロイ(13)
- Canon(11)
- brembo(11)
- 住友電工ハードメタル(11)
- ブランドをもっと見る
「sc-lc」の検索結果

光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 2M
PANDUIT(パンドウイット)¥91,980税込¥101,1781箱(10本)翌々日出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC色黄質量(g)35タイプOS1/OS2長さ(m)2外径(Φmm)1.6芯数2難燃性ライザー
EPSON純正 インクカートリッジ SC9LC15A ライトシアン
EPSON¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷対応機種:SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050適合機種SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050色ライトシアン適合機種メーカーエプソン
EPSON純正 インクカートリッジ SC9LC35A ライトシアン
EPSON¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷対応機種:SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050適合機種SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050色ライトシアン適合機種メーカーエプソン
両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OM3>
住友電気工業(Optigate(R))¥7,898~税込¥8,688~1本ほか11日以内出荷から12日以内出荷架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。色アクアタイプGI(PE-A10G)RoHS指令(10物質対応)対応
両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OM2>
住友電気工業(Optigate(R))¥7,798~税込¥8,578~1本ほか11日以内出荷から12日以内出荷架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。色若草タイプGI(PE-A1G)RoHS指令(10物質対応)対応
両端SC/LC(変換)コネクタ付き単心コード <OS1/OS2>
住友電気工業(Optigate(R))¥4,498~税込¥4,948~1本ほか11日以内出荷心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。色黄タイプSM全長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
両端SC/LC(変換)コネクタ付き単心コード <OS1/OS2>
住友電気工業(Optigate(R))¥4,898~税込¥5,388~1本ほか11日以内出荷から12日以内出荷心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
両端SC/LC(変換)コネクタ付き2心メガネコード <OS1/OS2>
住友電気工業(Optigate(R))¥7,398~税込¥8,138~1本ほか11日以内出荷から12日以内出荷架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 3M
PANDUIT(パンドウイット)¥79,980税込¥87,9781箱(10本)15日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC色黄質量(g)39タイプOS1/OS2長さ(m)3外径(Φmm)1.6芯数2難燃性ライザー
EPSON純正 インクカートリッジ SC10LC70P ライトシアン4本パック
EPSON¥63,980税込¥70,3781本8日以内出荷仕様●対応製品:SC-S80650●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20160526●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-45
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 5M
PANDUIT(パンドウイット)¥91,980税込¥101,1781箱(10本)15日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC色黄質量(g)41タイプOS1/OS2長さ(m)5外径(Φmm)1.6芯数2難燃性ライザー
光アダプタ
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷光ファイバケーブルのLCコネクタをSCコネクタに変換する光変換アダプタです。SCコネクタオス-LCコネクタメス仕様です。アダプタ内部にフェルールを内蔵しており、シングルモードに対応します。コネクタ部の先端研磨はUPC研磨です。仕様ファイバ種別:シングルモード、UPC研磨挿入損失:0.5dB以下コネクタ形状SCコネクタ(オス)-LCコネクタ(メス)研磨使用温度20℃~75℃コア径(μm)光ファイバ:SM9ファイバータイプシングル変換タイプオス-メス
安全コーン用ソーラー工事灯
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ソーラー充電式のため電池や電源の必要がありません。 昼夜自動センサー付なのでオンオフの必要がありません。 安全コーンに乗せるだけでご使用いただけます。用途夜間の安全対策に。トラスコ品番207-2559幅(mm)85寸法(mm)【ソーラー部】40×70材質/仕上ポリカーボネート色赤高さ(mm)270質量(g)211電源ソーラー充電式球数6LED赤6個パターン回転式アズワン品番64-8678-70
光アダプタ
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷光ファイバケーブルのLCコネクタをSCコネクタに変換する光変換アダプタです。SCコネクタオス-LCコネクタメス仕様です。アダプタ内部にフェルールを内蔵しており、50μmマルチモードOM4に対応します。マルチモードOM2、OM3にも使用することができます。コネクタ部の先端研磨はPC研磨です。仕様ファイバ種別:マルチモードOM4、PC研磨挿入損失:0.5dB以下色白使用温度範囲(℃)20~75コネクタ形状SCコネクタ(オス)-LCコネクタ(メス)研磨コア径(μm)光ファイバ:50ファイバータイプマルチモード変換タイプSCオス-LCメス
ケーブルコネクタ 難燃タイプ
星和電機(SEIWA)¥1,998~税込¥2,198~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ:NVR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~85保護等級IP67
安全コーン用ソーラー工事灯アダプタ付
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷単管やガードレールなど直接取付可能なので場所を選ばず便利です。ソーラー充電式のため、電池や電源の必要がありません。昼夜自動センサー付なのでオンオフの必要がありません。用途国道を中心とした幹線道路での工事現場。トラスコ品番536-5169材質本体:ポリカーボネート、アダプタ:鉄幅(mm)85色赤色高さ(mm)200品名工事灯充電時間約15時間 (晴天時、直射日光下)LED赤×6
安全コーン用電池工事灯
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷電池式なので日照時間の短い地域場所などに最適です。用途建設会社全般、日照時間の短い地域場所などの作業現場。トラスコ品番536-5168材質本体:アクリロニトリルースチレン、黄色下部:ポリプロピレン幅(mm)80色赤色高さ(mm)250品名工事灯LED赤×8
フロア畳 「抗菌タイプ」
積水成型工業¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷から9日以内出荷抗菌仕様で菌の繁殖を抑え、衛生的です。 水、汚れに強く、お掃除も簡単で、除菌シート拭いてもシミになりにくいです。用途休憩所や教育施設、災害時の避難所など複数の方が利用される場所に材質畳表:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)830幅(mm)830厚さ(mm)15
スマートウォッチ リスト バンド カバー 2個入 水中仕様 伸縮性 スポーツ ジム プール クリア
エレコム¥1,898税込¥2,0881個当日出荷水中でのスマートウォッチ使用時に落下、傷付きを防ぐことができ、スムーズな装着性と高透明性を両立した、シリコンリストバンドです。セット内容リストバンド×2材質シリコン色クリア
ホルダ
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本当日出荷用途内径加工トラスコ品番151-3605全長(mm)150切刃長さ(mm)9.7適合チップひし形80°シャンク鋼シャンク勝手右切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
ホルダ
三菱マテリアル¥34,980税込¥38,4781個当日出荷7°ポジチップの使用・超硬シャンク形。突き出し量が自在に調節可能。L/d=5倍用途内径加工適合CCGT03S1□□L-F、NP-CCMW03S1□□L-Fトラスコ品番151-3885切刃長さ(mm)4適合チップひし形80°シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)勝手右寸法H1(mm)4.7シャンク径d(Φmm)4全長L1(mm)100切込み角度(°)95寸法l1(mm)90寸法F1(mm)2.5最小加工径D(Φmm)5寸法D4(Φmm)4標準ノーズRe(mm)0.2寸法RR(°)15切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
ホルダ
三菱マテリアル¥34,980税込¥38,4781本当日出荷最小加工径はΦ5から。7°ポジチップの使用・超硬シャンク形。突き出し量が自在に調節可能。L/=5倍用途内径加工トラスコ品番151-3893全長(mm)100切刃長さ(mm)4シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)5寸法l1(mm)100
ホルダ
三菱マテリアル¥36,980税込¥40,6781本当日出荷最小加工径はΦ5から。7°ポジチップの使用・超硬シャンク形。突き出し量が自在に調節可能。L/=5倍用途内径加工トラスコ品番151-3915全長(mm)125切刃長さ(mm)4.8シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)7寸法l1(mm)125
ホルダ
三菱マテリアル¥35,980税込¥39,5781個当日出荷最小加工径はφ5から。7°ポジチップの使用・超硬シャンク形。突き出し量が自在に調節可能。L/=5倍用途内径加工トラスコ品番151-3907全長(mm)110切刃長さ(mm)4.8適合チップひし形80°シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)勝手右シャンク径d(Φmm)6寸法l1(mm)110切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
単芯パッチコード(LC/SCコネクタ付)
ALPSystems(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
単芯光コード シングルモード OS2 黄色
POFC¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から13日以内出荷両端コネクタ付きは機器間やパッチパネルとの接続など、片端コネクタ付きは層型光ケーブル等との融着の際にご利用ください。色黄色芯数単芯
ホルダ
三菱マテリアル¥7,998税込¥8,7981本当日出荷用途外径加工トラスコ品番118-3290全長(mm)70適合チップひし形80°勝手右寸法b(mm)10寸法h(mm)10切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
...