カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 制御機器(13)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 切削工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • バイク部品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 物流用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-p3」の検索結果

関連キーワード
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソリッドマーカー サクラクレパス

    ソリッドマーカー

    サクラクレパス(22件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙、色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
    用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク タイヤ、ホイールへのマーク記入インク油性アルコール系顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • リミットスイッチ用簡易コネクタ SC omron(オムロン)

    リミットスイッチ用簡易コネクタ SC

    omron(オムロン)
    86税込95
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途リミットスイッチ用コネクタ
  • 建築用固形ペンキ 黄 フック サクラクレパス

    建築用固形ペンキ 黄 フック

    サクラクレパス
    319税込351
    1本
    当日出荷
    すぐ書けボタ落ちしない築資材へのマークチェックに最適です。すぐ書けボタ落ちがありません。カクハンしなくて書けます。上向きでも書けます。最後まで使えます。
    用途建築資材へのマークチェック用。材質キャップ本体:PP、インキ:アルコール系、回点軸:POM質量(g)30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×20×132インク色
  • ポールコネクター 新晃電機

    ポールコネクター

    新晃電機
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    小容量のクレーンやホイストに最適なポールコネクターです。直線走行はもとより、曲線部での走行や横行にもスムーズで確実な集電能力を発揮します。
    付属品絶縁板質量(kg)0.91材質(本体)SS400三価クロメートメッキ仕上寸法H(mm)130~190寸法W(mm)37寸法d1(Φmm)14ホイールF2-30容量(A)60接触力(接触圧)15N±5寸法Db(Φmm)44材質(ホイール)青銅鋳物CAC(BC)ホイール数1寸法Da(Φmm)78
  • ステンレス製シーリングプレート 昭和コーポレーション

    ステンレス製シーリングプレート

    昭和コーポレーション
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SUS430製となります。
    用途配管貫通部の化粧プレートです。材質SUS430
  • C型カーテンレール ブラケット シーソー(三扇金属)

    C型カーテンレール ブラケット

    シーソー(三扇金属)
    139税込153
    1個
    翌日出荷
    C型カーテンレール専用正面シングルブラケット
    用途C型正面シングルブラケット
  • 六角穴付ボルト用カバーキャップ TRUSCO

    六角穴付ボルト用カバーキャップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    569税込626
    1袋(10個)
    当日出荷
    六角穴付ボルトの六角穴にゴミなどが溜まらないように、ふさいでおくためのキャップです。指でかんたんに取り外しができます。
    用途六角穴への粉塵・水・油・切り粉などのつまり防止に。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • C型カーテンレール ブラケット シーソー(三扇金属)

    C型カーテンレール ブラケット

    シーソー(三扇金属)
    129税込142
    1個
    翌日出荷
    C型カーテンレール専用天井シングルブラケット
    用途C型天井シングルブラケットシルバー
  • 陶磁器サインプレート 光

    陶磁器サインプレート

    (1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    トイレ・お手洗いへの誘導や表示に便利なサインプレート 陶磁器製 粘着テープ付き
    材質陶磁器/上絵転写仕上げ寸法(mm)110×110×5
  • 熱伝導ペースト 塩原製作所

    熱伝導ペースト

    塩原製作所
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    ヒーターの熱を効率良くワークに伝え、ヒーターのオーバーヒートを防止します。より低い温度でワークを昇温可能なため、ヒーター寿命が大幅に長くなります。環境と人体に配慮された安心安全な熱伝導ペーストです。
    用途ヒーターによる昇温用。トラスコ品番597-8901材質主成分:酸化アルミニウム、窒化ホウ素、グラフェングレー使用温度範囲(℃)0~1600容量(g)130危険物の類別非危険物
  • canvasポーチ 千吉

    canvasポーチ

    千吉
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れ、とにかく丈夫な帆布生地のポーチです。園芸・アウトドアからタウンユースまで幅広く使えます。園芸道具・小物・スマホ等なんでも入れれる大口タイプで、シンプルデザインに設計しています。好みに合わせたスタイルが可能な長さ調整具付きです。
    用途園芸道具や小物、携帯電話などの収納・持運び。材質帆布ベルト長さ(mm)最長:1250寸法(縦×横×奥行)(mm)250×190×30
  • キャップ 佐文工業所

    キャップ

    佐文工業所(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
  • ロカシャワーCP3 クリタック

    ロカシャワーCP3

    クリタック(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    コンパクト浄水器、快適シャワーで節水。 節水ユニット付。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。 除去能力3項目除去。最大節水率約60%(※メーカー調べ)。 浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。 泡沫水栓、自在水栓どちらでも取り付け可能。
    材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、NBR、活性炭、不織布交換目安約100日(1日あたり10L使用の場合)最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下浄水能力遊離残留塩素・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)/総ろ過量1.000L、除去率80%最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下ろ過流量1.0/分(L)最小動水圧0.05(MPa)対応水栓自在水栓(丸型で先端にふくらみのある水栓:水栓外径16mm)、外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)、内ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの内ネジ式水栓:ネジ外径24mm、ネジピッチ1.0mm)水流切替対応
  • センサブラケット 光電・光ファイバ変換タイプ 岩田製作所

    センサブラケット 光電・光ファイバ変換タイプ

    岩田製作所
    569税込626
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光電センサのブラケットを利用して光ファイバセンサを取り付けるためのブラケットです。
    材質SUS304厚さ(mm)1.5質量(g)10適合センサM3、M4、M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリーブ(筒式) オーエッチ工業

    スリーブ(筒式)

    オーエッチ工業
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷から15日以内出荷
    筒式で取り付けが簡単
    用途鋭角なものを吊る場合にスリングに使用する
  • 低コスト鉛フリーやに入りはんだ TRUSCO

    低コスト鉛フリーやに入りはんだ

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷
    コストパフォーマンスの高い製品です。 環境に優しい鉛フリーやに入りはんだです。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリーはんだです。
    用途電子部品・電子機器の接続に。仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass融点(℃)227
  • サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCP型 東京理工舎

    サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCP型

    東京理工舎
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。 多用途対応の制御端子。 便利な電源表示灯装備。 端子カバー標準装備、安全なカバー付。
    用途温度調節、ランプ調光、電力調整、モーター調整仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~5秒可変周波数(Hz)50/60(自動切換)定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用制御方式位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点相数単相絶縁耐圧電力回路・・・ケース側 AC1.5KV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)電圧許容範囲±10%絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上出力調整0~98%
  • 水媒体用金型温調機配管用カップリングプラグ  サイズ:10A(3/8B)オネジ ニッコー

    水媒体用金型温調機配管用カップリングプラグ サイズ:10A(3/8B)オネジ

    ニッコー
    28,980税込31,878
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    材質ボディ:ステンレス(一部真鍮)、パッキン類:FKM(特殊フッ素ゴム)接続口径Rc3/8流体清水使用温度範囲(℃)常温~130最高使用圧力(MPa)1.2交換目安媒体温度130℃で約1年耐圧力(MPa)2.0流れ方向ソケット側とプラグ側どちらからでも可
  • SC-3 ステン トリーマP=3 大阪魂

    SC-3 ステン トリーマP=3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状六角
  • SC-3 ステン トリーマP=3 大阪魂

    SC-3 ステン トリーマP=3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)ほか
    4日以内出荷
    材質ステンレス
  • SC-3ステン(+)ナベP=3 大阪魂

    SC-3ステン(+)ナベP=3

    大阪魂
    15,065税込16,572
    1個
    9日以内出荷
    長さ(mm)9十字穴番号2寸法a(mm)4.4寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8
  • コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器 Advantech(アドバンテック)

    コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器

    Advantech(アドバンテック)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    【ULI-200 シリーズ/シリアル通信変換・分配ソリューション】 RS-232 ⇔ RS-422 / RS-485 / TTL / カレントループ(アクティブ・パッシブ)間での変換に対応 ------------------------------------------------------------------------------ ■ 主な特長 通信距離を大幅に延長:最大 1.2 km まで安定伝送 高速かつ安定した通信:最大 115.2 kbps ~ 460 kbps(モデルにより異なる) 柔軟な配線方式:DB9 または 端子ブロック接続に対応 絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上 DIPスイッチ搭載モデルあり:RS-422 / RS-485 のモード切替が可能 Modbus® ASCII / RTU 対応モデルをラインアップ 広温度モデルを用意:0~70℃ または -40~80℃ の動作温度に対応 ------------------------------------------------------------------------------ 【変換コンバータ】 型番 RS-232 → RS-422/485 BB-4WSD9OTB / BB-485LDRC9 RS-232 → RS-485 BB-485SD9R / BB-485SD9TB RS-232 → RS-422 BB-422P9R 【データスプリッタ】 型番 RS-232 BB-9PMDS ------------------------------------------------------------------------------
    ポート数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • L字(直角)304ステンレスジョイント金具 bitstrong(ビットストロング)

    L字(直角)304ステンレスジョイント金具

    bitstrong(ビットストロング)
    349税込384
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    【幅】19(mm)。【奥行】50~125(mm)。【高さ】50~75(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【材質】304ステンレス。【重量】36.6~75.3(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4、6。【色】銀
    用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質304ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5
  • スクリューカムクランプ(SCC)用パッドセット スーパーツール

    スクリューカムクランプ(SCC)用パッドセット

    スーパーツール
    6,598税込7,258
    1セット
    12日以内出荷
  • 制電ハーフブーツ 280 ブラストン

    制電ハーフブーツ 280

    ブラストン
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    ダウンフロー対応の静電ハーフブーツです。
    用途クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業にトラスコ品番810-6250ホワイト質量(g)290種類クリーンシューズサイズ(cm)28規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当グレードクラス100相当材質(甲被)ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン機能制電足幅EEE材質(底部)ポリウレタン靴タイプブーツ
  • SC3Pシリーズ スピードコントローラ ステンレス耐腐蝕用タイプ CKD

    SC3Pシリーズ スピードコントローラ ステンレス耐腐蝕用タイプ

    CKD
    3,300税込3,630
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート本体形状エルボ
  • エスプレッソカップ ヌオバ PELLINI(ペリーニ)

    エスプレッソカップ ヌオバ

    PELLINI(ペリーニ)
    4,800税込5,280
    1セット(3組)
    8日以内出荷
    ペリー二純正カップ&ソーサー。底にRをしっかりつけた、エスプレッソカップのお作法に則ったカップ。 ご家庭で手軽に本格的なエスプレッソを楽しめる、PELLINIのロゴ入り磁器製エスプレッソカップ+ソーサー。
    ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • コロターンプライムQSシャンクバイト サンドビック

    コロターンプライムQSシャンクバイト

    サンドビック
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。
    用途旋削加工用。
  • スクリユ-カムクランプSCC3W用 パツト スーパーツール

    スクリユ-カムクランプSCC3W用 パツト

    スーパーツール
    6,598税込7,258
    1セット
    12日以内出荷
    トラスコ品番167-7346
  • Mean Well 組み込みリニア電源 MEAN WELL

    Mean Well 組み込みリニア電源

    MEAN WELL
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CoroTurn(R) Prime QS(TM) シャンクバイト 旋削加工用 サンドビック

    CoroTurn(R) Prime QS(TM) シャンクバイト 旋削加工用

    サンドビック
    37,980税込41,778
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • コンセントプレート ネグロス電工

    コンセントプレート

    ネグロス電工
    579税込637
    1個
    16日以内出荷
  • SCP-3025 割リピン 3×25mm スチール 20本入 NTB

    SCP-3025 割リピン 3×25mm スチール 20本入

    NTB
    209税込230
    1個(20本)
    13日以内出荷
    割りピン
    用途3×25mm。スチール。20本入り
  • 大角形用コンセントプレート ネグロス電工

    大角形用コンセントプレート

    ネグロス電工
    599税込659
    1個
    16日以内出荷
  • I字304ステンレスジョイント97X19mm4穴 bitstrong(ビットストロング)

    I字304ステンレスジョイント97X19mm4穴

    bitstrong(ビットストロング)
    399税込439
    1本
    6日以内出荷
    【幅】19(mm)。【長さ】97(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4。【材質】304 ステンレス鋼。【重量】35.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】銀
    用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス製鋼です。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質304 ステンレス鋼長さ(mm)96幅(mm)19厚さ(mm)3質量(g)35耐荷重(kg)20穴数4穴径(mm)6
  • SC-5ステン(+)ナベP=3 大阪魂

    SC-5ステン(+)ナベP=3

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)70十字穴番号2寸法a(mm)5.2寸法d1(mm)8.5寸法k(mm)3.3寸法m(mm)4.9寸法dk(mm)9ねじの呼びM5平座金(D1×T)12×0.8
  • 制電ハーフブーツ 270 ブラストン

    制電ハーフブーツ 270

    ブラストン
    9,498税込10,448
    1個
    10日以内出荷
    ダウンフロー対応の静電ハーフブーツです。
    用途クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業にトラスコ品番810-6249ホワイト質量(g)280種類クリーンシューズサイズ(cm)27規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当グレードクラス100相当材質(甲被)ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン機能制電足幅EEE材質(底部)ポリウレタン靴タイプブーツ
  • 制電ハーフブーツ 260 ブラストン

    制電ハーフブーツ 260

    ブラストン
    9,498税込10,448
    1個
    10日以内出荷
    ダウンフロー対応の静電ハーフブーツです。
    用途クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業にトラスコ品番810-6247ホワイト質量(g)265種類クリーンシューズサイズ(cm)26規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当グレードクラス100相当材質(甲被)ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン機能制電足幅EEE材質(底部)ポリウレタン靴タイプブーツ