カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- 光ファイバーケーブル(1)
絞り込み
コネクタ形状
- SCコネクタ - SCコネクタ(1)
ファイバータイプ
- マルチモード(1)
芯数
- 6
- 1(11)
- 2(72)
- 4(10)
- 8(7)
- その他(1)
色
ブルー(1)
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
「sc-sc」の検索結果

光ファイバー SCアダプタパネル デュプレックス 6芯 OM4 1個入り
PANDUIT(パンドウイット)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ファイバータイプ別に色分けができます。 光ファイバートレー、光ファイバーエンクロージャー、光ファイバーアダプタパッチパネルにワンタッチで脱着可能です。 ジルコニア製スリーブを使用しています。用途光ファイバーSCコネクタ仕様SCデュプレックス、【アダプタ数】3トラスコ品番148-7210色アクア質量(g)64タイプOM3/OM4使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)35.2横(mm)109.1