カテゴリ
- パソコン/周辺機器(194)
- 光ファイバーケーブル(125)
- 電気材料(82)
- 通信ケーブル(50)
- 電気部品その他関連用品(24)
- 制御機器(122)
- 基板用コネクタ(15)
- 機構部品(382)
- バイク部品(148)
- 印刷用紙/インク/印刷機(76)
- 住設機器(35)
- 測定用品(26)
- 溶接用品(25)
- 建材・エクステリア(24)
- 自動車補修部品(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 電動工具(19)
- 清掃用品(15)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 安全保護具(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- メカニカル部品(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 家電(7)
- 切削工具(6)
- 農業機械(6)
- 防犯用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 物流用品(4)
- 安全用品(4)
- 研磨材(4)
- 縫製用品(4)
- 厨房用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建築金物(3)
- カー用品(3)
- マスク(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- オフィス家具(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 救急・衛生(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
コネクタ形状
色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(1)
- ダイヤトレンド(87)
- サンワサプライ(45)
- エイム電子(2)
- RS PRO(50)
- ALPSystems(5)
- 日本製線(3)
- NOK(373)
- EPSON(53)
- TOTO(36)
- ゴールドメダル(36)
- メディアカバーマーケット(32)
- エスコ(27)
- TOSTEM(LIXIL)(24)
- CKD(22)
- StarTech.com(17)
- EFFEX(エフェックス)(15)
- ケルヒャー(14)
- AGRAS(14)
- オムロンソーシアルソリューションズ(12)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ダイヤトレンド・サンワサプライ・エイム電子・RS PRO・ALPSystems・日本製線・NOK・EPSON・TOTO・ゴールドメダル・メディアカバーマーケット・エスコ・TOSTEM(LIXIL)・CKD・StarTech.com・EFFEX(エフェックス)・ケルヒャー・AGRAS・オムロンソーシアルソリューションズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「sc-sc」の検索結果

光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/単芯)
ダイヤトレンド¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。適合用途盤内用
光ファイバーケーブル SC-SC 2芯 マルチモード OM2
エレコム¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(SC-SCコネクタ/2芯/マルチモードOM2)用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。短距離伝送が可能です。 。外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 。取り外し可能なプッシュプル方式のSCコネクターを採用しています。コネクターは分割可能です。 。伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なマルチモード(OM2)光ファイバーです。 。2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 。外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。色オレンジ備考EU RoHS指令準拠(10物質)適合規格1000BASE-SX、100BASE-FX芯数2芯コネクタSCコネクター×2 / SCコネクター×2材質(外被)LSZHケーブル径(Φmm)Φ2.0クラッド径(μm)【光ファイバー】125ファイバータイプマルチモード(OM2)
シングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 SC-SC)
ダイヤトレンド¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷【モノタロウ様専用品番】 シングルモード(OS2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード SCSC。反射減衰を55dBまで向上させたUPC研磨方式を採用。1383nm波長帯の損失を低減することで、広帯域(1260nm~1625nm)での低損失を実現する光ファイバケーブルです。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。仕様光コード数:2色イエローRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9.2クラッド径(μm)125コネクタ1SCコネクタコネクタ2SCコネクタ
光ファイバーケーブル SC-SC 2芯 シングルモード OS2
エレコム¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(SC-SCコネクタ/2芯/シングルモードOS2)用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。長距離伝送が可能です。 。外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 。取り外し可能なプッシュプル方式のSCコネクターを採用しています。コネクターは分割可能です。 。伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なシングルモード(OS2)光ファイバーです。 。2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 。外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。色イエロー備考EU RoHS指令準拠(10物質)適合規格1000BASE-LX、10GBASE-LR芯数2芯コネクタSCコネクター×2 / SCコネクター×2材質(外被)LSZHコア径(μm)【光ファイバー】9ケーブル径(Φmm)Φ2.0クラッド径(μm)【光ファイバー】125ファイバータイプシングルモード(OS2)
光ファイバーケーブル SC-SC 2芯 マルチモード OM3
エレコム¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(SC-SCコネクタ/2芯/マルチモードOM3)用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。10Gbpsの高速通信に対応します。データセンターなどの高速・中距離伝送が可能です。 。外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 。取り外し可能なプッシュプル方式のSCコネクターを採用しています。コネクターは分割可能です。 。伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なマルチモード(OM3)光ファイバーです。 。2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 。外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。色アクア備考EU RoHS指令準拠(10物質)適合規格1000BASE-SX、10GBASE-SR、100BASE-FX芯数2芯コネクタSCコネクター×2 / SCコネクター×2材質(外被)LSZHコア径(μm)【光ファイバー】50ケーブル径(Φmm)Φ2.0クラッド径(μm)【光ファイバー】125ファイバータイプマルチモード(OM3)
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯)
ダイヤトレンド¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/可動/2芯)
ダイヤトレンド¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。タイプ盤内・可動タイプコネクタ形状両端SCコネクタ芯数2使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/2芯)
ダイヤトレンド¥6,998~税込¥7,698~1本3日以内出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/単芯)
ダイヤトレンド¥3,698~税込¥4,068~1本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
マルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 SC-SC)
ダイヤトレンド¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から3日以内出荷【モノタロウ様専用品番】 マルチモード(OM2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード SCSC。GI型光ファイバケーブル。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。仕様光コード数:2色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125コネクタ1SCコネクタコネクタ2SCコネクタ
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/可動/単芯)
ダイヤトレンド¥5,198~税込¥5,718~1本3日以内出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/可動/2芯)
ダイヤトレンド¥7,698~税込¥8,468~1本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯)
ダイヤトレンド¥7,598~税込¥8,358~1本3日以内出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。色イエローコネクタ1SCコネクタコネクタ2SCコネクタ
オイルシール SC SC60789
NOK¥639税込¥7031個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)78部品番号AC3204-E0軸径d(Φmm)60幅b(mm)9
オイルシール SC SC608212
NOK¥999税込¥1,0991個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)82部品番号AC3222-A0軸径d(Φmm)60幅b(mm)12
オイルシール SC SC14246
NOK¥209税込¥2301個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)24部品番号AC0514-E0軸径d(Φmm)14幅b(mm)6
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/可動/単芯)
ダイヤトレンド¥4,498~税込¥4,948~1本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内 可動用
オイルシール SC SC35558
NOK¥389税込¥4281個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)55部品番号AC2081-E0軸径d(Φmm)35幅b(mm)8
オイルシール SC SC15357
NOK¥379税込¥4171個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)35部品番号AC0610-F3軸径d(Φmm)15幅b(mm)7
オイルシール SC SC25378
NOK¥299税込¥3291個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)37部品番号AC1302-F0軸径d(Φmm)25幅b(mm)8
オイルシール SC SC25387
NOK¥449税込¥4941個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)38部品番号AC1306-E0軸径d(Φmm)25幅b(mm)7
オイルシール SC SC20307
NOK¥369税込¥4061個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)30部品番号AC0984-E0軸径d(Φmm)20幅b(mm)7
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/可動/2芯)
ダイヤトレンド¥8,198~税込¥9,018~1本3日以内出荷から21日以内出荷●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。適合用途盤内 可動用
オイルシール SC SC40628
NOK¥669税込¥7361個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)62部品番号AC2386-E0軸径d(Φmm)40幅b(mm)8
オイルシール SC SC20328
NOK¥379税込¥4171個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)32部品番号AC0997-E0軸径d(Φmm)20幅b(mm)8
オイルシール SC SC17308
NOK¥359税込¥3951個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)30部品番号AC0745-E0軸径d(Φmm)17幅b(mm)8
オイルシール SC SC16307
NOK¥349税込¥3841個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)30部品番号AC0687-A0軸径d(Φmm)16幅b(mm)7
オイルシール SC SC9011513
NOK¥1,998税込¥2,1981個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)115部品番号AC3932-A0軸径d(Φmm)90幅b(mm)13
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/2芯)
ダイヤトレンド¥6,298~税込¥6,928~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。タイプ盤内タイプコネクタ形状両端SCコネクタ芯数2使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/単芯)
ダイヤトレンド¥3,798~税込¥4,178~1本3日以内出荷から22日以内出荷●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。タイプ盤内タイプコネクタ形状両端SCコネクタ芯数1使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125ファイバータイプOM3マルチモード
オイルシール SC SC15307
NOK¥239税込¥2631個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)30部品番号AC0598-A0軸径d(Φmm)15幅b(mm)7
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/屋内用/2芯)
ダイヤトレンド¥7,198~税込¥7,918~1本3日以内出荷から21日以内出荷●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
オイルシール SC SC305011
NOK¥339税込¥3731個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)50部品番号AC1709-A0軸径d(Φmm)30幅b(mm)11
オイルシール SC SC55729
NOK¥799税込¥8791個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)72部品番号AC3040-A0軸径d(Φmm)55幅b(mm)9
オイルシール SC SC608010
NOK¥689税込¥7581個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)80部品番号AC3211-E0軸径d(Φmm)60幅b(mm)10
オイルシール SC SC28408
NOK¥459税込¥5051個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)40部品番号AC1538-F0軸径d(Φmm)28幅b(mm)8
オイルシール SC SC15287
NOK¥349税込¥3841個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)28部品番号AC0592-E1軸径d(Φmm)15幅b(mm)7
オイルシール SC SC22357
NOK¥259税込¥2851個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)35部品番号AC1126-F0軸径d(Φmm)22幅b(mm)7
...