カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(152)
- 研磨材(68)
- メカニカル部品(55)
- 機構部品(52)
- 物流用品(46)
- 切削工具(46)
- 制御機器(39)
- 事務用品(30)
- ねじ・ボルト・釘(26)
- 科学研究・開発用品(25)
- 自動車純正部品(23)
- オフィス家具(18)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 作業工具(14)
- 厨房用品(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 電気材料(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 安全保護具(9)
- 作業服(9)
- クリーンルーム用品(7)
- 日用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 溶接用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 建築金物(5)
- ヘルスケア(5)
- 清掃用品(4)
- 家電(4)
- 電動工具(4)
- バイク部品(3)
- 医療(3)
- バッテリー・電装(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 住設機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業機械(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
「scー12」の検索結果

テプラPROテープ カラーラベル(パステル・黄に黒文字)
キングジム(44件のレビュー)¥849税込¥9341巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジタイプパステル長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色黄包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・青に黒文字)
キングジム(13件のレビュー)¥839税込¥9231巻当日出荷タイプパステル長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色青包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・赤に黒文字)
キングジム(12件のレビュー)¥849税込¥9341巻当日出荷タイプパステル長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色赤包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・緑に黒文字)
キングジム(12件のレビュー)¥849税込¥9341巻当日出荷タイプパステル長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色緑包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ 強粘着ラベル(黄に黒文字)
キングジム(21件のレビュー)¥919税込¥1,0111巻当日出荷はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかり貼れる強力な粘着材を使用しています。タイプ強粘着長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色黄包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
PROテープカートリッジ 屋外に強いラベル
キングジム(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷紫外線に強く、強粘着なラベル。屋外での使用におすすめです。用途屋外タイプ強粘着テープ文字色黒RoHS指令(10物質対応)対応
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・ピンクに黒文字)
キングジム(13件のレビュー)¥949税込¥1,0441巻当日出荷タイプパステルエコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色ピンクエコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・オレンジに黒文字)
キングジム(11件のレビュー)¥939税込¥1,0331巻当日出荷タイプパステルエコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)
エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
テプラPROテープキレイにはがせるラベル
キングジム(17件のレビュー)¥779税込¥8571巻当日出荷はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。例えば、キングファイルの青見出し紙、ロッカーや名札など、張り替える機会の多い物へのご利用に便利です。タイプキレイにはがせるエコマーク認定認定テープ文字色黒RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
ステンレスカットチェーン
TRUSCO(12件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から翌々日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
テプラPROテープ 強粘着ラベル(青に黒文字)
キングジム(2件のレビュー)¥919税込¥1,0111巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 今までより強力な粘着材を使用。曲面のあるところでもしっかりと貼れます。タイプ強粘着エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色青RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
スピードコントローラメーターアウト
PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続
テプラPROテープ 強粘着ラベル(赤に黒文字)
キングジム(4件のレビュー)¥919税込¥1,0111巻当日出荷タイプ強粘着長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色赤包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
エアコンフィルター 除塵タイプ
サンエレメント(276件のレビュー)¥1,282~税込¥1,410~1個当日出荷から6日以内出荷■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・紫に黒文字)
キングジム(4件のレビュー)¥849税込¥9341巻当日出荷タイプパステルエコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色紫エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ ベーシックパック
キングジム(11件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(6巻)当日出荷人気のテープを取り揃えた、テープカートリッジのお得なパック。 使い分けが楽しい豊富なバリエーションをお求めやすいセットにしました。セット内容カラーラベル(パステル)赤・黄・緑・青/黒文字、白ラベル/ 黒文字、透明ラベル/黒文字(各1個)エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から6日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
テプラPROテープ 強粘着ラベル(緑に黒文字)
キングジム(3件のレビュー)¥919税込¥1,0111巻当日出荷タイプ強粘着エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色緑RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
スーパーカットRSC
日本レヂボン(136件のレビュー)¥699~税込¥769~1枚ほか当日出荷技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
圧力スイッチ
鷺宮製作所(22件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381台当日出荷信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(30個)当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
オイルシール
NOK(32件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(青に黒文字)
キングジム¥799税込¥8791巻当日出荷はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。 キングファイルの背見出し紙、ロッカーや名札など、貼り替える機会の多い物へのご利用に便利です。タイプキレイにはがせるエコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色青RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(赤に黒文字)
キングジム(1件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。 キングファイルの背見出し紙、ロッカーや名札など、貼り替える機会の多い物へのご利用に便利です。タイプキレイにはがせるエコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色赤RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・黄に赤文字)
キングジム(2件のレビュー)¥849税込¥9341巻当日出荷タイプパステルエコマーク認定認定テープ文字色赤テープ地色黄RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・黒に金文字)
キングジム(8件のレビュー)¥849税込¥9341巻当日出荷タイプパステルエコマーク認定認定テープ文字色金テープ地色黒RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ 強粘着ラベル(ピンクに黒文字)
キングジム¥899税込¥9891巻当日出荷はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかり貼れる強力な粘着素材を使用しています。タイプ強粘着エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色ピンクRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
ステンレスオールアンカー(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1パック(10本)当日出荷オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
テプラPROテープエコパックカラーラベル
キングジム(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(5巻)当日出荷環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。タイプカラーラベル/エコパックエコマーク認定認定テープ文字色黒RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
SUS316締付継手ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から22日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(緑に黒文字)
キングジム¥799税込¥8791巻当日出荷はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。 キングファイルの背見出し紙、ロッカーや名札など、貼り替える機会の多い物へのご利用に便利です。タイプキレイにはがせるエコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色緑RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)
ユニカ(11件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
...