カテゴリ
- 制御機器(154)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
- パソコン/周辺機器(83)
- 電動工具(45)
- 自動車補修部品(31)
- 物流用品(28)
- 切削工具(27)
- 保管用品(26)
- 事務用品(26)
- バイク部品(21)
- 作業工具(16)
- 梱包用品(14)
- 住設機器(14)
- 機構部品(13)
- 建材・エクステリア(11)
- 測定用品(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 溶接用品(8)
- 電気材料(8)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 整備工具・収納(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- バッテリー・電装(5)
- 研磨材(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- 空圧工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 建築金物(3)
- マスク(3)
- 家電(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- オフィス家具(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業機械(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(66)
- CKD(34)
- omron(オムロン)(4)
- OSG(オーエスジー)(5)
- PISCO(ピスコ)(24)
- SCHAFFNER(39)
- TOTO(14)
- TRUSCO(169)
- イチネンTASCO(12)
- エレコム(4)
- サンワサプライ(8)
- シュナイダーエレクトリック(16)
- パネフリ工業(7)
- メディアカバーマーケット(33)
- 三菱電機(4)
- 富士電機(44)
- 東芝(5)
- 沖データ(OKI)(4)
- ブランドをもっと見る
「scーn2」の検索結果

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(41件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から32日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(84件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。適合レール幅(mm)35
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(12件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定シリーズNEO SCシリーズ動作方式非可逆式補助接点2a2b主回路電圧(V)AC200定格使用電圧(V)AC200
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(51件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(7件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から5日以内出荷高信頼性の直流用コイルを採用しています。種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形定格使用電圧(V)AC200
協約取付型単相電磁接触器 GMC-□P2
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(10件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷取付部寸法が分電盤協約寸法(JISC8370)に準拠。協約形取付板への取り付けが可能です。 主要規格に準拠。JISC8201-4-1準拠、IEC60947-4-1準拠、CE対応品、UL規格認証取得。 豊富な取付方式、取付方法。取付爪、ねじ取付が可能です。縦方向取付け、横方向取付けが可能です。 低発熱。発熱が少なく安全です。長さ(mm)92幅(mm)40.9厚さ(mm)59質量(kg)0.19種類電磁接触器消費電力(W)2接点構成2a定格絶縁電圧(V)690定格入力(VA)(瞬時)35、(常時)6機械的耐久性250万回極数(P)2
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ
三菱電機(63件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から62日以内出荷IEC35mmレール取り付け可能種類電磁接触器動作方式非可逆式
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(67件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個ほか当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
可逆形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(14件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。種類電磁接触器動作方式可逆式取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35機械的耐久性1000万回ケースの有無無定格使用電圧(V)AC200
電磁接触器 S-2XNシリーズ
三菱電機(73件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1個5日以内出荷から63日以内出荷モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。種類電磁接触器動作方式可逆式取付け方法IEC35mmレール取付ができます。
標準形サーマルリレー
富士電機(21件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から22日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。タイプ電磁開閉器用種類標準サーマルリレー定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバーなし
電磁開閉器 標準形 SW-N1
富士電機¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から42日以内出荷長さ(mm)146幅(mm)97厚さ(mm)74タイプ標準形種類電磁開閉器補助接点2a2b定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)26/(380~440V)25適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11
電磁開閉器 標準形 SW-N2
富士電機¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から23日以内出荷長さ(mm)146幅(mm)97厚さ(mm)74種類電磁開閉器補助接点2a2b定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)35/(380~440V)32適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):15
Contactors magnetic,SC-5-1 CoilAC200V 2
富士電機¥28,980税込¥31,8781個当日出荷仕様IEC、VDE、BS、EN、UL、CSA. 電磁スイッチ、新しいSCシリーズSC-□. 信頼性の高いツイン補助コンタクトを標準装備幅(mm)64極数2定格電圧(V)【コンタクト】660ac接点構成2a定格電流(A)22深さ(mm)81構成NO/NOコイル電圧(V)AC230
可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(12件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から10日以内出荷モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)長さ(mm)122幅(mm)100厚さ(mm)80質量(kg)0.79種類電磁開閉器動作方式可逆式取付ねじ4-M4補助接点1b×2適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし定格使用電圧(V)AC200
NEO SCシリーズ 電磁接触器
富士電機¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から22日以内出荷付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁接触器接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式交流操作形端子カバーなし






落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り)
オーエッチ工業(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。用途落下・紛失防止
リミットスイッチ用コネクタ SC
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から101日以内出荷各種の工作機械や制御装置では、リミットスイッチのリード線として、いろいろな太さのキャブタイヤ・ケーブルやフレキシブル・チューブが使用されます。このため、コンジット口の防水・防滴性が問題となります。これらは、ケーブル外径に合わせた形SCコネクタを使用することにより、解決できます。リミットスイッチの各機種に応じてコネクタの形式をお選びください
粘土タイプ放熱用シリコーン
サンハヤト¥2,098税込¥2,3081個当日出荷粘土状のため立体や凹凸上の箇所、曲面にも使用でき、グリースのような液だれもなく縦置き可能です。高温でもポンプアウトしません。離油がないため、長期間の使用でもグリースのような固化が発生しません。低分子シロキサン低減品です。仕様NET:20g(7ml)材質シリコーン、フィラー寸法(mm)Φ44×42(包装を含む)質量(g)約30(包装を含む)使用温度範囲(℃)マイナス40~200耐熱性200℃体積抵抗率(Ωcm)>2.7×1013難燃性V-0相当熱伝導率(W/mk)2.8誘電率5.9(1MHz)誘電正接0.006(1MHz)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
気密試験用N2キット
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オスキット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32
のびの~びサドルカバー
MARUTO(大久保製作所)(15件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から16日以内出荷今までにないフィット感!伸びて縮んでぴったりフィット。バイク用のびの~びサドルカバー。タテにもヨコにもぐっと伸びる。耐久性がアップしました。表面にミシン目がありません。3サイズで広範囲に適応。材質ポリウレタン/ポリエステル
スポットエアコン オプションパーツ
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷スポットエアコンのオプションパーツです。標準装備されているフィルターです。用途オプション・補修用部品として。品名標準フィルター
スポットエアコン オプションパーツ
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷スポットエアコンのオプションパーツです。標準装備されているドレンタンクです。用途オプション・補修用部品として。品名ドレンタンク
レッツノート SC 店(Ultra 5/11P/CG)
Panasonic(パナソニック)¥379,800~税込¥417,780~1台翌日出荷仕様●CPU詳細:Core Ultra 5 325●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:2022年度12区分13.2●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●プロセッサーテクノロジー:インテルCore Ultra プロセッサー●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/1●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり(HDMI/USB3.1Type-C)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×273.2mm×208.9mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●電気通信事業法:適合●電波法:適合本体質量(g)919最大消費電力(W)65解像度1920×1280WebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T無線LANWi-Fi 7 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1*2,USB3.0*2
レッツノート SC 店(Ultra 7/11P/BK)
Panasonic(パナソニック)¥549,800税込¥604,7801台翌日出荷仕様●CPU詳細:Core Ultra 7 356H●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:2022年度12区分13.2●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:1024GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●プロセッサーテクノロジー:インテルCore Ultra プロセッサー●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):32GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/1●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり(HDMI/USB3.1Type-C)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×273.2mm×208.9mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●電気通信事業法:適合●電波法:適合本体質量(g)919最大消費電力(W)65解像度1920×1280WebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T無線LANWi-Fi 7 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1*2,USB3.0*2オフィスソフトMicrosoft 365 Personal(24か月版)/Office Home & Business 2024 オプション付
電磁接触器 機械ラッチ交直両用操作形
富士電機¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から52日以内出荷付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式機械ラッチ形(交流・直流両用操作形)端子カバーなし
...